カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(277)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 制御機器(21)
  • 測定用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 機構部品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dn-100」の検索結果

432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDG1DN100) SMCCD Series(CDG1DN100)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
DN100 セパラフラスコ TGK(東京硝子器械)DN100 セパラフラスコTGK(東京硝子器械)
42,700税込46,970
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ツバ内径(Φmm)100ツバ外径(Φmm)140
ロングノズルエアダスター SK11ロングノズルエアダスターSK11(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1DN100 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1DN100SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(N) ラバークッションマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1DN100) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1DN100)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(N) ラバークッションマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1DN100 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1DN100SMC
43,980税込48,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DN100 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DN100SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DN100) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DN100)SMC
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDVS1DN100) SMCCD Series(CDVS1DN100)SMC
98,980税込108,878
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN100M03L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN100M03LMURATA(村田製作所)
259税込285
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 1.7A●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 130.2mΩ●シリーズ: LQH55DN_03●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向けRoHS指令(10物質対応)対応
ダクトニッパー 興和化成ダクトニッパー興和化成(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
100mm高さまでの配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断することが可能です。 ハンドル部にスプリングが付いていますのでハンドルを戻す必要がありません。 刃部はクイキリタイプのため、切断面が滑らかです。 パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。
用途配線ダクト側孔(配線孔)の柱部の切断。 その他樹脂製品の奥深い個所の切断。トラスコ品番322-0672全長(mm)327質量(g)460刃幅(mm)18.5
電動のこぎり EARTH MAN電動のこぎりEARTH MAN(40件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。電源(V)AC100電流(A)3.7定格消費電力(W)350コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板2.5切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32切断能力(mm)木材(厚さ)55切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5対応材質木工、鉄工、樹脂ストローク数(min-1[回/分])0~2200ストローク(mm)約18周波数(Hz)50/60質量(kg)1.6付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1定格時間(分)30
デジタルノギス TRUSCOデジタルノギスTRUSCO
6,898税込7,588
1本
当日出荷
ハイスピードモデル液晶を採用しました。 デジタル表示で見やすいです。 ホールド機能付です。 全数検査表付き。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(別売)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)
Brad R 製品(旧Woodhead) 日本モレックス(molex)Brad R 製品(旧Woodhead)日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角軸鉄工ドリル TRUSCO六角軸鉄工ドリルTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
ナットドライバービット エンジニアナットドライバービットエンジニア
779税込857
1個
3日以内出荷
奥まった場所のボルトやナットを回せるナットドライバービット。ボックス部が深く、ボルトが突き出ていても使用できます。
エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から16日以内出荷
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
薄型インクリメンタル形シャフト径(Φmm)8耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
Oリング 4D-N 大阪魂Oリング 4D-N大阪魂
11,098税込12,208
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
CG Series(CG1DN100V) SMCCG Series(CG1DN100V)SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DN100) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DN100)SMC
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
カーボンファイバーデジタルノギス SK(新潟精機)カーボンファイバーデジタルノギスSK(新潟精機)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から15日以内出荷
見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ)材質カーボンコンポジットプラスチック最小表示量(mm)0.1機能オートスタート機能使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
ロータリエンコーダTRD-N ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダTRD-Nジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様ケーブル後出し質量(g)約150種類ロータリエンコーダ最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5(標準)外径(Φmm)50出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相原点付出力形(原点正動作)電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)60以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50エンコーダ種類インクリメンタル形認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
溶接焼け取り用電解液 ピカ素 ケミカル山本溶接焼け取り用電解液 ピカ素ケミカル山本(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1缶(4L)
当日出荷から3日以内出荷
有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
用途ステンレス電解焼け取り用電解液。
ダクトニッパ 東洋技研ダクトニッパ東洋技研
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
ダクトニッパーは、100mm高さ迄の配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断する事が可能です。 ハンドル部にスプリングがついていますのでハンドルを戻す必要がありません。 刃部はクイキリタイプの為、切断面が滑らかです。 パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。
用途ダクトニッパーは、配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断する工具です。その他樹脂製品の奥深い箇所のゲートの切断も行えます。全長(mm)327質量(kg)460奥行(mm)96刃幅(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
Φ12x100m 反射トラロープ エスコΦ12x100m 反射トラロープエスコ
23,000税込25,300
1個
当日出荷
線径(Φmm)12エスコ品番EA983DN-100材質反射材・PE・不織布質量(kg)約5黄/黒全長(m)100
耐水性向上シリンダ  CDG1DN100 SMC耐水性向上シリンダ CDG1DN100SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
ダスターノズル UNITEDダスターノズルUNITED
529税込582
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)3適合流体空気
CD Series(CDG1DN100R) SMCCD Series(CDG1DN100R)SMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
1/4インチチューブ出し圧力計 ユタカ(Crown)1/4インチチューブ出し圧力計ユタカ(Crown)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から46日以内出荷
接続部が1/4インチチューブ単管出し仕様の圧力計です。 配管と圧力計の接続継手の数を減らすことが可能です。 U5AはA型、U5DNはD型(つばなし)です。
仕様禁油 禁水使用温度範囲(℃)-5~45フランジ無し目盛板径(Φmm)50精度等級1.6級相当リークレート(Pa・m3/sec)1×10-11(真空法)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 10m ブラック BUFFALO(バッファロー)HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 10m ブラックBUFFALO(バッファロー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
ブラックケーブル長(m)10コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 ※リピーターICが内蔵されているコネクター(「TV」と記載されている方)をテレビやディスプレイ等の映像機器に接続してください。伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)7.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
フェルトパッド 粘着なし 光フェルトパッド 粘着なし(1件のレビュー)
99税込109
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
底面がフェルト付で大型家具等のすべりがよく、キズを和らげます。 防音・防振効果も発揮します。床暖房使用可能です。
用途大型家具の移動、床面のキズ防止等に。材質発泡EVA・底面特殊フェルト
ロータリーエンコーダ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
奥行(mm)49外径(Φmm)50信号形式一相出力形保護等級IP50
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN100□□-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN100□□-}SMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)100保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)オートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
レギュレータ 小形 コガネイレギュレータ 小形コガネイ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CV Series(CV3DN100) SMCCV Series(CV3DN100)SMC
43,980税込48,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
ハイパーディスクナット100mm ミヤナガハイパーディスクナット100mmミヤナガ
759税込835
1本
4日以内出荷
トラスコ品番811-4759
旋盤用ドリル V-MT-GDN OSG(オーエスジー)旋盤用ドリル V-MT-GDNOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70
ステンレス製 深形パイプフード (防虫網付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (防虫網付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
●スクエアデザイン ●壁汚れ軽減仕様 ●サイドアップ水切板付 ●着脱防虫網付 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応