カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dn-4gr」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超耐熱クリップ デンカエレクトロン超耐熱クリップデンカエレクトロン
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
高温環境下でもケーブル・配線をしっかり固定する超耐熱クリップです。200℃で6時間連続使用可能な優れものの超耐熱クリップです。
水色材質特殊テフロン使用温度範囲(℃)-75~180寸法D1(mm)4.3寸法T(mm)1.1寸法W(mm)9.5耐熱温度(℃)200関連資料DN-GRカタログ.pdf(0.18MB) RoHS2証明書(DN-GR).pdf(0.12MB)
関連キーワード
pn-4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pn-4