カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 電気材料(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dn63」の検索結果

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDG1DN63) SMCCD Series(CDG1DN63)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3DN63) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3DN63)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1DN63) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1DN63)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動クッション(N) ラバークッション
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1DN63 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1DN63SMC
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DN63) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DN63)SMC
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CD Series(CDVS1DN63) SMCCD Series(CDVS1DN63)SMC
54,980税込60,478
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CVS1シリーズ CDVS1DN63 SMCバルブ付エアシリンダ CVS1シリーズ CDVS1DN63SMC
54,980税込60,478
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CV Series(CV3DN63) SMCCV Series(CV3DN63)SMC
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(25件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)ほか
当日出荷
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
CD Series(CDV3DN63) SMCCD Series(CDV3DN63)SMC
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDV3DN63-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3DN63-~)SMC
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3DN63 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3DN63SMC
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3DN63 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3DN63SMC
35,980税込39,578
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CG Series(CG1DN63) SMCCG Series(CG1DN63)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1DN63V) SMCCG Series(CG1DN63V)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CD Series(CDG1DN63M) SMCCD Series(CDG1DN63M)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1DN63R) SMCCG Series(CG1DN63R)SMC
20,980税込23,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ  CDG1DN63 SMC耐水性向上シリンダ CDG1DN63SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN63□□-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN63□□-}SMC
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー)非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDNOSG(オーエスジー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から8日以内出荷
自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
差込形接続端子 MA形 ニチフ差込形接続端子 MA形ニチフ(4件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)ほか
当日出荷
UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法t(mm)0.8寸法W(mm)10.3材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)6.4難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8幅(mm)6.35全長(mm)22種類差込型接続端子端子形状差込形
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3DN63) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3DN63)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
Oリング 4D-N 大阪魂Oリング 4D-N大阪魂
39,620税込43,582
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
81,980税込90,178
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN63 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN63SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DN63 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DN63SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DN63TF SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DN63TFSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)125クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DN63TN SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DN63TNSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) おねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DN63TN) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DN63TN)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
DN型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DN型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN63TN SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN63TNSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)75クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) おねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
ディスクダンパー 不二ラテックスディスクダンパー不二ラテックス
2,298税込2,528
1個
当日出荷から31日以内出荷
M 6x 30mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本 エスコM 6x 30mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本エスコ
330税込363
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949DN-630頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
絶縁被覆付差込形接続端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形接続端子TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791特価
1パック(15個)
当日出荷
接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)-40~+105質量(g/パック)30質量(g)30
バルブ付エアシリンダ(CVS1D~) SMCバルブ付エアシリンダ(CVS1D~)SMC
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
ツーリングスタンド OS(オーエス)ツーリングスタンドOS(オーエス)
9,398税込10,338
1台
11日以内出荷
コンパクトな省スペース型です。作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます。サイズごとに色が違い、分別がしやすいです。
材質本体:スチール、ツーリングホルダー:ポリプロピレン(PP)樹脂高さ(mm)160奥行(mm)273間口(mm)345
差込形接続端子(FA形) パック品 ニチフ差込形接続端子(FA形) パック品ニチフ(1件のレビュー)
349税込384特価
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ツーリングスタンド 大阪製罐ツーリングスタンド大阪製罐
9,998税込10,998
1台
12日以内出荷
コンパクトな省スペース型です。 作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます。 サイズごとに色が違い、分別がしやすいです。