カテゴリ
- 切削工具(84)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dnga150404」の検索結果

チップ DNGA
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781個当日出荷(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
ISO旋削チップ DNGA-セラミック
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷両面使いのセラミックチップです。用途被削材:鋳鉄、高硬度材。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 4QP-DNGA
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781ケース(2個)3日以内出荷材質BXC50形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-DNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)3日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ DNGA
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 4QP-DNGA
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781ケース(2個)ほか3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ DNM/GA
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.02~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2
チップ 2QP-DNGA-L
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 4QS-DNGA
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781セット(2個)ほか3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ 2QP-DNGA-WJ
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781ケース(2個)3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
ISO旋削チップ DNGA-2
イスカル¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷から29日以内出荷2コーナー使いCBNチップです。用途被削材:高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金。RoHS指令(10物質対応)対応
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から6日以内出荷再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥5,598税込¥6,1581個翌日出荷から6日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNX20商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
チップ DNGA
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ DNGA
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷材質AC510U形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ DNGA
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質T1000A形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2QP-DNGA
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1ケース(2個)ほか3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2NC-DNGA
住友電工ハードメタル¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷から3日以内出荷材質BNC200形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2NU-DNGA
住友電工ハードメタル¥4,898税込¥5,3881個翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷から3日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。耐熱性に優れる強靭CBN母材と特殊セラミックスコーティングの組み合わせにより、従来のCBN工具を超える長寿命と加工精度の向上を実現。コーテッドスミボロンに刃先仕様を拡充し、高精度加工・バリ抑制に性能を発揮します。仕様コーテッドタイプNC記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNC200穴径(mm)5.16切刃数4使用インサート菱形[D]商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]等級記号G
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷55°菱形ネガティブインサートです。タイプネガティブ切刃長さ(mm)15.5寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切刃(mm)15みぞ穴A切削領域中切削穴の有無あり(円筒穴)ブレーカの有無なし使用インサート菱形[D]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)12.70
チップ 4NC-DNGA
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481個翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
CBNチップ 2QP-DNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)5日以内出荷材質BR35F形状ひし形穴つき55°寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 4QS-DNGA
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781ケース(2個)ほか5日以内出荷材質BR35F形状ひし形穴つき55°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7
55°菱形 ネガチップ KBN010
京セラ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から4日以内出荷新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
チップ DNGA-DIA
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGA-MC
イスカル¥35,980税込¥39,5781箱(2個)4日以内出荷材質IB55形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGA-M2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)4日以内出荷材質IB10S形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2NU-DNGA-HS
住友電工ハードメタル¥4,898税込¥5,3881個翌日出荷から3日以内出荷材質BN2000形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし