カテゴリ

  • 切削工具(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dnma」の検索結果

65件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DNMA 三菱マテリアル

    チップ DNMA

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ DNMA 京セラ

    チップ DNMA

    京セラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ DNMA 住友電工ハードメタル

    チップ DNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ NU-DNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ DNMA イスカル

    チップ DNMA

    イスカル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ DNMA 京セラ

    チップ DNMA

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番651-6700材質PV7005形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ NU-DNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • チップ DNMA 住友電工ハードメタル

    チップ DNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • チップ T-NU-DNMA 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-DNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途断続切削用(強断続用)
  • チップ 4NC-DNMA 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-DNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ T-NU-DNMA 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-DNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2NU-DNMA 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-DNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
  • チップ DNMA MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ DNMA

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • ISOターン チップ DNMA イスカル

    ISOターン チップ DNMA

    イスカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    55°菱形チップ、鋳鉄用です。
    用途旋削加工用。材質IC428材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO インサート DNMA ケナメタル

    ISO インサート DNMA

    ケナメタル
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
    形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ DNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ DNMA

    三菱マテリアル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形55°精度M内接円直径(Φmm)(IC)12.7勝手N取付穴径(Φmm)(D1)5.16ブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)55
  • CBN インサート DNMA ケナメタル

    CBN インサート DNMA

    ケナメタル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)11.63
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ DNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ DNMA

    三菱マテリアル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形55°精度M内接円直径(Φmm)(IC)12.7勝手N取付穴径(Φmm)(D1)5.16ブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)55
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ DNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ DNMA

    三菱マテリアル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形55°精度M内接円直径(Φmm)(IC)12.7勝手N取付穴径(Φmm)(D1)5.16ブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)55
  • 旋削 ISOネガインサート DNMA1504 TK0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMA1504 TK0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501
    トラスコ品番428-9301寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート DNMA1504 TK1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMA1504 TK1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
    トラスコ品番429-5545寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK1501寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • チップ AC4125K 内接円12.7mm 1箱 10個入 DNMAシリーズ 住友電工ハードメタル

    チップ AC4125K 内接円12.7mm 1箱 10個入 DNMAシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
  • PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 折りたたみ寝板 DEEN

    折りたたみ寝板

    DEEN
    ¥6,300税込¥6,930
    1枚
    当日出荷
    サイズ:1140x420x20mm人気の折り畳み式クリーパーがアップデート。 表面に滑りやすい特殊コーティングシートを張り付ける事で、体を上下に滑らせる際のストレスを大幅軽減。 更にヘッド部分にはLEDポケットライト(KINGTONY推奨)をはめ込むスペースを確保し、作業箇所を照らしながら作業する事が可能になりました。
    厚さ(mm)20質量(g)690本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×420×20
  • D&Nマット ミディアム トーワ[マット]
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    レッド

    D&Nマット ミディアム

    トーワ[マット]
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    スパイラル構造による通水性、集塵効果性、クッション性に富み耐久性に優れています。 防災性能登録番号(E.O920094)
    用途人通りの多い公共施設の玄関厚さ(mm)11材質塩化ビニール(PVC)
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    バイト用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2MC7 デジタルフロースイッチ

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    3色表示 3画面
    ねじの種類Rc適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8
  • チップ DNM/GA タンガロイ

    チップ DNM/GA

    タンガロイ(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ CVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

    サンドビック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
    用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中切削逃げ角(°)0[N]
  • 旋削用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    旋削用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形
  • チップ DNM/GA タンガロイ

    チップ DNM/GA

    タンガロイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T505寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102) SMC

    PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    管接続口径(04) 1/2流量範囲(L/min)(102) 10~1000
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
  • 旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA4515 CVDコーティング

    京セラ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個(10個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質CA4515材質(本体)CA4515
  • PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7501) SMC

    PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7501)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    管接続口径(04) 1/2流量範囲(L/min)(501) 5~500