カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dnmg110408n-gu」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DNMG 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ DNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ DNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-GU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカGU
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中切削逃げ角(°)0[N]
  • 旋削チップ DNMG-GU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
    形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイチップ 住友電気工業

    スローアウェイチップ

    住友電気工業
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。_x000D_。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。_x000D_。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。_x000D_。細径/長尺など剛性の低いワークの加工に適した、低抵抗な中切削ブレーカ
    用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティングブレーカGUコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.2材種AC4115K
チップカテゴリ