カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「dnmg150408 tm」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DNMG-TM タンガロイ

    チップ DNMG-TM

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DNMG*E-TM タンガロイ

    チップ DNMG*E-TM

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
    用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • 55°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9215

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°
  • チップ DNMG タンガロイ

    チップ DNMG

    タンガロイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DNMG 三菱マテリアル

    チップ DNMG

    三菱マテリアル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • 55°菱形 ネガチップ AH120 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ AH120

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパー タンガロイ

    スクレーパー

    タンガロイ(7件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    材質MD10
  • チップ DNMG 京セラ

    チップ DNMG

    京セラ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9225

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種鋼
  • チップ CNMG-TM タンガロイ

    チップ CNMG-TM

    タンガロイ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM2501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM2501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
    寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.762材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
    トラスコ品番429-3934寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.762材種TM1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
    寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.762材種TM3501RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG*E-TM タンガロイ

    チップ TNMG*E-TM

    タンガロイ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
    用途仕上げ~中切削材質T9215形状三角形穴つき60°タイプネガティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイ

    ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用

    タンガロイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ(9件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性