カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dnmg150408sm」の検索結果

チップ DNMG-SM
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
55°菱形 ネガチップ AH6225
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
55°菱形 ネガチップ T6215
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
チップ DNMG-SM
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形穴付55度寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
55°菱形 ネガチップ AH6235
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
チップ DNMG-SM
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80度寸法L(mm)15.50寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
55°菱形ネガチップ T-Max P S205
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)9日以内出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なし母材超硬材種S205
55°菱形ネガチップ T-Max P S05F
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)9日以内出荷耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S05F内接円径(mm)12.7
旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥29,980税込¥32,9781箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S勝手NコーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7