「dnmg432tf」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
5,698税込6,268
1箱(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
チップ(突切り) NTKカッティングツールズチップ(突切り)NTKカッティングツールズ
17,980税込19,778
1箱(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
チップ DCGT NTKカッティングツールズチップ DCGTNTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1ケース(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7厚さT(mm)3.97内接円(inch)9.525
チップ(溝入れ) NTKカッティングツールズチップ(溝入れ)NTKカッティングツールズ
1,398税込1,538特価
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
O2センサー NTK(日本特殊陶業)O2センサーNTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
チップ(後挽き) NTKカッティングツールズチップ(後挽き)NTKカッティングツールズ
19,980税込21,978
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(411件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
チップ(フライス) NTKカッティングツールズチップ(フライス)NTKカッティングツールズ
8,998税込9,898
1個ほか
5日以内出荷
チップ(ドリル) NTKカッティングツールズチップ(ドリル)NTKカッティングツールズ
11,980税込13,178
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
チップ CCGT NTKカッティングツールズチップ CCGTNTKカッティングツールズ
15,980税込17,578
1ケース(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷
形状ひし形80°材質PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)逃げ角(度)7厚さT(mm)3.97内接円(inch)9.525
チップ TNGG-SU 住友電工ハードメタルチップ TNGG-SU住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025