カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 卓上消耗品(5)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「dnp-1」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションプライヤー DEEN

    コンビネーションプライヤー

    DEEN
    2,700税込2,970
    1本
    当日出荷
    ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
    全長(mm)150
  • 断熱カップクラフトテイスト 日本デキシー

    断熱カップクラフトテイスト

    日本デキシー(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    間伐材を使用したクラフト調の素材感がカフェスタイルを演出した断熱カップ。2デザインアソート。
  • 斜ニッパ スリーピークス

    斜ニッパ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    指先で作業している時でも、手の中に収められるコンパクトボディ。 刃部を鋭利に加工してあるため、銅線・より線の切断に最適です。
    用途電気工事関係、電気通信機器関係材質特殊合金鋼呼び寸法(mm)100硬さ54~62HRC(刃部)寸法D(mm)8寸法E(mm)19寸法C(mm)12切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線1.2切断径(より線mm2)1.25
  • 斜ニッパ(穴無) 125mm スリーピークス

    斜ニッパ(穴無) 125mm

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)125トラスコ品番826-6563全長(mm)125
  • ラジオペンチ DEEN

    ラジオペンチ

    DEEN
    3,300税込3,630
    1本
    当日出荷
    握りを緩めるとバネで自動で開くようになっており、連続した作業や開き幅の微調整をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、支点付近にはカッター機能が付いています。
    全長(mm)170
  • 斜ニッパ(穴付) スリーピークス

    斜ニッパ(穴付)

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
    仕様皮むき用穴付材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)54~62
  • 軟線&硬線用ニッパー DEEN

    軟線&硬線用ニッパー

    DEEN
    3,800税込4,180
    1本
    当日出荷
    ジョイント部に取り付けられたスプリングにより握りを緩めると自動で開くようになっており、連続した切断作業をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、刃の中央の穴で簡易的な配線の被覆むきもできます。
    全長(mm)160
  • 斜ニッパ(穴無) バネ付 スリーピークス

    斜ニッパ(穴無) バネ付

    スリーピークス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 斜ニッパ(穴付) スリーピークス

    斜ニッパ(穴付)

    スリーピークス
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
  • 断熱カップホワイト 日本デキシー

    断熱カップホワイト

    日本デキシー
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シンプルな白無地で汎用性のある発泡断熱カップ。温かいものが持ちやすく、結露もしにくいホット・アイス兼用。環境に優しいFSC認証紙を使用しています
    容量(mL)402入数(個)50
  • 斜ニッパ(穴無・バネ付) 125mm スリーピークス

    斜ニッパ(穴無・バネ付) 125mm

    スリーピークス
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)125トラスコ品番853-5110全長(mm)125
  • 斜ニッパ(穴付) バネ付 スリーピークス

    斜ニッパ(穴付) バネ付

    スリーピークス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 斜ニッパ(穴無) 150mm スリーピークス

    斜ニッパ(穴無) 150mm

    スリーピークス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)150全長(mm)150
  • 斜ニッパ(穴無・バネ付) 150mm スリーピークス

    斜ニッパ(穴無・バネ付) 150mm

    スリーピークス
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)150トラスコ品番853-5120全長(mm)150
  • 断熱カップホワイト 日本デキシー

    断熱カップホワイト

    日本デキシー
    459税込505
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    優れた断熱効果で熱いコーヒーからアイス・コーヒーまで対応できる紙コップ。発泡断熱加工なので持ちやすい
    入数(個)15
  • ラムダコーティングチェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    ラムダコーティングチェーン(NP仕様)

    椿本チエイン
    73税込80
    1リンクほか
    3日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
  • 断熱カップホワイト 日本デキシー

    断熱カップホワイト

    日本デキシー
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    柔らかい発泡表面で手が熱くなりにくい断熱カップ。環境に優しい間伐材を使用しています。
    入数(個)40
  • ラックパンチャー ネグロス電工

    ラックパンチャー

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1組ほか
    10日以内出荷
    適合するケーブルラックに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。取り外し可能なハンドルにより、ハンディ・据え置きのどちらの作業にも対応できます。パンチ・ダイスセットの交換により15Rタイプケーブルラックの継ぎ金具用の穴もあけられます。定寸ストッパーにより、穴あけ位置を合わせるのが簡単です。工具要らずで定寸ストッパーの位置が変えられます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。各種チャンネルにも使用可能です。
    チャンネルタイプD1、SD-D1、S-D1、D2、SD-D2、S-D2、DP1、SD-DP1、DP2、SD-DP2、S-DP2、D15、SD-D15、S-15、D20、SD-D20、S-D20
  • 断熱カップクラフトテイスト 日本デキシー

    断熱カップクラフトテイスト

    日本デキシー
    319税込351
    1個
    14日以内出荷
    ホットにもアイスにも使える発泡断熱紙コップ。クラフト調の素材感がカフェスタイルを演出、インスタ映えも期待できるスタイリッシュなデザイン。間伐材使用
    容量(mL)336入数(個)10
  • ガイドパーツ オイレス工業

    ガイドパーツ

    オイレス工業
    47,980税込52,778
    1個
    24日以内出荷
    オイレススライドコア用ガイドパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 1ポートDNP3/IEC 101/IEC 104/Modbus-to-IEC 61850ゲートウェイ MOXA

    1ポートDNP3/IEC 101/IEC 104/Modbus-to-IEC 61850ゲートウェイ

    MOXA
    169,800税込186,780
    1個
    102日以内出荷