「dnr3f」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8sqスイベルラチェット DEEN3/8sqスイベルラチェットDEEN(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。
全長(mm)275ヘッド高さ(mm)42.4差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)31.8ギア数100
3/8sqスイベルラチェット DEEN3/8sqスイベルラチェットDEEN(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)205ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)31.2ギア数72
3/8sqスイベルラチェット DEEN3/8sqスイベルラチェットDEEN
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
3/8sqスイベルラチェット DEEN3/8sqスイベルラチェットDEEN
6,998税込7,698
1本
当日出荷
3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)155ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)31.2ギア数72
2MP 低照度 ボックス ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 低照度 ボックス ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
解像度 1920 × 1080 @ 30fps H.265+/H.265/H.264+/H.264 120dB WDR 内蔵マイク (オプション) AC24V (オプション) オーディオ/アラーム 最大 128GB 搭載ストレージ対応 BLC/3D DNR/ROI カラー: 0.005Lux @ (F1.2、AGC ON)
材質シェル:プラスチック、カメラ本体:金属形状BOX型寸法(mm)68×56.3×132.3質量(g)約435消費電力(W)DC: 12V/0.4A/最大: 7.5、AC: 24V/0.2A/最大: 4.8(AC24V モデル対応)、PoE: (802.3af/36 V~57 V)/0.2A~0.1A/最大: 8.5電源DC: 12V±25%、AC: 24V±25% (AC24V モデル対応)、PoE: 802.3af、クラス 3、端末台解像度1920×1080イメージセンサー1/2.7” CMOS
2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
549,800税込604,780
1台
4日以内出荷
HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5) 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.8” CMOS チップを採用しています。光学 42 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。 このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 1/1.8” CMOS 解像度 1920 × 1080 最低照度:カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)IR 使用時 0Lux 42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム 140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR AC24V & High-PoE IR 照射距離: 最大 400m H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応 高速フォーカス対応 自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム 防水、防塵 IP67
質量(kg)約8電源AV24V (最大 60W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)、High-PoE (最大 50W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)寸法(Φ×mm)266.6×410解像度1920×1080イメージセンサー1/1.8"CMOS
赤外線付デイナイトカメラ ビデオセンシング赤外線付デイナイトカメラビデオセンシング
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
赤外線+電子感度アップ+3次元DNR回路の融合による暗視カメラ 通常のデイナイトカメラは夜間になると暗くなりノイズを発生させます。 又、赤外線を照射するタイプでも光の反射が少ない場所では効力を発揮出来ません。 VAI-230Xでは高輝度赤外LEDの照射装置に256倍の電子感度アップと 新開発の3次元DNR(デジタルノイズリダクション)回路を融合させて、 明るさに応じた低速シャッター長時間露光+自動ノイズ除去、又赤外線を同時投光させる事により 低照度時の露光時間の大幅な短縮化を実現いたしました。 屋外設置可能な防水機構(IP66相当) 赤外線照射距離 最大10m 3.6mm F2.0広角レンズ搭載(水平角度77°) デイナイト機能(カラー/白黒 自動切換) 赤外線連続照射5,000時間以上(赤外ユニット交換不可) 3次元DNR(デジタルノイズリダクション)機能 低照度時に発生するノイズ成分を自動分析し除去します。 見やすい映像はもちろん、DVRなどの記録メモリが節約出来ます。
仕様電子アイリス(AES):1/30(1/25)~1/50000sec、電子感度アップ:×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30、デイ・ナイト機能:外部制御/オート/カラー/白黒、モーション検出、プライバシーマスク設定可能付属品取扱説明書、取付ネジ一式、L型レンチ質量(g)500電源(V)DC12±10%消費電力(W)4(12V 330mA)方式テレビジョン:AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL)レンズ単焦点レンズ f=3.6mm外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.5×84×185解像度水平:AHD/TVI/CVI:1920(H)×1080(V) CVBS:550TV本シャッター(電子)AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200),1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)S/N比55db以上(AGC OFF)モードOSD: 有り(内部スイッチによる切り替え)ホワイトバランスATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB絞りF1.9画素数1920(H)×1080(V)補正機能逆光: OFF/BLC/HSBLC、D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ):OFF,ON,AUTO最低被写体照度(Lux)0.04(0.005 電子感度8倍、AGC MAX、F1.9、25IRE)、0(赤外LED点灯時)画角水平77° 垂直42°映像出力(AHD2.0)1.0Vp-p 75Ω/(CVBS)1.0Vp-p 75Ω最大ゲイン(AGC)オート(45db max) LEVEL(1~15)デジタルノイズリダクション2D,3Dイメージセンサー1/3インチ 2.0メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
Oリング 31.3X2.65 BIGM(丸山製作所)Oリング 31.3X2.65BIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1セット(5個)
7日以内出荷
規格31.3X2.65部品名称Oリング 31.3X2.65関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.55MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(0.55MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(0.55MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(0.55MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.27MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(0.56MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.56MB) 展開図50(1.08MB)図解NoSD35-6 本体部品_No.45、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.39、SSA-E602 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.38、SSA-G650 動力噴霧器部品_No.35、SSA-F501 動力噴霧器(吸水弁)部品_No.15、SSA-V600C 動力噴霧機(1)部品_No.37、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.37、BSM-620SLT 付属品部品_No.25、MK51-1 本体部品_No.35、MSV613-K-A A専用部品_No.4、MS653MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.36、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、SSA-S602DXM 動力噴霧機部品_No.34、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.39、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.36、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.37など
キユウスイベンベンザ BIGM(丸山製作所)キユウスイベンベンザBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
規格6X28XT3.8部品名称キユウスイベンベンザ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.22MB)図解NoMS650RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.44、SSA-F500 動力噴霧器 (給水弁)部品_No.18、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.42、MS650DR4 動力噴霧機部品_No.44、MS650DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.44、MS650RCY-3 動力噴霧機部品_No.42、MK65 本体部品_No.46、SSA-F501 動力噴霧器(吸水弁)部品_No.18、MS650 本体部品_No.46、MS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.44、SD65 本体部品_No.46
ピストンボウマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンボウマトメBIGM(丸山製作所)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
部品名称ピストンボウマトメ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.22MB)図解NoMS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.26、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.26、MS650RCY-3 動力噴霧機部品_No.22、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.22、MK65 本体部品_No.23、SD65 本体部品_No.23、SSA-F501 動力噴霧器(クランクケース)部品_No.26、MS650 本体部品_No.23、SSA-F500 動力噴霧器 (クランクケース)部品_No.26、MS650DR4 動力噴霧機部品_No.28、MS650DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.26
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X12関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(1.32MB) 展開図26(1.42MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(0.93MB)図解NoBSD-5000L 第3ブーム ノズル(右)部品_No.21、SSA-F611 リヤアクスル(4)部品_No.3、BSD-5000L-1 第3ブーム ノズル 左部品_No.21、SSA-F616V-1 リヤタイヤ部品_No.3、MS410DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.23、MS511R2-M 自動整列巻取装置部品_No.22、SSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.38、BSA-420JEWG G-3 油圧配管 ステアリング切替部品_No.15、SSA-F615 リヤアクスル(2)部品_No.76、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.23、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.11、BSM-1220SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.16、SPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.36、BSM-1030L 1998ネン 第2段ブーム 左部品_No.32、BSM-1020L-D センタブーム部品_No.84、BSM-1020L-D 第2段ブーム 右部品_No.34など
ピストンボウスリーブ BIGM(丸山製作所)ピストンボウスリーブBIGM(丸山製作所)
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
規格8X10.5X96.5部品名称ピストンボウスリーブ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.22MB)図解NoSSA-F500 動力噴霧器 (給水弁)部品_No.6、SSA-F501 動力噴霧器(吸水弁)部品_No.6、MS650 本体部品_No.30、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.29、MK65 本体部品_No.30、MS650RCY-3 動力噴霧機部品_No.29、MS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.33、MS650DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.33、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.33、SD65 本体部品_No.30、MS650DR4 動力噴霧機部品_No.35
オイルシール D30 45 8 BIGM(丸山製作所)オイルシール D30 45 8BIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
規格D30458部品名称オイルシール D30 45 8関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(1.29MB)図解NoSSA-S600 2001ネン 動力噴霧機(1)部品_No.19、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.20、MS753DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.24、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.18、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.17、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.19、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.21、KBM-500D 動力噴霧機部品_No.20、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(1)部品_No.21、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.29、MSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、SSA-G565 動力噴霧機-2 (MS1000F)部品_No.29、MS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.25、SSA-α600 動力噴霧機(1)部品_No.15など
キユウスイベンストツパ BIGM(丸山製作所)キユウスイベンストツパBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
規格6X26X3部品名称キユウスイベンストツパ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.22MB)図解NoSSA-F500 動力噴霧器 (給水弁)部品_No.21、MS650DR4 動力噴霧機部品_No.47、MK65 本体部品_No.49、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.47、SSA-F501 動力噴霧器(吸水弁)部品_No.21、SD65 本体部品_No.49、MS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.47、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.45、MS650RCY-3 動力噴霧機部品_No.45、MS650 本体部品_No.49、MS650DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.47
ベンケース BIGM(丸山製作所)ベンケースBIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
部品名称ベンケース関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.23MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.23MB)図解NoMS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.9、MS551DR4 調圧装置部品_No.9、CBM-300BD-K 動力噴霧機 シリンダサキカナグ部品_No.9、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.52、MS510ENR-2M 動力噴霧機2部品_No.9、MK51 調圧装置部品_No.9、MS510ESR-2K 動力噴霧機2部品_No.9、MS551 調圧装置部品_No.9、MS510 調圧装置部品_No.9、MS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.9、MS510RC-6K 動力噴霧機2部品_No.9、SSA-F501 動力噴霧器(吐出弁)部品_No.9、MS511R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.9、MS511R2-M 調圧装置部品_No.7、MS510ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機2部品_No.9、MS550RCY-3 調圧装置部品_No.9、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.9、MS510RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.9、SSA-F500 動力噴霧器 (吐出弁)部品_No.9、MS650DNR-3Y 調圧装置部品_No.9など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
規格M8X90X22関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.96MB)図解NoMS450DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.22、BSD-5000L-1 フロントマスク部品_No.20、MS410ENR-2M フレーム部品_No.60、MSC1-104-1 セイレツマキクミタテ部品 6カクボルト_No.26、MS613DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.28、CBM-520A 薬液配管部品_No.5、BSM-1230SLT-C2 ブーム取付台部品_No.12、SM-130A 噴頭部品_No.55、MS450ADR4 セイレツマキ部品_No.36、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.40、MS510ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.40、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.40、MS410RC-M3 チャーンケース部品_No.37、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.40、SSA-F505 送風機(1)部品_No.11、MS410ESR-2M-1 フレーム部品_No.63、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.28など
ベンザオサエ BIGM(丸山製作所)ベンザオサエBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
部品名称ベンザオサエ関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.23MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.16MB)図解NoSSW-400CM-3 調圧弁部品_No.27、MS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.43、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.41、MS550DR4 調圧装置部品_No.39、MS511R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.47、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.46、SSA-α603-1 調圧弁部品_No.24、MS510ESR-2K 動力噴霧機2部品_No.44、MS651DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.46、SSA-F616 調圧弁部品_No.26、MS650RCY-3 調圧装置部品_No.48、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.46、SD65 調圧装置部品_No.40、MS650RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.48、MS651DR4-Y 調圧装置部品_No.47、MS510ENR-2M 動力噴霧機2部品_No.44、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.46、SSA-V600C 調圧弁部品_No.18、MRS90-500SLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44など
チユウユマーク BIGM(丸山製作所)チユウユマークBIGM(丸山製作所)
144税込158
1個
7日以内出荷
規格チユウユ部品名称チユウユマーク関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.37MB) 展開図34(1.37MB) 展開図35(1.37MB) 展開図36(1.37MB) 展開図37(1.37MB) 展開図38(1.37MB) 展開図39(1.37MB) 展開図40(1.37MB) 展開図41(1.37MB) 展開図42(1.37MB) 展開図43(1.37MB) 展開図44(1.37MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.37MB) 展開図47(1.37MB) 展開図48(1.37MB) 展開図49(1.37MB) 展開図50(1.37MB)図解NoBSA-536シリーズ -A ハリマーク部品_No.9、BSA-535 シリーズ ハリマーク部品_No.12、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.64、BSA-950-1 -2シリーズ ハリマーク部品_No.9、CBM-520 ハリマーク部品_No.31、MS410RCL-K 動力噴霧機部品_No.64、SSA-S600 1996ネン ハリマーク部品_No.8、MS410RCA-K 付属品、ハリマーク部品_No.31、SSA-F610 ステッカ部品_No.18、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.4、BSA-420JWG G-3 ハリマーク部品_No.22、BSM-1240SLT-C2S ハリマーク,警告ラベル部品_No.15、MS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.4、BSM-1670SLT(18) オプション23 ブーム取付台セット,ターンブームセット,ターンシリンダセット部品_No.4、BSA-420JSG G-4S ハリマーク部品_No.22、BSM-830SLT-C2 ハリマーク部品_No.11など
ヒラザガネ 10X25XT3.2 BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 10X25XT3.2BIGM(丸山製作所)
139税込153
1個
7日以内出荷
規格10X25XT3.2部品名称ヒラザガネ 10X25XT3.2関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.49MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.49MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.49MB) 展開図17(1.33MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.21MB)図解NoMS410ENR-2M フレーム部品_No.57、MS410ESR-S フレーム部品_No.61、MS510ENR-2M フレーム部品_No.58、SSA-G600 希望付属品(4)部品_No.8、SSA-F600I 希望付属品(3)部品_No.8、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.5、MS450DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS410ENR-S フレーム部品_No.57、MS410ENA-3K レバー部品_No.27、MS450DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15K エンジンカバー部品_No.5、LVM3000 本体部品_No.18、MS510ESR-S フレーム部品_No.61、VSM110-15K 噴頭部品_No.5、MS650DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS410DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS510DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS511ENR-K フレーム部品_No.34、MS550DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15-1 噴頭部品_No.5、MS510ESR-2K フレーム部品_No.61、MS410ESR-2M フレーム部品_No.61、MS410ESR-2K 1990ネン フレーム部品_No.61、MS511ENR-M フレーム部品_No.34、MS410DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15S エンジンカバー部品_No.5、VSM110-15S スライド噴頭部品_No.6、パコガードフンムユニット 吐出配管部品_No.37、MS410ENA-3M レバー部品_No.27、MS650DNR-3Y テンションアーム部品_No.26、MS510DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS510ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.58、MS510ENR-S フレーム部品_No.58、MS510ESR-2M フレーム部品_No.61、MS410ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.57
6カクボルト M8X22 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X22BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X22部品名称6カクボルト M8X22関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.59MB) 展開図17(1.48MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.59MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1MB)図解NoVSM100-11 本体部品_No.67、MKC304-20(丸山エンジン) 本体,ロータ部品_No.13、MS410ESR-S ホース巻取機部品_No.27、MS550DNR-2Y ホース巻取機部品_No.31、MS153EW-3M 動力噴霧機部品_No.21、MS153EW-3M 本体部品_No.22、MS410ESR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.27、MS410ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.27、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.22、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.67、MS153EW-3K 本体部品_No.22、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.27、MS410ENR-2M ホース巻取機部品_No.27、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.27、MKC304-30(丸山エンジン) 本体,ロータ部品_No.13、SSA-G600 ファンクラッチ及びスロットル部品_No.44、MS410DNR-2Y ホース巻取機部品_No.29、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.27、VSA100-1990ネン 本体部品_No.65、MS650DNR-2Y ホース巻取機部品_No.31、MS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.27、MS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.31、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.22、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.27、MS410DNR-2K ホース巻取機部品_No.29、MS450DNR-2K ホース巻取機部品_No.29、SSA-F600I ファンクラッチ及びスロットル部品_No.37、MS153EW-3K 動力噴霧機部品_No.21、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.22、MS450DNR-2Y ホース巻取機部品_No.29、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.27、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.31、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.27、MS510ESR-2K ホース巻取機部品_No.27
クウキシツクミタテ BIGM(丸山製作所)クウキシツクミタテBIGM(丸山製作所)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
部品名称クウキシツクミタテ関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.25MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(0.67MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.08MB)図解NoMS753DFR-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、SSA-F616VT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.53、MK65 調圧装置部品_No.10、MS653DNR-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.53、MS653MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.57、MK653 調圧弁,吐出弁部品_No.9、MS550DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.14、MK753 調圧弁,吐出弁部品_No.9、MS753DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、SSA-F616MA 動力噴霧器部品_No.53、MS753DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.11、MSA753DR6S-3Y 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MS653DR6T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.13など
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
45税込50
1個
7日以内出荷
規格ヤジルシ部品名称ハリマーク関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.18MB)図解NoSSA-α603 動力噴霧機-1部品_No.13、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.19、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.62、SSA-Z601S 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.3、SSA-Z500DX-1 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.3、SSA-Z600VT 動力噴霧機2部品_No.13、SSA-α520 動力噴霧機(2)部品_No.13、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.3、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.3、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.62、MS410RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.64、BSA-650シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.3、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.3、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.63、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.3など
ナベコネジ(+)M6X12 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M6X12BIGM(丸山製作所)
239税込263
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X12部品名称ナベコネジ(+)M6X12関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.41MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.2MB)図解NoMS410ENL-K 自動整列巻取装置部品_No.11、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.59、MS410RC-K3 チェーンケース部品_No.54、BSM-620SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.27、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-2部品_No.71、MS045D 薬剤タンク部品_No.28、LVM1501T 60HZ 配線、配管部品_No.6、MS550RCY-3 自動整列巻取装置(1)部品_No.60、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.65、BSM-1220SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.39、エクセル500 ステアリング スロットルレバー部品_No.21、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.59、SSA-S500A スロットル部品_No.4、MS510RC-2K フレーム部品_No.45、MS410ENR-S 自動整列巻取装置1部品_No.59、LVM752 60HZ 1992ネン 配線、配管部品_No.14、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(2)部品_No.65など
Oリング 27.2X2.65 BIGM(丸山製作所)Oリング 27.2X2.65BIGM(丸山製作所)
799税込879
1セット(5個)
8日以内出荷
規格27.2X2.65部品名称Oリング 27.2X2.65関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.56MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(0.56MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.56MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(1.05MB)図解NoMS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.39、MS450DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.37、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS513EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.4、MSA513R3-K-A チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSA-Z500-2 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.34、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS753DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.41、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.48、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSW-400CM 動力噴霧機部品_No.27、SSA-Z500DX 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、SSA-G540 動力噴霧器(2)部品_No.22、BSA-420JDSG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.39など
2MP 光学40倍 PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 光学40倍 PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
1,498,000税込1,647,800
1台
61日以内出荷
1/1.8” CMOS 最大1920×1080の高解像度 最低照度: カラー: 0.005Lux@(F1.2、AGC ON)、白黒: 0.001Lux@(F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux 雨感知式オートワイパー 40倍光学ズーム、16倍デジタルズーム 140dB WDR、3D DNR、HLC、BLC、スマートIR AC24V H.265+/H.265ビデオ圧縮対応 IR照射距離: 400m
寸法(mm)460×390×491質量(kg)約15電源AC24V±25%/最大100W解像度1920×1080動作環境-40~70℃(-40~158°F)/≦95%言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)(32言語)イメージセンサー1/1.8"CMOS