カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 自動車純正部品(21)
  • トラック純正部品(18)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 農業機械(1)

「do valve」の検索結果

145件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Doバルブ 交換用バルブ部 T&D(ティアンドデイ)

    Doバルブ 交換用バルブ部

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    DoValveのバルブ部分を破損した場合に交換するための商品です。
    適合機種DOV-25BT、DOV-25BT-TS、DOV-25C1、DOV-25C2、DOV-25C2-TS対応機種DOV-25BT/25BT-TS、DOV-25C1/25C2/25C2-TSアズワン品番62-2978-14
  • Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 T&D(ティアンドデイ)

    Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応

    T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。 製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。 電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。 インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。 また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。 指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
    付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式質量(g)バルブ部:約175 g、制御部:約150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85測定精度センサ1:平均±0.5℃(-40~110℃)、センサ2:平均±0.5℃(0~50℃)温度測定範囲(℃)センサ1:-40~110、センサ2:-20~60通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)測定間隔10秒液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番65-1674-59防水性制御部:防雨形IP33流動水量1~100L/分動作温度範囲(℃)0~50(凍結・結露しないこと)適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
  • デジタル散水タイマー モノタロウ

    デジタル散水タイマー

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
    用途散水時の時間設定用に。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM質量(g)317寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100使用電池単3形乾電池2個(別売)適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセット T&D(ティアンドデイ)

    Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセット

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。 付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。 【温度による制御の条件設定】 (1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。 (2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
    付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ)質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85センサーTSB-1351通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番62-2978-10防水性防滴仕様流動水量1~100L/分適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
  • IoT散水タイマー スマジョロSJ1 T&D(ティアンドデイ)

    IoT散水タイマー スマジョロSJ1

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
    適合水流量:1~17L/分寸法(mm)99×94×98質量(g)255電源単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年接続方法給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続温度センサー先端部:-40~110℃インターフェースBluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/nアズワン品番64-2326-55タイマー設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位)適合水圧(MPa)0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
  • 散水簡易タイマー セフティー3

    散水簡易タイマー

    セフティー3(10件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    散水時間設定用タイマー。
    用途散水パーツ。質量(g)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 潅水用プログラムユニット カクダイ

    潅水用プログラムユニット

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き
    仕様散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ散水回数/1日1~3回ねじ径Rc3/4使用圧力(MPa)0.1~0.5使用乾電池9Vアルカリ乾電池1個流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水、工業用水)プログラム機能曜日単位で設定可能
  • AC電源式用電磁弁 サンホープ

    AC電源式用電磁弁

    サンホープ(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コントローラーAC6Sと併せて使用。かん水の自動化に。
    仕様電磁弁AC24V
  • ブッシング サンホープ

    ブッシング

    サンホープ(14件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    配管の径を小さくする継手。樹脂製。
  • 電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V 日本精器

    電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V

    日本精器
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
    用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3422幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)100使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
  • 散水タイマー スタンダード セフティー3

    散水タイマー スタンダード

    セフティー3(14件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    当日出荷
    水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
    用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1DO) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1DO)

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類Rc使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-6DO) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-6DO)

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類G使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DO) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DO)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ

    CKD(87件のレビュー)
    ¥2,974~税込¥3,271~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
  • アダプター サンホープ

    アダプター

    サンホープ(6件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    配管への付け外しが簡単にできる自在継手。
    最大圧力(MPa)1.0
  • スプリンクラーシンカー(自動かん水タイマー) サンホープ

    スプリンクラーシンカー(自動かん水タイマー)

    サンホープ(6件のレビュー)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    かん水を自動で制御できるタイマー。かん水にかかる時間を大幅にカット。
  • VALVE STEM SEAL (DOHC) TAKEGAWA(武川)

    VALVE STEM SEAL (DOHC)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(4個)
    3日以内出荷
  • (MC806)VALVE,DOUBL 三菱ふそう

    (MC806)VALVE,DOUBL

    三菱ふそう
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MK355)VALVE,DOUBL 三菱ふそう

    (MK355)VALVE,DOUBL

    三菱ふそう
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (ME502)VALVE,DOUBL 三菱ふそう

    (ME502)VALVE,DOUBL

    三菱ふそう
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    5日以内出荷
  • (MC838)VALVE,DOUBL 三菱ふそう

    (MC838)VALVE,DOUBL

    三菱ふそう
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (ME678)VALVE,DOUBL 三菱ふそう

    (ME678)VALVE,DOUBL

    三菱ふそう
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
  • (MC821)VALVE,DOUBL 三菱ふそう

    (MC821)VALVE,DOUBL

    三菱ふそう
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MC820)VALVE,DOUBL 三菱ふそう

    (MC820)VALVE,DOUBL

    三菱ふそう
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
  • (06341)VALVE,DOUBLE CHECK 三菱ふそう

    (06341)VALVE,DOUBLE CHECK

    三菱ふそう
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    5日以内出荷
  • (ML254)VALVE,DOUBL 三菱ふそう

    (ML254)VALVE,DOUBL

    三菱ふそう
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MK384)VALVE,DOUBL 三菱ふそう

    (MK384)VALVE,DOUBL

    三菱ふそう
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷
  • (ME683)VALVE,DOUBL 三菱ふそう

    (ME683)VALVE,DOUBL

    三菱ふそう
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    5日以内出荷
  • (ME514)VALVE,DOUBL 三菱ふそう

    (ME514)VALVE,DOUBL

    三菱ふそう
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MC814)VALVE,DOUBLE CHECK 三菱ふそう

    (MC814)VALVE,DOUBLE CHECK

    三菱ふそう
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
  • (ME509)VALVE,DOUBLE CHECK 三菱ふそう

    (ME509)VALVE,DOUBLE CHECK

    三菱ふそう
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME504)VALVE,DOUBLE CHECK 三菱ふそう

    (ME504)VALVE,DOUBLE CHECK

    三菱ふそう
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC865)VALVE,DOUBLE CHECK 三菱ふそう

    (MC865)VALVE,DOUBLE CHECK

    三菱ふそう
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC028)DOOR ENGIN VALVE 三菱ふそう

    (ZC028)DOOR ENGIN VALVE

    三菱ふそう
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME514)VALVE,DOUBLE CHECK 三菱ふそう

    (ME514)VALVE,DOUBLE CHECK

    三菱ふそう
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    5日以内出荷
  • (MC821)VALVE,DOUBLE CHECK 三菱ふそう

    (MC821)VALVE,DOUBLE CHECK

    三菱ふそう
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    5日以内出荷
  • (03341)DOUBLE CHECK VALVE ASSY 三菱ふそう

    (03341)DOUBLE CHECK VALVE ASSY

    三菱ふそう
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MR15)デカル,DOHC 20VALVE ミツビシ

    (MR15)デカル,DOHC 20VALVE

    ミツビシ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
  • (MB72)デカル,DOHC 16VALVE ミツビシ

    (MB72)デカル,DOHC 16VALVE

    ミツビシ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷