カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)

「do-8h」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所

    抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯

    坂詰製作所(13件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    レンズ色乳白定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 16、24 V dc、500 mA、接続方式: 1 線、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbpsこのモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。 デジタル信号の出力に使用されます。 出力は、短絡や過負荷から保護されています。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●出力タイプ:デジタル●シリーズ:AXL F DO16/1 1H●電源電圧:5 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり)、8 A (モジュールあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:35 x 54 x 126.1 mm●コード番号:190-2092アズワン品番65-7347-46
  • IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 モジュール式 (AXIO)

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    82日以内出荷
    Axioline 3線式DI8点、3線式DO8点 2層ハーフ幅
    型番2702071RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 モジュール式 (AXIO)

    フエニックス・コンタクト
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    82日以内出荷
    DI 8点、DO 8点
    型番2701916RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 モジュール式 (AXIO)

    フエニックス・コンタクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    82日以内出荷
    DO8点 (2A仕様) モジュール
    型番2688381RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 モジュール式 (AXIO)

    フエニックス・コンタクト
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    82日以内出荷
    Axioline DI16点、DO8点(2A) ハーフピッチ
    型番2702291RoHS指令(10物質対応)対応