カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(73)
    • 溶存酸素計(DO計)(66)
    • pH計/導電率計/標準液(4)
  • 測定用品(5)
    • 酸素濃度計(3)
  • 空調・電設資材(2)
    • 空調配管用その他計測器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「do計」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル溶存酸素計 東亜DKKポータブル溶存酸素計東亜DKK
149,800税込164,780
1台
当日出荷
用途フィールドのDO測定やBOD測定に。付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書質量(g)約280(電池含む)消費電力(W)約0.014(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方式隔膜式ガルバニ電池法アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可温度補償自動外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット電池寿命(時間)約400校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃)時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)アズワン品番61-8517-69メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)接続センサー(ch1)溶存酸素補正機能塩分補正、大気圧補正
デジタル溶存酸素計 マザーツールデジタル溶存酸素計マザーツール
35,980税込39,578
1個
当日出荷
スイッチ1つで簡単計測可能な溶存酸素計です。
付属品溶存酸素プローブ、電解液、電池、取説質量(g)約350電源006P(9V)×1測定範囲(mg/L)0~20ケーブル長(m)約4精度±0.4mg/L寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25最小目盛0.1mg/L測定原理ポーラログラフ式プローブ長(mm)Φ28×190
デジタル溶存酸素計 マザーツールデジタル溶存酸素計マザーツール
48,980税込53,878
1台
当日出荷
気中酸素・溶存酸素の計測が可能です。
仕様ポーラログラフ式センサ採用、自動温度補正機能、データホールド機能、最大・最小値ホールド付属品溶存酸素プローブ、ダイヤフラム、電解液、ハードケース、お試し電池、取扱説明書TGK品番825-80-75-02測定範囲(溶存酸素)0~20mg/L、(気中酸素)0~100%、(温度)0~50℃質量(g)約335電源006P(9V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×180×32分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃測定原理ポーラログラフ式確度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7%、(温度)±0.8℃アズワン品番64-3728-86
溶存酸素計 A-Gas Japan(旧:FUSO)溶存酸素計A-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。 安心のIP-67防水対応です。 投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。
測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(温度)0~50℃電源単4電池×4精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ消費電流(mA)約DC6.2ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×40
溶存酸素計 A-Gas Japan(旧:FUSO)溶存酸素計A-Gas Japan(旧:FUSO)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。
付属品酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付)測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(気中酸素)0~100.0%、(温度)0~50℃質量(g)約450(電池・プローブ含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)4精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において]測定方式ポーラログラフ式(温度センサ付)分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃機能Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ画面表示寸法(mm)44×29LCD使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)135×60×33プローブ長(mm)Φ28×190補正機能(温度:自動)0~50℃、(%塩分:自動)0~39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 ~3900m
溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応)東亜DKK
64,980税込71,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
適合本体DO-31P/DM-32P種別標準添付電極測定範囲(標準隔膜使用時)0~20mg/L、(高濃度隔膜使用時)0~50mg/L、0~50℃
溶存酸素計用 隔膜セット 東亜DKK溶存酸素計用 隔膜セット東亜DKK(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(3個)
当日出荷
ポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付 東亜DKKポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付東亜DKK
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)データメモリー機能。(1000データ)パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
測定範囲0~20.00mg/L(0~50.0mg/L※)、0~200%(0~500%※)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)※はオプション高濃度隔膜セット使用時です。電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定項目溶存酸素、飽和率、温度測定方法隔膜式ガルバニ電池法
DO-5509用溶存酸素プローブ マザーツールDO-5509用溶存酸素プローブマザーツール
16,980税込18,678
1個
欠品中
適合デジタル溶存酸素計 DO-5509
酸素モニター オキシーワン イチネンジコー酸素モニター オキシーワンイチネンジコー(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
0~100%(フルレンジ)の幅広い測定範囲。デシケーター、グローブボックス等の容器内の酸素濃度測定に最適。
仕様ワンタッチ校正:20.9±0.1%(固定)測定範囲0~25%(サービスレンジ25.1~100%)測定原理ガルバニ電池式使用環境0~40℃、0~95%RH(結露なきこと)対象ガス酸素外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55
酸素モニタ 泰榮エンジニアリング酸素モニタ泰榮エンジニアリング(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷から77日以内出荷
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル溶存酸素計用ダイヤフラム付スペアヘッド マザーツールデジタル溶存酸素計用ダイヤフラム付スペアヘッドマザーツール
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷
適合DO-5509/5510HA用
溶存オゾン用粉末試薬 KRK(笠原理化工業)溶存オゾン用粉末試薬KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個(100回分)
当日出荷
仕様100回分アズワン品番64-4046-95
薄型電力量計WMS-PE2DO/デジタル出力2点付きモデル 渡辺電機工業薄型電力量計WMS-PE2DO/デジタル出力2点付きモデル渡辺電機工業
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
幅22.5mmの薄型設計三相4線式の結線に対応デジタル入力(DI)またはパルス出力(DO)が2点搭載メンテナンス性と施工性を考慮した脱着式端子リモートI/Oとしての活用も可能設定ツール(Windowsアプリケーション)による一括設定も可能
用途交流電圧入力と交流電流入力(専用CT)から電力計測を行い、計測した各要素のデータをRS-485(Modbus RTU)通信で上位デバイスに送信する電力量計です。仕様●測定回路:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線●測定相線区分:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線※本体操作にて切替可能質量(g)約100電源(V)AC100~240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用)使用温度(℃)-5~+55定格入力電圧(V)単相2線:AC110/220、単相3線:AC110(1-2間 AC220、三相3線:C110/220、三相4線:AC110/220表示方式電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値入力点数電流(CT):4ch 電圧(VT):1系統電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×90(H)×69.5(D)mm入力信号電流(CT):4ch、電圧(VT):1系統、デジタル入力(DI付き仕様のみ):2点(パルス積算、ON/OFF状態、ON時間積算)通信方式RS-485(Modbus RTU)定格入力電流(A)C5/C50/C100/C200/C400/C600許容差±1.0%fs測定要素電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値出力信号デジタル出力(DO付き仕様のみ):2点(積算パルス出力、警報出力、通信制御出力)プロトコルModbus RTURoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.4MB)耐電圧(V)AC2000使用湿度範囲(%RH)10~90(非結露・非氷結)
溶存酸素プローブ 交換用センサキャップ 東亜DKK溶存酸素プローブ 交換用センサキャップ東亜DKK
19,980税込21,978
1個
当日出荷
IWC-6SD用溶存酸素センサー カスタムIWC-6SD用溶存酸素センサーカスタム
19,980税込21,978
1個
当日出荷
溶存酸素用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0421対応製品IWC-6SD測定範囲(mg/L)0~20.0測定精度±0.4mg/l分解能0.1mg/lRoHS指令(10物質対応)対応
溶存酸素用電解溶液 カスタム溶存酸素用電解溶液カスタム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
溶存酸素用電解溶液
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査RoHS指令(10物質対応)対応
溶存オゾン計 KRK(笠原理化工業)溶存オゾン計KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
光源にLED、受光部にフォトダイオードを配置し、吸光光度法で測定を行う溶存オゾン計です。 ●殺菌・消毒などの工程において、液中に溶存しているオゾンを3mg/Lの高濃度まで測定できます。
付属品測定用セル2本、試薬100回分、スポイト、ケース、ブラシ寸法(mm)75×180×38質量(g)290電源単4アルカリ電池×4、オートパワーオフ測定範囲(mg/L)0.00~3.00測定方式発色試薬による吸光光度法、県水量5mL分解能0.01mg/L
ポータブルDOメーター(溶融酸素・溶融酸素飽和率・温度計/ロガー) bitstrongポータブルDOメーター(溶融酸素・溶融酸素飽和率・温度計/ロガー)bitstrong
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・飽和またはゼロのポイントで校正ができます。・気圧の影響を自動補正します。・海水など塩分濃度が分かっている場合は、手動で塩分係数補正ができます。・圧力単位(kPa、mbar、Torr、Atm)が選択可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・環境保護や生態系の維持のための河川、湖沼、海洋の水質管理・漁業での養殖池や漁場の溶存酸素濃度の監視・JISK0102 2019工場排水試験方法で規定される工場排水のDO基準を満たすための管理・水処理プラントの浄水過程での酸素供給量の調整や最適化仕様補正、0.00~50.00/0.01/±1.0(溶存酸素濃度測定範囲/分解能/精度)、0.0~300.0/0.10/±0.2(溶存酸素飽和率測定範囲/分解能/精度(%))付属品溶存酸素電極(DO-958-Q)ゼロ酸素校正液用亜硫酸ナトリウム電極充填液電極膜キャップ3枚)電極充填液瓶ストッパー電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書適合ゼロ酸素、飽和酸素/ゼロ酸素校正液(DO校正ポイント/準拠規格液)質量(g)435(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)67(DO電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2機能自動気圧補正、手動塩分濃度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ4ピン航空コネクターサイズ(mm)80×234×42.5(本体)
隔膜セット 東亜DKK隔膜セット東亜DKK
6,498税込7,148
1組(3個)
当日出荷
仕様DO-31P-470AA用
ポータブル型 pH/ORP/DO/気圧/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル型 pH/ORP/DO/気圧/℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
279,800税込307,780
1個ほか
翌々日出荷から77日以内出荷
河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています。 1台でpH/ORP/DO/気圧/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサーとDOセンサーを接続でき、同時に測定できる優れものです。 pHやDOなどの測定値は一覧表示可能。 pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサーとDOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68) 野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m) キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査質量(g)400寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
防水溶存オゾン計 カスタム防水溶存オゾン計カスタム
48,980税込53,878
1台
当日出荷
質量(g)130
防水溶存酸素計 カスタム防水溶存酸素計カスタム
35,980税込39,578
1台
当日出荷
質量(g)10
ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。データ保存は45000データまで。PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。GLP機能により前回の校正情報を確認。IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
適合【標準液】PH/MVpH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類セット内容本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他測定範囲pH/Mv0.00~14.00pH、±600.0mV、ORP±2000.0mV、EC0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS0~400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分実用塩分単位0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L)、気圧450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa、温度-5~55℃電源1.5V単三アルカリ電池4個ケーブル長(m)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2精度PH/MV±0.02pH、±0.5mV、ORP±1mV、EC測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重±1σt、σ0、σ15、DO測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、気圧±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度±0.15℃連続使用時間(時間)約360(バックライト未使用時)温度補償(℃)-5~55(自動)校正PH/MV自動で3点まで、EC自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDSEC校正に基づく、抵抗率EC校正に基づく、塩分EC校正に基づく、DO自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧自動で1点のカスタム、温度自動で1点のカスタム使用環境0~50 ℃、100%RH防水仕様IP67(本体)、IP68(電極)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数45000データまでPC接続付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用ロギングインターバル1秒から3時間まで設定可能
DOモジュールOEC-002(OE-270AA用) 東亜DKKDOモジュールOEC-002(OE-270AA用)東亜DKK
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
表示分解能TDS:有効桁数4桁、TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、、塩分(NaCl):0.0001、削除、塩分(PSS):0.01psu、削除温度測定範囲(℃)0.0~100.0表示範囲TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、
DOメーター TOKO(東興化学研究所)DOメーターTOKO(東興化学研究所)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。TOX-999i、TOX-999iBはデータ収集ソフトで連続収集が可能。
仕様塩分補正:任意設定(0~35‰)付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池質量(g)320電源単3アルカリ乾電池2個測定範囲(mg/L)0~19.99温度範囲(℃)-5~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172温度補償自動(-5~50℃)気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9)温度分解能(℃)0.1分解能(mg/L)0.01分解能(%)0.1(飽和度)
光学式溶存酸素プローブ 東亜DKK光学式溶存酸素プローブ東亜DKK
139,800税込153,780
1本
5日以内出荷から16日以内出荷
隔膜や電解液を使用しないため交換が不要 JISK0102 工場排水試験方法に採用 乾燥状態での保管が可能 1本で浸漬/投げ込み測定、BOD測定に対応可能 保護筒を取り外せばラボ/ふらん瓶用として使用できます。
ダイヤフラムセット A-Gas JapanダイヤフラムセットA-Gas Japan
4,098税込4,508
1個(2個)
4日以内出荷
適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
溶存酸素計 A-Gas Japan溶存酸素計A-Gas Japan
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です安心のIP-67防水対応です
測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度)電源約1精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度)測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度)機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80 RH以下
プローブ用電解液(30ml) A-Gas Japanプローブ用電解液(30ml)A-Gas Japan
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
DO電極 OE-270AA 5m 東亜DKKDO電極 OE-270AA 5m東亜DKK
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
対応機種溶存酸素計 DO-31P,DM-32P,MM-60R,DO-24P,DO-55Gリード線(m)5電極溶存酸素電極"キャル・メモ"
隔膜セット 0CC00022 3入 東亜DKK隔膜セット 0CC00022 3入東亜DKK
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
溶存酸素計 電解溶液 マザーツール溶存酸素計 電解溶液マザーツール
2,498税込2,748
1本(50mL)
当日出荷
仕様DO-5509用溶存液アズワン品番6-7944-12
蛍光式ポータブル溶存酸素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)蛍光式ポータブル溶存酸素計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
蛍光式 ポータブル溶存酸素計 工場排水試験方法(JIS 0102)にも対応の蛍光式を採用した2018年最新型のDO計。 従来の隔膜式に比べ手間や時間を大きく節約でき、さらにハンナ独自の性能をプラスしました。 蛍光消光現象を利用し溶存酸素の濃度を算出しています。 電源を入れてから測定までがラク! メンテナンスがラク!なのにランニングコストが軽減!? 50mg/Lまで測定できます! 4000データまでの保存機能 野外で投げ込んで使えるタフさ 1つのケースに全部入っていて安心!
仕様自動電源オフ:未使用後5、10、30、60分および機能OFFより選択セット内容本体、DO電極(HI 764113)、スマートキャップ、ステンレス製電極保護シールド、電極保護キャップ、ゼロ校正水(230mL、30mL各1本)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、PC接続用USBケーブル(タイプC)、グリセリン、シリンジ、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース寸法(mm)185×93×35.2測定範囲溶存酸素:00.00~50.00mg/L(ppm)、酸素飽和度:0.0~500.0%/温度:-5.0~50.0 ℃質量(g)本体:450、電極:400(AISI316ステンレス製保護シールド付)電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)精度['@25℃]溶存酸素:測定値の±1.5% ±0.01mg/L(20mg/L未満)、測定値の±5%(20mg/L以上)、酸素飽和度:測定値の±1.5% ±0.1%(200%未満)、測定値の±5%(200%以上)/温度:±0.3 ℃測定方法蛍光式校正溶存酸素:自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点/温度:1点校正(測定範囲内にて)使用環境温度(℃)0~50検出単位溶存酸素:0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度:0.1%/温度:0.1 ℃電極DO:HI 764113(温度センサー内蔵 4mケーブル)※10m、20mケーブルは別売り防水仕様本体:IP67、電極:IP68使用環境湿度(%)100RHRoHS指令(10物質対応)対応補正機能気圧、塩分(0~70PSU)、温度(-5.0~50.0 ℃)PC接続USB-C(タイプC)※PC接続するためのケーブルは標準付属ロギング手動で4000データまで
ポータブル溶存酸素計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブル溶存酸素計METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.5%、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/120、シャフト径/12測定範囲本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L質量(g)270電源単3乾電池×4本(テスト用付属)防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35
溶存酸素プローブ A-Gas Japan溶存酸素プローブA-Gas Japan
29,980税込32,978
1本
8日以内出荷
適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5519E、DO-5512SD
MLSS KRK(笠原理化工業)MLSSKRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。 食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。
付属品洗浄ブラシ/ストラップ/携帯ケース寸法(mm)本体/70×170×36、検出器/40Φ×214質量(g)290(本体)、約550(検出器)電源単4アルカリ電池×3(付属)測定範囲(mg/L)MLSS:0~20000測定項目MLSSケーブル長(m)6測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式再現性一定条件で±3%FS以内データ数最大30件(データ番号、測定値表示)分解能(mg/L)MLSS:10(10000mg/L未満)、100(その他)
ツインDO/pH計 DOP-11Z 投込型 KRK(笠原理化工業)ツインDO/pH計 DOP-11Z 投込型KRK(笠原理化工業)
179,800税込197,780
1式
12日以内出荷
付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(投込型PHD-120-3)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃質量(g)約290電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分)付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-120-3(ケーブル3m)再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内測定方法投込み型測定(内部液無補充型)分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温温度補償自動温度補償付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による使用周囲温度(℃)0~45プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)
ツインDO/pH計 DOP-11Z 採水型 KRK(笠原理化工業)ツインDO/pH計 DOP-11Z 採水型KRK(笠原理化工業)
169,800税込186,780
1式
12日以内出荷
付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(採水型PHD-11)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、pH電極内部液50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃質量(g)約290電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分)付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-11(ケーブル1m)再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内測定方法採水型測定分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温温度補償自動温度補償付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による使用周囲温度(℃)0~45プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)