カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 制御機器(44)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • オフィス家具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「do-7」の検索結果

関連キーワード
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(274件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から32日以内出荷
抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯坂詰製作所(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)レンズ色乳白内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
スマートデスクオーガナイザー クルーズスマートデスクオーガナイザークルーズ(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。下段前面3列、中段2列、上段4列とパーテーションになっていますので、高さや大きさに合わせて効率的に整頓できます。各段の高さがちがうので、収納したものが取り出しやすく便利です。
クリアー材質ポリスチレン質量(g)366外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×137×94
ダクト(エルボ) ネグロス電工ダクト(エルボ)ネグロス電工
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト(蓋) ネグロス電工ダクト(蓋)ネグロス電工
789税込868
1個
当日出荷から16日以内出荷
自動車用オイルフィルター EXCEL(エクセル)自動車用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
主な適合純正品番15601-B2030-000他社参考品番(タクティー)V9111-0106他社参考品番(TOYO)TO-6265他社参考品番(NITTO)4D-110他社参考品番(PMC)PO-6503他社参考品番(MICRO)T-1654他社参考品番(ユニオン)C-631他社参考品番(エクセル)DO-710
TALKUN用表示板 オオカミ グリーンクロスTALKUN用表示板 オオカミグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
LED ライト付きルーペ TSKLED ライト付きルーペTSK
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質レンズ:アクリルレンズ、本体:ABS樹脂、ライト:発光ダイオード
江戸千代紙180枚 15cm 10柄 エヒメ紙工江戸千代紙180枚 15cm 10柄エヒメ紙工
489税込538
1セット
4日以内出荷
材質
プラダンケース用コーナー プラダンのヤマコープラダンケース用コーナープラダンのヤマコー
1,998税込2,198
1セット(4個)
6日以内出荷
プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。 SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合 WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
用途プラダンケースDIY材料
サポートアングル 摂津金属工業サポートアングル摂津金属工業
7,998税込8,798
1個(2個)
6日以内出荷から27日以内出荷
スライドレールブラケット 摂津金属工業スライドレールブラケット摂津金属工業
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
サイドフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業サイドフレーム B2アルマイト FDOシリーズ摂津金属工業
3,298税込3,628
1本
7日以内出荷
ラック内部にACパワーダクト等の内装アクセサリーを取り付ける場合にラック側面に取り付けます。
テーブルトップ アイボリー FDOシリーズ 摂津金属工業テーブルトップ アイボリー FDOシリーズ摂津金属工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ラック上部にモニター等を置くことができるテーブルです。ラックの天板を取り外してから、ラック上部に載せるだけで使用できます。
グランドプレート ブラック FDOシリーズ 摂津金属工業グランドプレート ブラック FDOシリーズ摂津金属工業
6,798税込7,478
1枚
7日以内出荷から10日以内出荷
ラックの底板です。機器を乗せる目的でラック内の下部に取り付けます。ラック下部からのほこりを防ぐ簡易防塵が可能です。
WTHSTP(L) GLASS-R.DO (G7) MAZDA(マツダ)WTHSTP(L) GLASS-R.DO (G7)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
ファンプレート FDOシリーズ 摂津金属工業ファンプレート FDOシリーズ摂津金属工業
11,980税込13,178
1枚
7日以内出荷
ファンモーターが取り付けできる天板です。ラック上部から、ファンモーターによる強制排気を行なう場合に使用します。仕様に応じて、別売のファンモーターの個数、機種を選択し、実装することができます。ラック標準本体の天板と交換して使用します。
ベンチレーション天板 FDOシリーズ 摂津金属工業ベンチレーション天板 FDOシリーズ摂津金属工業
8,498税込9,348
1枚
7日以内出荷
キャビネットラックFDCシリーズ専用の放熱穴付の天板です。標準ラックの天板と交換して使用します。ファンユニット(FDO-□□□FU)との併用が可能です。外装色はホワイトグレイ/ライトキャメルの2色から選択できます。
V Series(VCW43) SMCV Series(VCW43)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
シリーズクラス4
エルボ・蓋 ネグロス電工エルボ・蓋ネグロス電工
1,598税込1,758
1個
16日以内出荷
V Series(VCW41) SMCV Series(VCW41)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
V Series(VCA31) SMCV Series(VCA31)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
V Series(VCL31) SMCV Series(VCL31)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
作動方式直動形ポート数2
V Series(VCA41) SMCV Series(VCA41)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
シリーズクラス4
V Series(VCW31) SMCV Series(VCW31)SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-7DO) SMCS Series(SF4-7DO)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チャンネルベース用ケーブル支持金具 TDO 河村電器産業チャンネルベース用ケーブル支持金具 TDO河村電器産業
2,198税込2,418
1個
21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
チャンネルBケーブル支持金具 TDOシリーズ 河村電器産業チャンネルBケーブル支持金具 TDOシリーズ河村電器産業
2,498税込2,748
1個
23日以内出荷
仕様仕様:亜鉛メッキ鋼板 t2.3
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-7DO1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-7DO1)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(7) AC240圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(61件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
(MR27)HINGE,FR DO ミツビシ(MR27)HINGE,FR DOミツビシ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ヘッドバンド(INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ用) マイト工業株式会社ヘッドバンド(INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ用)マイト工業株式会社
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合機種INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡRoHS指令(10物質対応)対応
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1DO) SMCSY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1DO)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングルねじの種類Rc使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DO) SMCSY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DO)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(4) AC220/AC230リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-6DO) SMCSY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-6DO)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(6) DC12管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングルねじの種類G使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)SMC(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ) Advantech(アドバンテック)Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ)Advantech(アドバンテック)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から62日以内出荷
ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーで構成されるイーサネットI/Oモジュール。 (ADAM-6000:標準EthernetリモートI/O用途向け。) (ADAM-6200:デイジーチェーン/高信頼ネットワーク/装置組込み用途向け。) ========製品ラインアップ============================= ADAM-6217:アナログ入力 8ch(8AI) ADAM-6224:アナログ出力 4ch(4AO)/デジタル入力 4ch(4DI) ADAM-6250:デジタル入力 8ch(8DI)/デジタル出力 7ch(7DO) ADAM-6251:デジタル入力 16ch(16DI) ADAM-6256:デジタル出力 16ch(16DO) ADAM-6260:リレー出力 6ch ADAM-6266:リレー出力 4ch/デジタル入力 4ch(4DI) 共有特長 IoT対応 Modbus/SNMP/MQTT 2ポート EthernetリモートI/O ================================================ ■特長■ ・ADAM 6200は Daisy-chain対応。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) ■ ADAM-6200が選定される主な用途■ ADAM-6000シリーズと比較し、ADAM-6200シリーズが選定されるケースは以下の通りである。 ・配線削減・省スペース化が求められる設備(デイジーチェーン接続によるネットワーク簡素化) ・複数I/Oモジュールを直列接続したい分散配置システム ・Webブラウザ(HTML5)によるモニタリング/設定を行いたい用途(専用ソフト不要) ・システム信頼性を重視するライン設備(Ethernetオートバイパス対応) ・装置内ネットワーク配線を最小化したい装置組込み用途
機能自動バイパス保護付きデイジーチェーンコネクタ2×RJ45動作温度(℃)-40~70入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から22日以内出荷
タイプ直接配管形手動操作方式ノンロックプッシュ式切替方式直動形2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)取付姿勢自由