カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,380)
  • バイク部品(1,011)
  • 自動車補修部品(818)
  • 科学研究・開発用品(663)
  • パソコン/周辺機器(592)
  • 切削工具(512)
  • バイク純正部品(373)
  • メカニカル部品(296)
  • 制御機器(263)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(240)
  • 研磨材(158)
  • 作業工具(146)
  • ヘルスケア(115)
  • 家電(103)
  • オフィス家具(90)
  • トラック純正部品(79)
  • 溶接用品(69)
  • 学童・教育用品(64)
  • 医療(56)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(54)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
  • 介護用品(47)
  • 農業機械(47)
  • 救急・衛生(39)
  • 厨房用品(38)
  • 建材・エクステリア(35)
  • カー用品(32)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 機構部品(29)
  • 物流用品(27)
  • 理美容(24)
  • 空圧工具(24)
  • 鈑金・塗装(23)
  • 安全保護具(23)
  • 測定用品(22)
  • 建築金物(22)
  • 作業服(22)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 清掃用品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 事務用品(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 食品・飲料(13)
  • 日用品(12)
  • 安全用品(12)
  • 手袋(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • 電動工具(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 梱包用品(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 塗料(9)
  • 電気材料(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 保管用品(8)
  • マスク(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 住設機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「doe」の検索結果

7,982件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DOE,RESET HOUSING   37218KJ9750 ホンダ

    DOE,RESET HOUSING 37218KJ9750

    ホンダ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DOE) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DOE)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類G使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5DOE) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5DOE)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類G使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4DOE) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4DOE)

    SMC
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) なし
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5DOE) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5DOE)

    SMC
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DOE) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DOE)

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DOE) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DOE)

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DOE1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DOE1)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1DOE1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1DOE1)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(1) AC100圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 足場台勇馬 楽駝 用アウトリガー ナカオ

    足場台勇馬 楽駝 用アウトリガー

    ナカオ
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    作業台の側方にワンタッチで取付可能です。両側に1本づつ、片側に2本でも取付可能です。
    用途側方転倒防止にトラスコ品番114-1027適合機種勇馬 楽駝材質アルミ
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 足場台 ESK-20専用 アウトリガー ナカオ

    足場台 ESK-20専用 アウトリガー

    ナカオ
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌日出荷
    ESK-20用アウトリガー。ESK-20専用。本体に複数本取り付けが可能
  • 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ

    SMC
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • ESK・SKY11用アウトリガー ナカオ

    ESK・SKY11用アウトリガー

    ナカオ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    ESK-11、11S、SKY-11用アウトリガー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • フィルターエレメント WST アイオン

    フィルターエレメント WST

    アイオン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済的なプリーツ型カートリッジフィルターです。表示精度に対し99.9%のろ過精度で、高集塵能力を有するため、メンブレンフィルターのプレフィルターとして使用した場合、フィルターライフが劇的に向上します。
    用途電子・半導体工業分野における純水・溶剤などのろ過。RO・UF・メンブレンフィルターのプレフィルター食品・醸造・製薬・化成品など、さまざまな分野でご使用頂けます。内径(Φmm)26外径(Φmm)70最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.2
  • SY514 SMC

    SY514

    SMC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC

    3ポート残圧排気弁モジュラタイプ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SY314 SMC

    SY314

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SY513 SMC

    SY513

    SMC
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    使用流体空気
  • Doosan用手動クランプユニット サンドビック

    Doosan用手動クランプユニット

    サンドビック
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP344-~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP344-~)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • S Series(SY7140) SMC

    S Series(SY7140)

    SMC
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター(DLCコーティング) 大洋ツール

    超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター(DLCコーティング)

    大洋ツール
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    翌々日出荷
    1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。高密着力・高耐久性に優れたDLCコーティングを採用。
    用途アルミ材質超硬Z20刃数1刃形右刃右ネジレ表面処理DLCコーティング
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP344~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP344~)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140

    SMC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R) SMC

    VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • 5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気