カテゴリ

  • 家電(230)
    • ドライヤー(220)
  • 梱包用品(1)
    • ヒーティングガン・シュリンク用品本体(1)
  • 清掃用品(72)
    • 水切りワイパー・ドライワイパー本体(40)
    • 水切りワイパー・ドライワイパースペア(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,486)
    • エアドライヤ(1,392)
  • トラック純正部品(369)
  • 自動車純正部品(100)
  • 作業工具(75)
  • 空調・照明・電設資材(58)
  • 住設機器(38)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 作業服(35)
  • 研磨材(29)
  • 介護用品(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 日用品(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 厨房用品(11)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全標識(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 切削工具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
風量(m3/min)
消費電力(W)
マイナスイオン機能
遠赤外線機能
あり
ブランド
モノタロウ・テスコム・コイズミ(小泉成器)・フカイ工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Panasonic(パナソニック)・テラモト・リンク・オーム電機・シャープ・アイリスオーヤマ・SMC・日野自動車・いすゞ自動車・三菱ふそう・エスコ・CKD・日立産機システム・フェリック・Nobby・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「doraiya」の検索結果

2,683件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト テスコム

    ヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト

    テスコム(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
    用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。付属品スリットフード仕様【ラク抜きプラグ】×ホワイト材質(本体)PP質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチDRY-COOL-OFFコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付)温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.1(DRY時)保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否
  • マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    幅(mm)210質量(kg)0.4高さ(mm)201奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7風量(m3/min)1.3動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFFマイナスイオン機能
  • マイナスイオン・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオン・ヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)(5件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
    付属品集風器幅(mm)235高さ(mm)215奥行(mm)96本体質量(g)480温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65風量(m3/min)1.9最大消費電力(W)1200マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
  • ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam テスコム

    ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam

    テスコム(2件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1台
    当日出荷
    すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
    用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。付属品スリットフード仕様【ラク抜きプラグ】×材質(本体)PC/ABS質量(g)400(スリットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFFコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(スリットフード付)温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時)風量(m3/min)1.2(TURBO使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否
  • ハンドドライヤー Panasonic(パナソニック)

    ハンドドライヤー

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    コンパクト型ハンドドライヤーの基本性能とデザインが進化。 薄型で小さな空間にもすっきりフィットします。 電気代約30%OFFの省エネ性、さらに低騒音。 コンパクトでも使いやすい。 簡単お手入れで衛生的。
    周波数(Hz)50/60電源(V)単相100使用条件5~40℃(相対湿度85%以下)
  • ビッグウィンドヘアードライヤー フカイ工業

    ビッグウィンドヘアードライヤー

    フカイ工業(2件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1台
    当日出荷
    シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
    材質ABS樹脂寸法(mm)84×178×208ライトシアン質量(g)505(ノズル含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000/high、400/Lowコード長さ(m)1.8保証期間1年
  • チューブドライヤFDHシリーズ コガネイ

    チューブドライヤFDHシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。中空糸膜を使用して圧縮空気を除湿。電源は一切不要、色の変化で、露点をリアルタイム表示。除去した水分は水蒸気として排出するためドレンの発生しません。
  • ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷
    1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
    ホワイト消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約110(ターボ時)風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)電源コード(m)約1.6マイナスイオン機能あり
  • ドライヤ(フレアタイプ) 1/4” イチネンTASCO

    ドライヤ(フレアタイプ) 1/4”

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-052寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • 膜式エアドライヤ コガネイ

    膜式エアドライヤ

    コガネイ
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。 【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。 【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。 【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。 【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83寸法W(mm)10使用流体空気寸法V(mm)6
  • ハンドドライヤー INAX(LIXIL)

    ハンドドライヤー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
    寸法(mm)245×143×470質量(kg)約4ホワイトモーター整流子モーター電源コード(m)1.3風速(m/s)110運転音(dB)58材質(カバー)ABS樹脂吹出方向片面吹出し定格電源AC100V 50/60Hzモーター寿命(年)400回/日使用で7年水受け部あり(0.6L)
  • フィルタドライヤ 032F アサダ

    フィルタドライヤ 032F

    アサダ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
    用途冷媒の簡易再生トラスコ品番364-0043適合機種リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]]質量(g)200内容積(cm3)(乾燥剤)49ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメス
  • マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ハイパワー1200W、ツインマイナスイオン搭載。コンパクト&軽量モデル(本体約330g)。小さくてもパワフル風量1.3立米/分、温風・冷風切替え(HOT-COOL)。毛髪巻込み防止機構
    付属品集風器幅(mm)148質量(kg)0.33高さ(mm)175奥行(mm)68消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7
  • ドライコア(フレアタイプ) イチネンTASCO

    ドライコア(フレアタイプ)

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品。
    全長(mm)110サイズ1/4″(6.35)外径(mm)42
  • ドライヤー 大風量 速乾 マイナスイオン 軽量 折りたたみ式 ヘアドライヤー テスコム

    ドライヤー 大風量 速乾 マイナスイオン 軽量 折りたたみ式 ヘアドライヤー

    テスコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    大風量とマイナスイオンで手軽に満足感を。スタンダードなヘアドライヤーです。
    用途1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※スイッチポジション「TURBO」使用時(JIS規格測定法による) 。マイナスイオンが髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量約1,000万個/cm3以上(メーカー測定法・メーカー比較検証法による) 。洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、3つのモードに切り替えられます。 。500mlペットボトルよりも軽いので手が疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 。お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオルなどで拭き取ってください。 。スリットフードは、スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。 。※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)材質PC、ABS質量(g)約415(本体のみ)、約435(スリットフード付き)電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチコード長さ(m)1.7温風温度(℃)95(周辺温度30の場合 TURBO使用時)風量(m3/min)1.5(JIS規格)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約157×約83×約215(本体のみ)、約203×約83×約215(スリットフード付き)イオンマイナスイオン保証期間1年間
  • インラインメンブレンドライヤ 前田シェルサービス

    インラインメンブレンドライヤ

    前田シェルサービス
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチで取り付けも簡単です。 ドレン発生がない中空糸膜式ドライヤです。 電池不要です。
    用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気・窒素
  • プロテクトイオンヘアードライヤー テスコム

    プロテクトイオンヘアードライヤー

    テスコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    サロンシェアNo.1ドライヤーメーカー(※1)速乾 Speedomシリーズ史上最軽量(※2) テスコム独自のプロテクトイオンが、美髪に導きます。 ※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。 ※2 2022年11月、メーカーSpeedomシリーズのドライヤーにおいて。
    用途1大風量 2.3m3/分※3 大風圧 従来機種から109%にUP※43ハイパワー1300W 大風量でも温かい風で快適ドライ 。従来機種より12%軽量化!※5大風量なのに495Gを実現。500mlペットボトルよりも軽く、ロングヘアーでも疲れにくい。 。乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、大風量ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンが大風量ドライヤーの課題を解決し、ワンランク上の美髪に導きます。 。美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUPします。 。多くの女性が悩む髪の広がり。プロテクトイオンは、プラスイオンとマイナスイオンが髪に働いて、髪の広がりの一因となる静電気を抑制。髪の広がりをおさえます。 。1965年の創業以来、テスコムが製造開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、 高い性能からサロンシェアNO.1※1を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 。快適にお使いいただくには、定期的なお手入れも重要。埃の溜まりがちな背面のメッシュを簡単にお手入れできます。吸い込み口フィルターには黒いフィルターを採用し、ホコリの蓄積もわかりやすいです。 。ブローしやすい風の形になり、ヘアセットに便利です。 。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。ドライヤーの故障原因の多くが、電源コードの断線。コードが前後左右に動くため、負荷がかかりにくく長持ちします。 。本体色はブラックとレッド・ホワイトの3色からお選びいただけます 。※ 定格容量が1300W未満のコンセントではお使いになれません。※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。※2 2022年11月、メーカーSPEEDOMシリーズのドライヤーにおいて。※3 スイッチポジションTURBO使用時。メーカー測定法による。※4 メーカー製品TID2250と比較。メーカー測定法による。 ※5 メーカー製品TID2250と比較。※6-7 メーカー測定方法/メーカー比較検証法による。付属品セットフード仕様【ラク抜きプラグ】○ホワイト質量(g)470(本体のみ)、495(セットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300スイッチメインスイッチ 「OFF-SET-DRY-TURBO」、クールショットスイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×77×215(本体のみ)、238×77×215(セットフード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、DRY-HIGH時)風量(m3/min)2.3(TURBO使用時)イオンプロテクトイオン保証期間1年間折り畳み可否
  • AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト AIOLUS

    AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト

    AIOLUS
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    どこでも設置、触れずに清潔、工事不要で簡単に設置出来る家庭用ハンドドライヤー。UV除菌ランプを搭載し、作動のたびに内部を除菌。お手入れは月に1度フィルター水洗いするだけ
    用途手軽に自宅に置ける、ハンドドライヤー。設備費用が抑えられ、オフィスにも導入しやすい。タオル洗濯の手間や、ペーパーの使用が減って環境に優しい。水洗い可能なフィルターと本体内部のUV除菌機能でお手入れが簡単。約15~30秒の温風乾燥で電気代も低価格。安心の騒音防止設計付属品取り外し可能フィルター(本体に装着済み) 、取り付けベースプレート、固定用ネジ・ナイロンプラグセット ×3、ベースプレートと本体固定用ネジ、接着剤、接着剤補助ステッカー、取り付けガイド、ユーザーガイド(保証書付き)、スタンド適合NYUHD-210Fホワイト質量(g)【本体】830【スタンド装着時】1300消費電力(W)580電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンド設置時】206×267×185【壁面設置時】206×100×146電源コード(m)2保証期間ご購入日より1年間設置方法スタンド設置 / 壁面設置(貼り付け式 / 穴あけ式※2)動作時間約15秒/回防水性IPX2
  • FSLシリーズ インラインフィルタ CKD

    FSLシリーズ インラインフィルタ

    CKD(1件のレビュー)
    1,636税込1,800
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • メンブレンエアドライヤ(IDG-~) SMC

    メンブレンエアドライヤ(IDG-~)

    SMC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ACトルネードパワーブロードライヤー フカイ工業

    ACトルネードパワーブロードライヤー

    フカイ工業
    5,490税込6,039
    1台
    当日出荷
    速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。 長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。 2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。 人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。
    付属品ワイドノズル、セットノズル材質PA(ポリアミド)ブラック質量(g)823電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200電源コード(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×238×220
  • ドライヤ(フレアタイプ) 3/8” イチネンTASCO

    ドライヤ(フレアタイプ) 3/8”

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • L-100型ドライヤー 前田シェルサービス

    L-100型ドライヤー

    前田シェルサービス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    エアーフィルターで取りきれない水滴、油滴、不純物をエアー機器の直前で再除去。小型・軽量ながら優れた効果を発揮します。カートリッジの交換により常に安定した除去効率がアップします。
    付属品交換カートリッジ予備2個付トラスコ品番838-7366長さ(mm)120質量(g)65使用圧力(MPa)0.97接続口径(Rc)1/4ドレン排出手動最大流量(L/min)(ANR)300アズワン品番64-7674-32
  • くるくるドライヤー カールドライヤー キャッチクッションブラシ 軽量 シンプル 2段階切替 (DRY-COOL) ブラシ水洗いOK 収納 持ち運び 旅行 naturam ホワイト テスコム

    くるくるドライヤー カールドライヤー キャッチクッションブラシ 軽量 シンプル 2段階切替 (DRY-COOL) ブラシ水洗いOK 収納 持ち運び 旅行 naturam ホワイト

    テスコム(4件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1台
    当日出荷
    軽量ボディでらくらくスタイリング!シンプル機能のカールドライヤー。
    用途■本体215g、ブラシ75g。290gの軽量ボディ&女性の手にフィットする細身ボディでらくに扱いやすくスタイリングができます。 ブラシを取り外しできるので、収納や持ち運び・旅行に便利。 ■ブラシ先端がスリム形状なので髪の隙間に入りやすく、 根元や毛先もしっかりキャッチします。 ■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。 スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■DRY(温風)ー COOL(冷風) の 2 段階切替えのシンプル操作。 COOL(冷風) でクセ付けをキープします。 ■360度回る、ねじれにくく扱いやすい回転式コードです。 保管もきれいにできます。仕様【ラク抜きプラグ】×材質本体:PP/PC ブラシ:PBTホワイト質量(g)215(本体のみ)/290(ブラシ付き)消費電力(W)700スイッチ切替スイッチ「DRY - COOL - OFF」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×46×48(本体のみ)イオンなし保証期間1年ブラシキャッチクッションブラシ使用地区【海外使用】×
  • フィルタドライヤ 032 アサダ

    フィルタドライヤ 032

    アサダ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
    用途冷媒の簡易再生トラスコ品番364-0051適合機種TC内容積(cm3)(乾燥剤)49ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアオス
  • コンパクトドライヤー オーム電機

    コンパクトドライヤー

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    旅行や出張に便利なコンパクトサイズ。約340グラムの軽量設計。折りたたみ式で持ち運びや収納に便利。温風・冷風の切替ができます。温風温度は髪にやさしい約85℃。安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき
    付属品フード、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)340(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチOFF-COOL(冷風)-HOT(温風)電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)0.84(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×208×69(フードを含む)
  • L-100型ドライヤー交換カートリッジ 前田シェルサービス

    L-100型ドライヤー交換カートリッジ

    前田シェルサービス
    8,898税込9,788
    1袋(3本)
    当日出荷
    L-100型ドライヤー用交換カートリッジです。
    トラスコ品番838-7367アズワン品番64-7674-30
  • ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷
    1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
    ホワイト消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)風量(m3/min)1.6電源コード(m)約1.7マイナスイオン機能あり
  • ドライコア(フレアタイプ) イチネンTASCO

    ドライコア(フレアタイプ)

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
    全長(mm)130温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)4.5外径(Φmm)64寸法(inch)3/8(9.53)
  • ジェットタオル ミニ 三菱電機

    ジェットタオル ミニ

    三菱電機
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    速乾5~9秒タイプです。 手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。 ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
    用途手洗い後の乾燥。トラスコ品番153-8220幅(mm)245質量(kg)4ホワイト高さ(mm)470タイプ壁面取付型奥行(mm)139電源(V)100電源コード(m)1.3騒音値(dB)58風速(m/s)110アズワン品番64-8571-88
  • 石こうボード壁対応ウォールドライヤーホルダー タワー ホワイト 山崎実業

    石こうボード壁対応ウォールドライヤーホルダー タワー ホワイト

    山崎実業
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    洗面所の壁に石こうボードピンで簡単取り付けできるドライヤーホルダー。置き場所に困るドライヤーを壁に収納できるホルダーです。左右どちらの向きでも収納可能。小型のドライヤーも収納できます。コードはまとめてフックに引っ掛けることができます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
    付属品石こうボードピンセット×2 木ネジ×2 クッション(大)×4 クッション(小)×4適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約410耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×9.3×11.8内寸(cm)ハンドル収納部:約W5×D4
  • マイナスイオンヘアードライヤー テスコム

    マイナスイオンヘアードライヤー

    テスコム
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    大風量1.7m3/分※ 軽量タイプで、らくらく時短ドライ。※スイッチポジションTURBO使用時
    用途忙しい朝も便利な大風量タイプ。毎日のドライがスピーディーに。※スイッチポジションTURBO使用時 軽量タイプだから、毎日使いでも疲れにくく、らくらく使えます。ファミリーユースにぴったり。 。吹出口の2ヶ所からマイナスイオンを発生させ、風に乗せて放出することで、マイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップします。※イメージ図 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 。[TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。 。ブロー時に便利なセットフードが付属します。 。電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。付属品セットフード仕様【マイナスイオン発生吹出口】ダブルマイナスイオン(マイナスイオン2ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】×質量(g)420(本体のみ)、435(フード付)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFF温風温度(℃)85(TURBO時、フード無し、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.7(TURBO時)イオンマイナスイオン保証期間1年間折り畳み可否
  • キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス15g イチネンTASCO

    キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス15g

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
    仕様モリキューラ15g入全長(mm)130寸法1/4×Φ3耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
  • エアータオル 東京エレクトロン

    エアータオル

    東京エレクトロン
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    消費電力730W省エネトップクラス・水受け容量UP(従来比)
  • トラベルヘアドライヤー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    トラベルヘアドライヤー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な折り畳み式 2段階風量切替えでしっかりスタイリング 耐トラッキングプラグ採用
    材質ABS樹脂ホワイト周波数(Hz)50/60消費電力(W)800(100~120V)、1200(220~240V)定格電圧(V)100~120/220~240コード長さ(m)約1.8本体質量(g)約385本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×70×230アズワン品番65-0530-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替
    付属品集風器、取扱説明書(保証書付)幅(mm)210質量(kg)0.42高さ(mm)250奥行(mm)80消費電力(W)1200スイッチTURBO/SET/COOL/OFFコード長さ(m)1.7温風温度(℃)101安全装置温度ヒューズ 157℃風量(m3/min)1.3電源(AC100V)50/60Hz
  • ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)157温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • フィルタドライヤ 162 アサダ

    フィルタドライヤ 162

    アサダ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
    適合機種フロンクリーナ容積(乾燥剤)262cm3ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオスアズワン品番64-6748-94
  • ファンモータ 廣澤精機製作所

    ファンモータ

    廣澤精機製作所
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    電子除湿器の消耗交換部品。
    適合対象型式:DH-109C-1-R(21307536),DH-209C-1-R(21307545),DH-106-1(12167218),DH-206-1(12167227)アズワン品番63-4057-88
...