カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-101」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • ドレンプラグパッキン K.Pガスケット

    ドレンプラグパッキン

    K.Pガスケット(69件のレビュー)
    83税込91
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • 2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    2画面3色表示で操作が簡単!
  • ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプ TRUSCO

    ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
    付属品補助板トラスコ品番356-5220種別マグネット式、補助板付材質ステンレス、エラストマー樹脂、スチール、フェライト(磁石)幅(mm)30高さ(mm)208質量(g)214タイプ足操作タイプ
  • ハンディクリーナー・布団クリーナー用別売紙パック アイリスオーヤマ

    ハンディクリーナー・布団クリーナー用別売紙パック

    アイリスオーヤマ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    HBD-型、FBD-型クリーナー用使い捨てダストパック(12枚入り)です。
    材質不織布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×0.5×113
  • マグネット式 ドアストッパー 光

    マグネット式 ドアストッパー

    (1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ゴムキャップでガッチリ固定します ドアストッパー 自転車の出し入れや買い物帰りの荷物の出し入れに大変便利です 両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでOKです ちょっとすき間を開けるのも簡単ですので、お部屋の換気などにも便利です 補助板により木製ドアにもお使いいただけます 接地面が大きいため固定力が抜群です
    種別マグネット式、補助板付タイプ足操作タイプ
  • ドアピタット 日本緑十字社

    ドアピタット

    日本緑十字社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 100x100x4mm アクリル板(ボックス用フタ) エスコ

    100x100x4mm アクリル板(ボックス用フタ)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    材質アクリル厚さ(mm)4寸法(mm)100×100透明
  • マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ 光

    マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ

    28,980税込31,878
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    ドアをお好みの角度で固定することができます。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
    用途玄関扉などの扉の固定に。付属品補助板仕様徳用幅(mm)30全長(mm)230高さ(mm)25タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ 光

    マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ

    26,980税込29,678
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    ドアをお好みの角度で固定することができます。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
    用途玄関扉などの扉の固定。トラスコ品番426-2482セット内容補助板幅(mm)30材質/仕上ステンレス・スチール・エラストマー高さ(mm)230質量(g)179
  • 2画面表示型 気体用デジタル圧力センサ DPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    2画面表示型 気体用デジタル圧力センサ DPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • イーファイ メラミン ディド フィッシュプラター EBM(江部松商事)

    イーファイ メラミン ディド フィッシュプラター

    EBM(江部松商事)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    材質メラミン
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤー歯幅(mm)28.58ピッチ(mm)10
  • 2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能保護構造IP40(IEC)本体質量(g)30接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)データ出力プロセスデータ:4byte絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回圧力種類ゲージ圧出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード圧力ポートM5めねじ適合流体非腐食性気体出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証通信規格IO-Link Specification V1.1耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間))時間(ms)最小サイクル時間:1応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
  • フレキシブルチューブ YSK(山脇産業)

    フレキシブルチューブ

    YSK(山脇産業)
    34,980税込38,478
    1本
    6日以内出荷
  • 日野レンジャーDPF用パイプ付フランジ YSK(山脇産業)

    日野レンジャーDPF用パイプ付フランジ

    YSK(山脇産業)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    DPF前後に使用するフランジ(パイプ付)となります
    代表車種レンジャー適合メーカー日野
  • DP平歯車(ピッチ:DP10) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP10)

    五藤歯車
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP10
  • 10.1インチデジタルフォトフレーム 恵安(KEIAN)

    10.1インチデジタルフォトフレーム

    恵安(KEIAN)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    。人感センサー搭載!デュアルモードデジタル制御フレームボタン+赤外線リモートコントロールで、デュアルモード制御操作が簡単です。人体誘導機能を使用すると、人が誘導領域の1メートルに入るとデジタルフレームが自動的に起動します。高解像度10.1インチワイド液晶画面高解像度1280×800pixel(16:9)の10.1インチワイド液晶画面を搭載。家族や友人との写真、SNS用に撮った写真やムービー、旅先の風景など、思い出の写真やムービーがいつでも美しく再現できます。簡単操作リモコン専用リモコン付属で、離れた場所からでもコントロール。オート再生機能本体電源の自動オン・オフ機能を搭載し、電源オン時の動作モードの設定ができます。例:朝7時に自動で電源が入り、好きな音楽と一緒にスライドショーが流れるなどお好みでさまざまな設定が可能です。時計とカレンダーデザイン時計とカレンダー、写真を同時に表示。写真スライドショーを表示しながら時計付きの卓上カレンダーとして利用できます。
    質量(kg)1.02寸法(cm)32.7×22.7 ×2.51液晶サイズ10.1inch
  • Qリーフ用空気電池 PR536 メテックス

    Qリーフ用空気電池 PR536

    メテックス
    5,998税込6,598
    1式(6個×10パック)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。 多めに買い置きされるようおすすめします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • かもんポスト DEPO ポスト+宅配BOX100 左開き 美濃クラフト

    かもんポスト DEPO ポスト+宅配BOX100 左開き

    美濃クラフト
    229,800税込252,780
    1台
    9日以内出荷
    ポストと宅配BOXが組み合わせられるニュータイプです。
    用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに材質本体:高耐食溶融めっき鋼板質量(kg)約48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:412×1283(1583)×874
  • かもんポスト DEPO ポスト+宅配BOX100 右開き 美濃クラフト

    かもんポスト DEPO ポスト+宅配BOX100 右開き

    美濃クラフト
    229,800税込252,780
    1台
    9日以内出荷
    ポストと宅配BOXが組み合わせられるニュータイプです。
    用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに材質本体:高耐食溶融めっき鋼板質量(kg)約48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:412×1283(1583)×874
  • 樹脂製折り畳みハンドル台車(ワイド) 石川製作所

    樹脂製折り畳みハンドル台車(ワイド)

    石川製作所(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    14日以内出荷から17日以内出荷
    耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。 強度と軽量化も同時に兼ね備えています。 積載面には、交差ストライプライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
    材質樹脂グリーン材質(車輪)ゴムタイプ折り畳み式ハンドルキャスター自在×2個、固定×2個材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、耐水、耐塩、耐薬品材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • グラフィック形プログラム調節計 H144×W144×D252mm DPシリーズ CHINO(チノー)

    グラフィック形プログラム調節計 H144×W144×D252mm DPシリーズ

    CHINO(チノー)
    559,800税込615,780
    1台
    9日以内出荷から17日以内出荷
    DP-Gシリーズは長年ご愛顧頂いてきたDPシリーズ高機能プログラム調節計の後継シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒で表示部に5.6形カラー液晶ディスプレイを採用し、動作表示、設定操作がより視覚化され、モニタ画面も充実しています。 プログラムパターンは最大200、総ステップは最大4000まで設定できます。
  • DP標準ストレートベベル 五藤歯車

    DP標準ストレートベベル

    五藤歯車
    6,598税込7,258
    1個
    24日以内出荷
  • KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:62V 最大直流定格電圧:48V, 225pF, VC120648D101DP KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:62V 最大直流定格電圧:48V, 225pF, VC120648D101DP

    KYOCERA AVX
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ長さ(mm)3.2奥行(mm)1.6電流(A)クランプ:1シリーズVC静電容量225pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)100エネルギー(J)0.4パッケージ/ケース1206 (3216M)最大定格電圧(V)AC:34、直流:48バリスタ電圧(V)62最大サージ電流(A)100
  • ヘッドライト専用充電池 GENTOS

    ヘッドライト専用充電池

    GENTOS(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適応機種:DPX-318H/DPX-418H/DPX-518H/GD-101H/GT-105R/GT-305R/GT-505R/HLP-1805/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103/HLP-2301/HLP-2302/HLP-2303/HLP-2501/HLP-2502/HLP-2503/HV-033HD/HV-133H/HW-AG333HD/HW-G333HD/HW-G433HD/HW-G533H/HW-K333HD/HW-K433HD/HW-K533H/HW-K534H/HW-V533H/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/LR-F433HD/LY-033HD/NRX-180H/NRX-518H
    電池寿命充放電 約300回
  • 乾板ホルダ ツクモ工学

    乾板ホルダ

    ツクモ工学
    14,980税込16,478
    1個
    42日以内出荷
    ・乾板ホルダは、薄型の光学素子(各種フィルタやテストターゲットなど)や乾板を固定するホルダです。・クレンメル(板バネ状のクリップ)で固定するため、サンプルなどの脱着が容易に行えます。・大きさΦ47~50 又は □47~50、厚み Max 6mmの光学素子を安定に固定することができます。・矩形フィルター、テストターゲットなど角型素子の固定用に最適ですし、試料の固定スペースの下側はV字構造であるため、円形フィルターなど円形素子の固定用にも最適です。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・薄型の角型素子(各種フィルタやテストターゲットなど)や乾板を固定する用途。・円形フィルターなど円形素子を固定する用途。質量(kg)0.09RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【素子】最大6適合素子径(mm)Φ50、□50など素子有効径(mm)Φ40、□40
  • スタンドSP-403以外対応 丸井

    スタンドSP-403以外対応

    丸井
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
    用途DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。トラスコ品番838-1304材質ベース板:ステンレス(SUS420J2)スタンドボディ:FC150サイズ57mm×120mm質量(g)490
  • 鋭角アタッチメント 丸井

    鋭角アタッチメント

    丸井
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ストックの上面又は、下面の任意の位置に取付け鋭角測定の補助とします。
    用途MP101、DP601、BP301、BP303に対して、共通に対応出来ます。トラスコ品番838-1287材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)30硬度HRC43~48
  • ハイトゲージ用ホルダー BMD用 丸井

    ハイトゲージ用ホルダー BMD用

    丸井
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    角度計をハイトゲージに取り付ける為のオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通使用出来ます。 mm仕様のハイトゲージ対応。
    トラスコ品番838-1291質量(g)34
  • ハイトゲージ用ホルダー インチ使用(海外向け 丸井

    ハイトゲージ用ホルダー インチ使用(海外向け

    丸井
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    角度計をハイトゲージに取り付けるためのオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通に使用。 インチ仕様のハイトゲージ対応。
    トラスコ品番838-1286質量(g)15商品タイプパーツ品
  • デジャヴカラーズ レターファイル PLUS(プラス)[文具]

    デジャヴカラーズ レターファイル

    PLUS(プラス)[文具]
    339税込373
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理。整理に便利な背ラベル付き!背ラベルがあればタイトルが記入しやすく、整理したものが一目瞭然。横入れのとじ具!書類をセットしたら、とじ具を横から差し込み中央のつまみを押し下げるだけ。とじ足を穴に通す煩わしさがなく、書類の出し入れが簡単にできます。内ポケット付!書類や名刺の一時保管に便利な内ポケット付き。
    仕様ワンタッチ横入れとじ具材質表紙:63%再生ポリプロピレン(PP)0.6mm、とじ具:ベース:ポリスチレン、スライダー:ポリプロピレンサイズA4-Sタイプタテ型外形寸法(mm)縦307×横240×背幅17収納枚数100枚穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
  • SQ用オプション スイデン

    SQ用オプション

    スイデン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
  • スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン

    スプロケット 2Bタイプ

    椿本チエイン
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状2BシリーズRS標準下穴
  • DP1-100用カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DP1-100用カラーキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    429税込472
    1セット(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種DP1-100-Z、DP3-101-Z材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)□9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロタップ400 転造タップ EGM B125(鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用) サンドビック

    コロタップ400 転造タップ EGM B125(鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用)

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
    用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。
  • スタンド 丸井計器

    スタンド

    丸井計器
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    ・底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
    適合DP-601、MP-101、BP-301、 BP-303
  • 【レンタル】色彩色差計(校正書付) コニカミノルタセンシング

    【レンタル】色彩色差計(校正書付)

    コニカミノルタセンシング
    8,498税込9,348
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    色差基準色の設定や校正など、判りやすいボタンの名称を採用していますので、スムーズに測定や設定操作が行えます。 器差ΔE*ab 0.6以内/CR-400 、ΔE*ab 0.8以内/CR-410 、繰り返し性ΔE*ab 0.07以内の高精度です。 任意校正機能を使えばさらに高精度に測定できます(データプロセッサで設定)。 限界値を設定し良否判定(合格/注意/不合格表示)が行えます(データプロセッサまで設定)。 CR-300/310の表色系に加えて、さらに多彩な表色系を選択することができます。 測定データは、測定ヘッド単体使用時1000データ、データプロセッサ接続時2000データを格納することができます(色差基準色データは測定ヘッド単体使用時とデータプロセッサ接続時ともに100データ)。 色差グラフも表示することができますので、色差の状態を視覚的に見ることができます(データプロセッサ)。 色差基準色のコメント、校正チャンネル名の入力は、分かりやすい携帯電話の文字入力方式を採用しています(データプロセッサ)。 大きくて見やすいバックライト付の液晶表示画面です。 液晶表示は、日本語・英語をはじめ6種類の言語を選択することができます。 充電式電池を使用することができますので、経済性に優れています。
    用途塗装分野。 ゴム・プラスチック分野。 印刷分野。 繊維・染色分野。 食品分野。 農林・水産分野。 窒業分野。 住宅分野。 医学・学術分野。仕様【本体】照明・受光光学系:D/0(拡散照明垂直受光方式)(JIS Z8722に準拠/正反射光含む)測定用光源/パルスキセノンランプ観察条件/CIE2°視野等色関数近似【データプロセッサ】ページ機能/100ページ自動測定/時刻表示:年、月、日、時、分・タイマー:最短3秒~99分(測定モードによっては3秒より長時間必要)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)その他本体/LCDバックライトON/OFF機能(ON時:操作キーまたは測定SW操作後30秒間点灯)セット内容【本体】本体、白色校正板CR-A43保護キャップCR-A72、リストストラップCR-A73、ACアダプター、単4形乾電池×4、取扱説明書【データプロセッサ】ロールペーパ1巻、RS-232Cケーブル(Head-DP接続) CR-A101、単3形乾電池×4【その他】収納ケース型式データプロセッサ/DP-400質量(g)本体/約550(単4電池4本含む、RS-232Cケーブル除く)データプロセッサ/600(電池・ペーパー別)電源本体/単4形アルカリまたはNi-MH電池4本または専用ACアダプター、AC100V(50-60Hz)データプロセッサ/単3形アルカリまたはNi-MH電池4本 または専用ACアダプター(AC-A17)AC100V(50-60Hz)表示本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)チャンネル数【校正】本体/20チャンネル(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時20チャンネル)(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/102×217×63データプロセッサ/100×73×255測定回数本体/約800回(メーカー指定条件において)データプロセッサー/約800回(メーカー指定条件において)表示部本体/バックライト付きドットマトリクス液晶(15文字×9行+アイコン表示1行)データプロセッサ/バックライト付きドットマトリクス液晶(16文字×9行+アイコン表示1行)、コントラスト調節ボリューム付き表示範囲本体/Y:0.01~160.00%(反射率)データプロセッサ/Y:0.01~160.00%(反射率)繰返し性本体/標準偏差ΔE*ab0.07以内 (白色校正板を10秒間隔30回測定したとき)測定時間(秒)本体/1(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/1(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。 )統計機能データプロセッサ/最大値、最小値、平均値、標準偏差印字方式データプロセッサ/384ドットラインサーマルプリンタ(グラフ印字も可)、測定ごとに自動印字(印字無しも可)使用温湿度範囲本体/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないことデータプロセッサ/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと保管温湿度範囲本体/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないことデータプロセッサ/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと器差ΔE*ab:0.6以内、BCRAシリーズII 12色の平均値(本体)データ数本体格納/1000データ(測定ヘッドとデータプロセッサは異なる内容を保存)データプロセッサ格納/最大2000データ(100ページに分割可)、任意の格納データ(1データまたは全データ)の削除・復帰ができる測定間隔本体/3秒(最短)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/3秒(最短)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)言語表示本体/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)受光素子本体/シリコンフォトセル(3個)インターフェイス本体/RS-232C準拠(データプロセッサ/パソコン接続)(※:ボーレート:4800、9600、19200(bps)、但し出荷時は9600bpsに設定)データプロセッサ/RS-232C準拠、ボーレート(bps):19200固定(パソコン接続時)測定ヘッド接続時は測定ヘッド側のボーレートに自動設定観察光源本体/C、D65データプロセッサ/C、D65合否判定本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/色差限界値(箱型/楕 型限界設定可)表示機能のみ(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)表色系・表色値【本体】XYZ、Yxy、L*a*b*、ハンターLab、L*C*h、マンセル(C光源のみ)CMC(I:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI・Tw(D65光源のみ)WI ASTM E313(C光源のみ)YI ASTM D1925(C光源のみ)、YI ASTM E313(C光源のみ)※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。【データプロセッサ】XYZ、Yxy、L*a*b色差基準色本体/100データデータプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時100データ:測定値または数値による入力)(ページ機能とは独立)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)測定径/照明径(Φmm)8/11(本体)