カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-103」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から11日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ドアアイ SYS(シブタニ)ドアアイSYS(シブタニ)(13件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質黄銅仕上光沢クローム
ドレンプラグパッキン K.PガスケットドレンプラグパッキンK.Pガスケット(68件のレビュー)
99税込109
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ドリフトピン BXカネシンドリフトピンBXカネシン(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
打込む材の幅にピンの長さを合わせます。
用途プレセッターの接合具として使用します。ピン径(Φmm)12
パッキング MN128168 SPIパッキング MN128168SPI
849税込934
1箱(10個)
翌日出荷
主な適合純正品番MN195854・MN128168メーカーMMC
F103SX用ネジ部延長アダプター FUMOTOF103SX用ネジ部延長アダプターFUMOTO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
F103SX用ネジ部延長アダプター 位置的にクリアランスを取るためアダプターが必要な場合はご利用ください。
長さ(mm)延長:15ねじサイズM12-P1.25
霧状噴口 長七頭口 工進霧状噴口 長七頭口工進
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に仕様長七頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:7頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.8~4.2関連資料(10.1MB)
水中ポンプ マキタ水中ポンプマキタ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ボックスブレーカ漏電遮断器 テンパール工業ボックスブレーカ漏電遮断器テンパール工業(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
極数・素子数3P3E
【部品】 噴霧器用端子板 赤 藤原産業【部品】 噴霧器用端子板 赤藤原産業
379税込417
1個
4日以内出荷
噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器の電池用端子板赤色です。
用途噴霧器用交換部品。仕様組立品適合機種SSD-3H/SSD-5H用材質樹脂・銅
【部品】 噴霧器用端子板 黄 藤原産業【部品】 噴霧器用端子板 黄藤原産業
379税込417
1個
4日以内出荷
噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器の電池用端子板黄色です。
用途噴霧器用交換部品。仕様組立品適合機種SSD-5J用材質樹脂・銅
DP平歯車(ピッチ:DP10) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP10)五藤歯車
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ピッチDP10
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)28.58ピッチ(mm)10種別スパーギヤー
M10x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコM10x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本エスコ
265税込292
1パック(2本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×30
M10x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコM10x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本エスコ
285税込314
1パック(2本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×35
東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型 ToyoPumps東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型ToyoPumps
1,198,000税込1,317,800
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。 これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。
用途砂・砂利等の採取用。 港湾・ダム・湖沼・河川の浚渫用。 生コン工場の残コン処理プラント及びスラッジ輸送用等。 公害防止機器プラント、スラッジ輸送等に。 窒素・化学工場等の各種スラリー・排液の吸揚げ用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ、および原料輸送など。 各種土木建設工事等の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 上下水処理場の沈殿土砂排送用。 鉱山・砕石場のスラリー吸揚げ用。極数4起動形式直入保護装置サーマルプロテクター吐出口ホースニップルケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)取扱説明書(5MB)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
日野レンジャーDPF用パイプ付フランジ YSK(山脇産業)日野レンジャーDPF用パイプ付フランジYSK(山脇産業)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
DPF前後に使用するフランジ(パイプ付)となります
代表車種レンジャー適合メーカー日野
バンド・ブラケットセット YSK(山脇産業)バンド・ブラケットセットYSK(山脇産業)
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷
純正品番適合DPF:17406-78511/17406-78300/17406-78301/17406-78310/17406-78311/17406-78320/17406-78321/17406-78330/17406-78340/17406-78350/17406-78360/17406-79370/17406-78371/17406-78380/17406-78381代表車種適合:デュトロ ダイナ適合メーカー代表:ヒノ トヨタ適合型式代表:XZU6##/XZU7##/XZC6##/XZC7##
DP標準ストレートベベル 五藤歯車DP標準ストレートベベル五藤歯車
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ SEAFLO(シーフロ)SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプSEAFLO(シーフロ)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。
形状(ポート)MNPT寸法(幅W×高さH)(mm)146×131水圧60psiポート1/2"(13mm)
レッシュウォーターポンプシリーズ 42 SEAFLO(シーフロ)レッシュウォーターポンプシリーズ 42SEAFLO(シーフロ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。
水圧55psiポート1/2"(13mm) MNPT
RDC103用バックカバー ユニバーサル多穴型 JAPAN ROBOTECHRDC103用バックカバー ユニバーサル多穴型JAPAN ROBOTECH
729税込802
1個
11日以内出荷
ブロック穴と3mmネジ穴が開いたプレートです。基板裏面の樹脂スペーサにネジで固定します。RDC-103用です。
アズワン品番67-0431-10
2液型室温硬化放熱材料 信越化学工業2液型室温硬化放熱材料信越化学工業(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1セット(2kg)
18日以内出荷
二液混合により室温で硬化する放熱材料です未硬化時は形状保持性に優れており、三次元塗布が可能です塗布時はグリース状で素材表面によくなじむため、接触熱抵抗を低減できると同時にそのままの形状で硬化するため、オイブリードやポンプアウトの懸念がありません硬化後の硬度が低いため、部品への負担を低減できます基材への接着性がないため、リワークが可能です付加反応による効果のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です熱伝導率のラインラップは1.0W/m・k、2.0W/m・k、3.5W/m・k、5.0W/m・kです
用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、通信モジュール、その他クリアランスの大きい部位の熱伝導セット内容A×1kg、B×1kg比率100:100指触乾燥時間(時間)6硬化時間(時間)24(25℃)
グラフィック形プログラム調節計 H144×W144×D252mm DPシリーズ CHINO(チノー)グラフィック形プログラム調節計 H144×W144×D252mm DPシリーズCHINO(チノー)
499,800税込549,780
1台
17日以内出荷
DP-Gシリーズは長年ご愛顧頂いてきたDPシリーズ高機能プログラム調節計の後継シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒で表示部に5.6形カラー液晶ディスプレイを採用し、動作表示、設定操作がより視覚化され、モニタ画面も充実しています。 プログラムパターンは最大200、総ステップは最大4000まで設定できます。
事務用デスク_TCFNL用デスクパネル アイリスチトセ事務用デスク_TCFNL用デスクパネルアイリスチトセ
28,980税込31,878
1台
21日以内出荷
付属品アルミ製クランプ式取付金具材質芯材: インシュレーションボード/MDF、表面材: (再生51% ポリエステル) 布張りタイプクロスパネル厚(mm)22グリーン購入法適合グリーンマーク認定
導電性ボックス サカエ導電性ボックスサカエ
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
(DP74)アジヤスター NO.2 MAZDA(マツダ)(DP74)アジヤスター NO.2MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
アジャスター NO.2 (DP) MAZDA(マツダ)アジャスター NO.2 (DP)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
スタンドSP-403以外対応 丸井スタンドSP-403以外対応丸井
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
用途DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。トラスコ品番838-1304材質ベース板:ステンレス(SUS420J2)スタンドボディ:FC150サイズ57mm×120mm質量(g)490
ジグ ヒットマンルアーズジグヒットマンルアーズ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
指先に伝わるさらなる釣果を。
ジグ ヒットマンルアーズジグヒットマンルアーズ
859税込945
1個
3日以内出荷
まったく新しい裏も表も3D造形。
FFDP-113 FFカーボン柄コーデュラビジネス3WAY 大 アークネスジャパンFFDP-113 FFカーボン柄コーデュラビジネス3WAY 大アークネスジャパン
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
耐水、耐久性に優れたコーデュラ素材の3WAYビジネスバッグ。 付属のベルトでリュック、ショルダーバッグとしても使用可能。 ツヤのあるカーボン柄のシンプルなデザイン。 メイン収納はB4サイズまで対応し、FFDP-103よりも一回り大きなサイズ。 クッション付きポケットでタブレット端末やノートPCの収納に最適。 フロントは小物の収納に便利な3つのファスナーポケット付き。 背面は通気性の良いメッシュ素材。 便利なキャリーカート用ホルダー付き。
寸法(縦×横)(mm)320×450マチ(mm)140材質コーデュラ
FFDP-103 FFカーボン柄コーデュラビジネス3WAY 中 アークネスジャパンFFDP-103 FFカーボン柄コーデュラビジネス3WAY 中アークネスジャパン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
耐水、耐久性に優れたコーデュラ素材の3WAYビジネスバッグ。 付属のベルトでリュック、ショルダーバッグとしても使用可能。 ツヤのあるカーボン柄のシンプルなデザイン。 フロントは小物の収納に便利な3つのファスナーポケット付き。 メイン収納はB4サイズまで対応。 クッション付きポケットでタブレット端末やノートPCの収納に最適。 背面は通気性の良いメッシュ素材。 便利なキャリーカート用ホルダー付き。
材質コーデュラ寸法(縦×横)(mm)300×410マチ(mm)120
ボビンケース(スペシャル) TOWA JAPANボビンケース(スペシャル)TOWA JAPAN(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
スプロケット 1Bタイプ 椿本チエインスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
形状1BシリーズRS標準下穴
バイピッチチェーンホイル 椿本チエインバイピッチチェーンホイル椿本チエイン
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
材質スチール
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 18535CD APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 18535CDAPEM
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
マイクロスイッチアクション式ミニチュアスイッチ.このApem製のモメンタリ動作のスイッチには、単極双投式(品番:320-988320-988)と2極双投(品番::320-994320-994)のタイプがあります。この18000シリーズの小型スイッチは、金めっき銅コンタクトを搭載し、精度と信頼性の高いマイクロスイッチ動作を実現します。信号スイッチングの用途に最適です。この狭いアクチュエータは、交換可能なプッシュボタンキャップで改良できます。.特長と利点:.はんだラグ端子接続マイクロスイッチ動作全ストローク量0.5mm、オーバーストローク量0.25mm.この製品群には以下が含まれます。.品番:320-988320-988はSPDTプッシュボタンスイッチ品番:320-994320-994はisaDPDTプッシュボタンスイッチ品番:693-1348693-1348は黒色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1341693-1341は黒色ベゼル付きのDPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:103-5782103-5782は黒色のプッシュボタンキャップ品番:103-5798103-5798は赤色のプッシュボタンキャップ
仕様イルミネーションなし定格電圧30Vdc接点構成SPDTボタン色グレー動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)18535CD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, 18545CD APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, 18545CDAPEM
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
マイクロスイッチアクション式ミニチュアスイッチ.このApem製のモメンタリ動作のスイッチには、単極双投式(品番:320-988320-988)と2極双投(品番::320-994320-994)のタイプがあります。この18000シリーズの小型スイッチは、金めっき銅コンタクトを搭載し、精度と信頼性の高いマイクロスイッチ動作を実現します。信号スイッチングの用途に最適です。この狭いアクチュエータは、交換可能なプッシュボタンキャップで改良できます。.特長と利点:.はんだラグ端子接続マイクロスイッチ動作全ストローク量0.5mm、オーバーストローク量0.25mm.この製品群には以下が含まれます。.品番:320-988320-988はSPDTプッシュボタンスイッチ品番:320-994320-994はisaDPDTプッシュボタンスイッチ品番:693-1348693-1348は黒色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1341693-1341は黒色ベゼル付きのDPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:103-5782103-5782は黒色のプッシュボタンキャップ品番:103-5798103-5798は赤色のプッシュボタンキャップ
仕様イルミネーションなし定格電圧30Vdc接点構成DPDTボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)18545CD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
デジタル表示器 鶴賀電機デジタル表示器鶴賀電機
69,980税込76,978
1台
46日以内出荷
BCD並列入力 パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V)AC100(90~132)仕様(数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。付属品アンフェノールコネクタ 57-30360質量(kg)約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合)取付方式専用取付金具でパネル裏面より締付入力種類並列BCD表示方式LEDデジタル表示(文字高さ51mm)保存温度(℃)-20~70表示桁数4桁表示内容数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印動作周囲温度(℃)0~50入力レベルTTL入力