カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • カー用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「dp0210ta-y1」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプ/コンプレッサー 日東工器

    真空ポンプ/コンプレッサー

    日東工器
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
    用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg}最高圧力150kPa定格時間連続絶縁階級A種相当耐用時間(時間)5000(MTTF)吸入口サイズΦ6.8(外径)リード線長さ(mm)360±20吐出口径Φ6.8(外径)取付幅(mm)37.5使用圧力範囲(kPa)-60.0~150取付長(mm)36.5
  • コンプレッサー 日東工器

    コンプレッサー

    日東工器
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    定格時間連続
  • DC駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ 日東工器

    DC駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ

    日東工器
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    定格時間連続
  • DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器

    DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ

    日東工器(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    電源DCポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • DC駆動リニアコンプレッサ 日東工器

    DC駆動リニアコンプレッサ

    日東工器(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    取付寸法(mm)76LX70W定格時間連続絶縁階級コイル/A種相当リード線長さ(mm)300±20
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

    ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
  • ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)

    ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー

    EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    高性能なのに静粛&コンパクト
    付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6吐出し量(L/min)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15使用電源(V)DC12運転音(dB)65程度(静音)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
  • ミニエアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    ミニエアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)(15件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    オイルレス方式・タンク付
    用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8消費電力(W)180定格電流(A)14定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
  • ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 タカトテクニカ

    ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付

    タカトテクニカ(31件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
    用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
  • ピコカット イスカル

    ピコカット

    イスカル
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質IC228勝手右勝手
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
    用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用勝手左勝手
  • チップ 16ER イスカル

    チップ 16ER

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 16IR イスカル

    チップ 16IR

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 16IR イスカル

    チップ 16IR

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
  • チップ 22IR イスカル

    チップ 22IR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 22ER イスカル

    チップ 22ER

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    9日以内出荷
    材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
  • チップ MT30 イスカル

    チップ MT30

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(2個)
    3日以内出荷
  • チップ 22IR イスカル

    チップ 22IR

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
  • 突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル

    突切・溝入加工用一体型ホルダー

    イスカル(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ PICCO イスカル

    チップ PICCO

    イスカル
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷から15日以内出荷