カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • ヘルスケア(3)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「dp17s」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミシン針 皮革用 DP×17S オルガン針ミシン針 皮革用 DP×17Sオルガン針(2件のレビュー)
519税込571
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
種別皮革用
平付手洗器セット(Pトラップ仕様) アサヒ衛陶平付手洗器セット(Pトラップ仕様)アサヒ衛陶
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
平付型の洗面器セット(Pトラップ)です。
用途手洗器、泡沫式単水栓、アングル形止水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。セット内容手洗器(L250D)、泡沫式単水栓(LF17KM)、アングル形止水栓(LF13ZKM)、化粧木ネジ63mm(LF10063×2)、排水金具Pトラップ(LF19)ホワイトタイプ平付(壁付)型
ミシン針 DP×17H・S オルガン針ミシン針 DP×17H・Sオルガン針
559税込615
1袋(10本)
5日以内出荷
DP平歯車(ピッチ:DP10) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP10)五藤歯車
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ピッチDP10
DP平歯車(ピッチ:DP8) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP8)五藤歯車
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ピッチDP8
DP平歯車(ピッチ:DP16) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP16)五藤歯車
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ピッチDP16
DP平歯車(ピッチ:DP6) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP6)五藤歯車
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
ピッチDP6
DP平歯車(ピッチ:DP2.5) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP2.5)五藤歯車
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
ピッチDP2.5
DP平歯車(ピッチ:DP4) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP4)五藤歯車
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ピッチDP4
DP平歯車(ピッチ:DP3) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP3)五藤歯車
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
ピッチDP3
DP平歯車(ピッチ:DP3.5) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP3.5)五藤歯車
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ピッチDP3.5
DP平歯車(ピッチ:DP5) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP5)五藤歯車
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ピッチDP5
DP平歯車(ピッチ:DP7) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP7)五藤歯車
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
ピッチDP7
DP平歯車(ピッチ:DP12) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP12)五藤歯車
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ピッチDP12
DP平歯車(ピッチ:DP14) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP14)五藤歯車
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ピッチDP14
DP平歯車(ピッチ:DP20) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP20)五藤歯車
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
ピッチDP20
デジタル体重計 DP-7800 Yamato(大和製衡)デジタル体重計 DP-7800Yamato(大和製衡)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
高さ45mmの大型液晶表示。計量状態をLEDランプとブザー音で表現。使用場所を選ばないコードレス
種類デジタル体重計質量(kg)約11電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属)検定検定品載台寸法(mm)354×354
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S17 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S17渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1000℃
プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き) Yamato(大和製衡)プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き)Yamato(大和製衡)
129,800税込142,780
1セット
10日以内出荷
セパレート型で200kg/50g(高ひょう量)に対応したデジタル体重計 はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)200電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)定格電圧(V)DC6ケーブル長(m)3目量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)200防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き) Yamato(大和製衡)プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き)Yamato(大和製衡)
129,800税込142,780
1セット
10日以内出荷
セパレート型で120kg/20g(高精度)に対応したデジタル体重計 はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)120/150電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)定格電圧(V)DC6ケーブル長(m)3目量(g)20/50(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)120/150防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)