1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPA-DS02BK モニターアーム デュアル 2画面 ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重約2~9kg×2 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式 セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×1・皿ネジ×1・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M5×12)×8・ワッシャー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約3.8 ブラック タイプデスク取付 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~9(各アーム) 耐荷重約2~9kg(各アーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約983×112×590 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 液晶モニター2画面 対応インチサイズ17~32インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度 アームの可動方向パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度 取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~83、グロメット(穴に通して固定):10~83
1個
7,398 税込8,138
当日出荷