カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dpd-f-1」の検索結果

残留塩素計用試薬のみ
KRK(笠原理化工業)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。 塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。 次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。 この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。 一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。 (全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
ディスクグラインダー用インナーフランジ マキタ型
TRUSCO(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷ディスクグラインダー用のインナーフランジです。用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。適合マキタ、ボッシュ製トラスコ品番409-7611厚さ(mm)8質量(g)21外径(Φmm)32.7
DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズ
DEGSON¥4,998税込¥5,4981パック(50個)5日以内出荷プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。 。 高効率かつ迅速な接続を実現。 。 DINレールアダプタも用意し、ユーザーのニーズに対応。用途直挿し式端子台色灰色RoHS指令(10物質対応)対応
残留塩素測定器 DPD法遊離
(12件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581セット当日出荷貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。 DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。 粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース寸法(mm)115×55×107測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0本体質量(g)260試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)