カテゴリ

  • バイク純正部品(82)
  • 自動車用オイル・ケミカル(28)
  • 農業機械(16)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpf1」の検索結果

関連キーワード
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
直線レースウェイ・蓋 ネグロス電工直線レースウェイ・蓋ネグロス電工
949税込1,044
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
全長(m)2適合規格(PS)E
直線ダクト用蓋 ネグロス電工直線ダクト用蓋ネグロス電工(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
種別
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラケット(DPF 1) BIGM(丸山製作所)ブラケット(DPF 1)BIGM(丸山製作所)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
部品名称ブラケツト(DPF 1)関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.27MB)図解NoSSA-V602C エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.7、SSA-アルフア1005MAT ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.7、SSA-アルフア605V ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.7、SSA-V602C-DX エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.7、SSA-アルフア1005VT ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.7、SSA-アルフア605MA ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.7
直線サスウェイ・蓋 ネグロス電工直線サスウェイ・蓋ネグロス電工
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷
材質ステンレス鋼
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
デジタルサイネージモニター フィールドスリーデジタルサイネージモニターフィールドスリー
16,980税込18,678
1台
当日出荷
店頭での販促、広告、インフォメーションなど様々なシーンでご利用いただけ、限られたスペースでもしっかりアピールできるデジタルサイネージモニターです。デジタルサイネージを採用することで、紙のPOP印刷や張替え作業費用などコスト軽減、廃棄物軽減も期待できます。HDMI入力端子を搭載しており、PCやDVDプレーヤーなど外部からの映像入力にも対応。小型サブモニターとしてもご利用いただけます。リモコンまたは本体背面のボタンから切替が可能です。SDカードスロット、USB端子を搭載、直接挿して写真・動画・音楽ファイルの再生が可能です。本体カラーはホワイト、売り場や店内にも馴染むシンプルなデザインです。11.6インチと15.6インチの展開です。
付属品ACアダプター、リモコン、スタンド脚、取扱説明書、保証書出力(W)スピーカー:2+2電源(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/1.5A表面処理ノングレア対応フォーマットFAT/FAT32、JPEG、MP3、MP4、MPEG(最大容量32GB)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、AV×1、内蔵メディアプレーヤー×1、SDカードスロット、USBポート、Φ3.5ステレオジャック輝度(cd/m2)250
ハンディプチリール 三洋化成ハンディプチリール三洋化成
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「気配り設計」という考えをもとに女性に優しいデザインに 場所を選ばずどこでも使えて便利さと楽しさを体感できます 軽いので持ち運びもカンタン、手を汚さず巻き取りもスムーズ フルカバーリールなので、巻き取り作業がカンタン 表面が滑らかで巻き取りやすい 自分の好みや用途に合わせて2種類の散水方法が選べます 使わないときの収納方法にひと工夫
付属品FUNノズルR、蛇口プラグセット、L型コネクターカバーなし質量(kg)1.73キャスターなしホース内径(Φmm)7ホース長さ(m)散水ホース:10/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29.5×28.7×21.3
PF管パテ脱落防止具 ネグロス電工PF管パテ脱落防止具ネグロス電工
569税込626
1パック(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
防塵、防音用パテの脱落を防止できます。 難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 視認性が高い黄色の為、施工状態が確認しやすいです。 使用頻度の高いサイズ(呼び22)を兼用しています。
イエロー
保護キャップ フラットバー用 (10個入) 黒 岩田製作所保護キャップ フラットバー用 (10個入) 黒岩田製作所
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮。おねじ加工用。
保護キャップ フラットバー用 (100個入) 黒 岩田製作所保護キャップ フラットバー用 (100個入) 黒岩田製作所
4,598税込5,058
1袋(100個)
翌日出荷
フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
カバー,サイド 6 2DP-F171X-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー,サイド 6 2DP-F171X-00YAMAHA(ヤマハ)
409税込450
1個
3日以内出荷
エンジンブラケツトコンプリ-ト 2DP-F1400-00 YAMAHA(ヤマハ)エンジンブラケツトコンプリ-ト 2DP-F1400-00YAMAHA(ヤマハ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
パイプ 2 2DP-F1817-01 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 2 2DP-F1817-01YAMAHA(ヤマハ)
409税込450
1個
3日以内出荷
ラベル,タイヤ 2DP-F1668-00 YAMAHA(ヤマハ)ラベル,タイヤ 2DP-F1668-00YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
カバ- 2DP-F172W-01 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 2DP-F172W-01YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
エンブレム 2DP-F1578-20 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 2DP-F1578-20YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
カバー 2DP-F172W-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー 2DP-F172W-00YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
フエンダ,インナ 2DP-F1552-01 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,インナ 2DP-F1552-01YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ダンパ 2DP-F113B-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 2DP-F113B-00YAMAHA(ヤマハ)
109税込120
1個
3日以内出荷
ステー,イグニッションコイル 2DP-F194U-00 YAMAHA(ヤマハ)ステー,イグニッションコイル 2DP-F194U-00YAMAHA(ヤマハ)
909税込1,000
1個
3日以内出荷
エンブレム 2DP-F1578-10 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 2DP-F1578-10YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
エンブレム 3D 2DP-F173B-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3D 2DP-F173B-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
タンク,リカバリ 2DP-F1871-00 YAMAHA(ヤマハ)タンク,リカバリ 2DP-F1871-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
カラ- 2DP-F1748-00 YAMAHA(ヤマハ)カラ- 2DP-F1748-00YAMAHA(ヤマハ)
269税込296
1個
3日以内出荷
エンブレム 3D 2DP-F173B-20 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3D 2DP-F173B-20YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
フラツプ 2DP-F1621-00 YAMAHA(ヤマハ)フラツプ 2DP-F1621-00YAMAHA(ヤマハ)
369税込406
1個
3日以内出荷
フエンダ,リヤ 2DP-F1611-01 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,リヤ 2DP-F1611-01YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
パイプ 1 2DP-F1816-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 1 2DP-F1816-00YAMAHA(ヤマハ)
219税込241
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 5 2DP-F171E-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 5 2DP-F171E-00YAMAHA(ヤマハ)
409税込450
1個
3日以内出荷
圧着端子 ディスコグリップタイプ PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ディスコグリップタイプPANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1袋(50個)
翌々日出荷
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。 圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続種類絶縁付圧着端子材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン最高使用温度(℃)105定格電圧(V)600規格UL 、CSA取得品
onsemi Nチャンネル MOSFET500 V 18 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET500 V 18 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピンonsemi
459税込505
1個
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:18 AシリーズUniFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性UniFET(TM) NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET(TM) MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-II(TM) MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えるこパッケージTO-220F実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)38.5材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)500最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)265最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET650 V 15 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET650 V 15 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピンonsemi
469税込516
1個
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:15 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:48.5 nC @ 10 VシリーズUniFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性UniFET(TM) NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET(TM) MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-II(TM) MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えるこパッケージTO-220F実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)38.5チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)650最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)440最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル
東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型 ToyoPumps東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型ToyoPumps
1,898,000税込2,087,800
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。 これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。
用途砂・砂利等の採取用。 港湾・ダム・湖沼・河川の浚渫用。 生コン工場の残コン処理プラント及びスラッジ輸送用等。 公害防止機器プラント、スラッジ輸送等に。 窒素・化学工場等の各種スラリー・排液の吸揚げ用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ、および原料輸送など。 各種土木建設工事等の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 上下水処理場の沈殿土砂排送用。 鉱山・砕石場のスラリー吸揚げ用。極数6起動形式直入吐出口ホースニップルケーブル3PNCT(標準長さ10m)材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)取扱説明書(4.93MB)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)材質(当金)高クロム鋳鉄(HCrFC)
カバー, サイド 4 2DPF174100P3 YAMAHA(ヤマハ)カバー, サイド 4 2DPF174100P3YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 2 2DP-F1721-00-P5 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 2 2DP-F1721-00-P5YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
カバー サイド 3 2DP-F1731-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 3 2DP-F1731-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
カバー, サイド 3 2DP-F1731-00-P3 YAMAHA(ヤマハ)カバー, サイド 3 2DP-F1731-00-P3YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷