カテゴリ

  • バイク純正部品(18)
  • 切削工具(8)
  • 農業機械(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 制御機器(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「dpf3」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 5W-30J&Aオイル
11,980税込13,178
1缶(4L)
8日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。欧州自動車工業会ACEAのC3規格に準拠して製造されたDPF付きディーゼルエンジン、カソリンエンジン兼用するハイグレードオイルです。厳しい欧州の規格を基準にして有害物質の浄化性能はもちろんのこと、各部腐食防止作用ならびにDPFの目詰まり防止などディーゼルオイルに欠かせないスペックを維持したまま燃費向上と走りの性能を両立しています。エンジンにとって負荷のかかるターボ車や環境対応ディーゼルエンジンに幅広く適合します。
用途4サイクルガソリン、ディーゼルエンジン兼用SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERAPIC3容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
デジタルサイネージモニター フィールドスリーデジタルサイネージモニターフィールドスリー
16,980税込18,678
1台
当日出荷
店頭での販促、広告、インフォメーションなど様々なシーンでご利用いただけ、限られたスペースでもしっかりアピールできるデジタルサイネージモニターです。デジタルサイネージを採用することで、紙のPOP印刷や張替え作業費用などコスト軽減、廃棄物軽減も期待できます。HDMI入力端子を搭載しており、PCやDVDプレーヤーなど外部からの映像入力にも対応。小型サブモニターとしてもご利用いただけます。リモコンまたは本体背面のボタンから切替が可能です。SDカードスロット、USB端子を搭載、直接挿して写真・動画・音楽ファイルの再生が可能です。本体カラーはホワイト、売り場や店内にも馴染むシンプルなデザインです。11.6インチと15.6インチの展開です。
付属品ACアダプター、リモコン、スタンド脚、取扱説明書、保証書出力(W)スピーカー:2+2電源(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/1.5A表面処理ノングレア対応フォーマットFAT/FAT32、JPEG、MP3、MP4、MPEG(最大容量32GB)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、AV×1、内蔵メディアプレーヤー×1、SDカードスロット、USBポート、Φ3.5ステレオジャック輝度(cd/m2)250
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】THD-250D2THD-250T1ATHD-450T1ATHD-500D2THD-600D3【SONY ソニー】★コンポーネントオーディオHAR-LH500PS-HX500PS-LX300USBPS-LX310BTTA-DA5700ESTA-DA5800ESTA-ZH1ES★システムステレオCMT-C7NTCAS-1CMT-M333NTCMT-SE7CMT-SE9CMT-SX7LAM-1LAM-10LAM-Z03LAM-Z1MAP-S1MDS-SE9★アクティブスピーカーシステムCAS-1SRS-X88SRS-X9SRS-X99SRS-ZR7★デジタルスチルカメラDSC-T1DSC-T100DSC-T3DSC-T33★デジタルフォトフレームDPF-A72DPF-A72NDPF-A73DPF-D72DPF-D72NDPF-D75DPF-D85DPF-D92DPF-D95DPF-E73DPF-X1000DPF-X75DPF-X800DPP-F700★デジタルフォトプリンター/関連商品DPP-FP30DPP-FP35DPP-FP50DPP-FP55DPP-FP70DPP-FP75DPP-FP90DPP-FP95DPP-FP97【marantz マランツ】マイクロホンMPM-1000UJMPM-2000UJPod Pack 1J【富士通 FUJITSU】ScanSnap iX1600FI-IX1600AFI-IX1600ABKScanSnap iX1400FI-IX1400AScanSnap iX1300FI-IX1300AFI-IX1300ABKScanSnap iX100FI-IX100BFI-IX100BWScanSnap SV600ScanSnap FI-SV600BImage Scanner fi-7800Image Scanner fi-7900【Technics】★アンプSC-C500SU-C700SU-G30SU-G700SU-G700M2SU-R1000★オーディオコントロールプレーヤーST-C700SU-R1★ミニコンポ/スピーカーシステムSC-PM37MDSC-PM57MDSC-PM77MDSC-PMX100SC-PMX150SC-PMX80SC-PMX90SC-PMX900SC-SV1★ディスプレイTH-49XF1HTJTH-65BQ1JTH-75BQ1J★フォトプリンターKX-PX1KX-PX10KX-PX100KX-PX2KX-PX20KX-PX30SV-AP10SV-AP30★電子ピアノSX-NP10【OHM/オーム電機】レコードプレーヤーRDP-B200N【LG】★モニター27UQ850-W28MQ780-B32SQ780S-W34WQ75C-B【プリンストン】スピーカーS880DBハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニットPCA-HACU実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラPDP-FHD10PDP-FHD10Aデジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラPDP-4K13PDP-4K17【JVC ビクター】★ホームオーディオNX-PS1UX-WD70★ハイファイコンポーネントAX-D311AX-D701【ELECOM エレコム】★USB切替器U2SW-TシリーズU2SW-T2USS2-WシリーズUSS2-W2USS2-W4★マイクHS-MC12UBKなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ポケットフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(17件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
直線ダクト用蓋 ネグロス電工直線ダクト用蓋ネグロス電工(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
種別
DSLプラグL 3F SK11DSLプラグL 3FSK11
239税込263
1個
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437141(SK11・DSLプラグ3F・S-23DPF220)材質鋼鉄・他寸法(mm)37.5×21質量(g)40ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc3/8適合流体空気
20・3ユニ SH KM(+)DPF 大阪魂20・3ユニ SH KM(+)DPF大阪魂
667税込734
1袋(28個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
300V LE MANS 10W60 MOTUL300V LE MANS 10W60MOTUL
79,980税込87,978
1箱(2L×10缶)ほか
翌々日出荷
300V LE MANSは高い耐久性が要求されれるエンジンやドリフト車両、摩耗に対する高い保護と非常に安定した油圧を必要とするエンジンに特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系SAE10W60ベースオイル100%化学合成(エステルコア)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
300V POWER    0W30 MOTUL300V POWER 0W30MOTUL
1箱(2L×10缶)
欠品中
300V POWER はスプリントレースや予選など、より高回転でパワーが必要な状況に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系SAE0W30ベースオイル100%化学合成(エステルコア)容量(L)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)伸長時長さ:3mM5ネジの先端金具取替可能 汎用性UPメーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能軽索引用
寸法(mm)27×27×380長さ(m)伸長時3、収納時0.38径(Φmm)竿:18最大径(Φmm)竿:27竿数12先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HMねじ竿先端:M5 凸ネジ材質本体:ステンレス、グリップ:TPE伸長時寸法(m)3
NCポインティングドリル ADPF ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPFATOM(サイトウ製作所)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から6日以内出荷
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金全長(mm)38先端角(°)120
NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30ATOM(サイトウ製作所)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013
用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120
ケーブルエントリーグロメット icotekケーブルエントリーグロメットicotek
639税込703
1個
当日出荷
伸縮性の高いゴムにより大径ケーブルを直接挿し込むことが出来ます。 工具なしで素早く簡単な組み立てができます。 硬いケーブルを曲げて装着が可能です。 メートル規格の取り付け穴に適合します。
用途径の分からないケーブルをシールしながら固定用に。 ピラミッド形状により柔軟なケーブル位置を可能に。 径の分からないケーブルの固定用に。材質/仕上フレーム:ポリアミド、プラミッド:エラストマグレー
NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309ATOM(サイトウ製作所)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)90表面処理TiAlNコーティング角度小数90
NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPFATOM(サイトウ製作所)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120コーティングTiAlNねじれ角(°)25
覗き見防止 プライバシー フィルター FFF SMART LIFE CONNECTED F3DPF116WH 11.6インチ / F3DPF156WH 15.6インチ 対応 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター FFF SMART LIFE CONNECTED F3DPF116WH 11.6インチ / F3DPF156WH 15.6インチ 対応 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。のぞき見防止ブルーライトカット
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316寸法C(mm)60.5
300V POWER    0W8 MOTUL300V POWER 0W8MOTUL
48,980税込53,878
1箱(2L×6缶)
4日以内出荷
300V POWER はスプリントレースや予選など、より高回転でパワーが必要な状況に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系SAE0W8ベースオイル100%化学合成(エステルコア)容量(L)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
カバー, サイド 4 2DPF174100P3 YAMAHA(ヤマハ)カバー, サイド 4 2DPF174100P3YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
顕微鏡用LED照明 乾電池式顕微鏡照明 しおかぜ技研顕微鏡用LED照明 乾電池式顕微鏡照明しおかぜ技研
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
PF-S-TXは約2kHzのPVW制御(パルス幅変調)で、光強度を変えても色味が変わりにくいです。DPF-M3はフィールドワークやコンセントの無い場所での使用に適しています。
アズワン品番3-7518-02
6カクボルト WSW BIGM(丸山製作所)6カクボルト WSWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M8X25(SM)図解NoBSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.20、MS415R4CF-1(10) フレーム部品_No.11、VSM110-15-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.34、SSA-Z500MA-2 油圧機器部品_No.23、SSA-F617VT エアクリーナ・マフラ部品_No.17、MSA415R4C-RV(10) フレーム部品_No.15、MSA415R8CG-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.11、MS613R4CF(11.5) フレーム部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤクランプ BSA-3000C部品_No.20、MS334CNA-K ソウコウソウチ部品_No.5、MSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.3、SSA-F616VT 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.9、MSA615R8CG-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.3、SSA-V602C DPF部品_No.37、BSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.42、BSM-630SLT-C2-2 ワイパモータ部品_No.29など
コルゲートチユーブ BIGM(丸山製作所)コルゲートチユーブBIGM(丸山製作所)
189税込208
1個
8日以内出荷
部品名称コルゲートチユーブ図解NoSSA-Z601MAT DPF、マフラ部品_No.3、SSA-Z601VT DPF、マフラ部品_No.3、SSA-G1020 DPF部品_No.3
コガタ6カクボルト BIGM(丸山製作所)コガタ6カクボルトBIGM(丸山製作所)
739税込813
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M10X1.25X25-7T部品名称コガタ6カクボルト図解NoBSA-420JDESG G-4 マフラ取付部品_No.22、SSA-アルフア605MA フロントアクスル分解-2(ナックル)部品_No.18、BSA-420JESG G-4S マフラ取付部品_No.22、BSA-420JAS マフラ取付部品_No.22、SSA-アルフア605MA エンジン取付部品_No.9、SSA-V602C-DX フロントアスクル分解-2(ナックル)部品_No.18、SSA-V602C-DX DPF部品_No.32、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.15、BSA-420JASG G-3 マフラ取付部品_No.22、BSA-420JESG G-4 マフラ取付部品_No.22、SSA-アルフア1005VT エンジン取付部品_No.9、BSA-420JW マフラ取付部品_No.22、SSA-F617VT-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.22、BSA-420LDASH マフラ取付部品_No.22、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.44、SSA-V1002CT-DX エンジン取付部品_No.11など
6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSWBIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
8日以内出荷
規格M6X30(SMK)図解NoSSA-アルフア1005MAT ケーブル部品_No.14、BL471-2 本体部品_No.3、MD3010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、SSA-V1002CT-DX ケーブル部品_No.22、SSA-V602C ケーブル部品_No.21、MSV515R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV415R2SL(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV415R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415R2S(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、SSA-V602C DPF部品_No.43、BL471 本体部品_No.3、MD3020K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサなど
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
549税込604
1セット(5個)
8日以内出荷
部品名称6カクナツト図解NoSSA-Z600 スロットル部品_No.7、SSA-G565 主変速レバー部品_No.4、SSA-G1020 スロットル部品_No.27、SSA-Z601MAT HST部品_No.8、SSA-Z600MA-1 動力噴霧機-1部品_No.22、SSA-V1021CL キャビン・フロントカバー部品_No.26、SSA-Z600V-1 エンジン エアクリーナ部品_No.16、SSA-G1010 動力噴霧器(1)部品_No.14、SSA-Z601MAT 動力噴霧機1部品_No.25、SSA-Z601MAT フロントパネル部品_No.3、SSA-Z600MAT エンジンカバー部品_No.48、SSA-G1010 走行クラッチ・走行ミッション部品_No.6、SSA-Z600MA-1 薬液ストレーナ部品_No.9、SSA-G1010 薬液配管部品_No.3、SSA-V1021CL エアコン補器類部品_No.14、SSA-V1021CL スロットル部品_No.5、SSA-Z601MAT DPF、マフラ部品_No.29、SSA-α522 リヤアクスル部品_No.16など
ガスケット(マフラ) BIGM(丸山製作所)ガスケット(マフラ)BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
部品名称ガスケット(マフラ)図解NoSSA-F617MAT-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.33、SSA-アルフア605MA DPF部品_No.3、SSA-アルフア1005VT DPF部品_No.3、SSA-V1002CT-DX DPF部品_No.4、SSA-V602C DPF部品_No.6、SSA-アルフア1005MAT DPF部品_No.3、SSA-F617VT エアクリーナ・マフラ部品_No.16、SSA-アルフア605V DPF部品_No.3、SSA-F617VT-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.33、SSA-F617MAT エアクリーナ・マフラ部品_No.16、SSA-V602C-DX DPF部品_No.6
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
71税込78
1個
8日以内出荷
部品名称6カクボルト図解NoSSA-α522 ファンレバー,ファンミッション部品_No.17、SSA-G1010 変速レバー(ロッド化)・ファンH-Lレバー部品_No.20、SSA-Z600 分配器部品_No.6、SSA-Z601MAT 変速レバー部品_No.26、SSA-Z600T エンジン本体 エアクリーナ マフラ部品_No.49、SSA-Z600MAT エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.49、SSA-Z600V-1 マフラ部品_No.4、SSA-Z600T 分配器部品_No.6、SSA-Z600VT-1 マフラ部品_No.4、SSA-Z601VT 変速レバー部品_No.26、SSA-G1020 変速レバー部品_No.20、SSA-Z600VT-1 ファンクラッチ部品_No.16、SSA-G545 エアクリーナ・マフラ部品_No.10、SSA-Z600MAT-1 ファンクラッチ部品_No.16、SSA-Z600MA-1 ファンクラッチ部品_No.16、SSA-Z600MA エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.51、SSA-Z601MAT DPF、マフラ部品_No.17、SSA-Z600MAT-1 マフラ部品_No.4、SSA-V1021CL オプション(3)(補助散布巻車)部品_No.13、SSA-Z600V 分配器部品_No.6、SSA-Z600 エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.51、SSA-Z600V エンジン本体 エアクリーナ マフラ部品_No.51、SSA-G545 ファンミッション部品_No.5、SSA-Z601VT DPF、マフラ部品_No.17、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.6、SSA-Z600VT 分配器部品_No.6、SSA-Z600VT エンジン本体、エアクリーナ、マフラ部品_No.49、SSA-α522 エアクリーナ,マフラ部品_No.10、SSA-Z600V-1 ファンクラッチ部品_No.16、SSA-Z600MA-1 マフラ部品_No.4、SSA-V1010C 座席・ミラー・内装部品_No.17、SSA-Z600MA 分配器部品_No.6、SSA-G1010 マフラ・エアクリーナ部品_No.6
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
59税込65
1個
8日以内出荷
部品名称6カクナツト図解NoSSA-Z601MAT 送風機部品_No.21、SSA-Z600VT 動力噴霧機1部品_No.19、SSA-Z600V サブミッション プロペラシャフト部品_No.28、SSA-Z600MA 計器パネル部品_No.28、SSA-Z601VT 電動遮断板右部品_No.33、SSA-Z600T 薬剤タンク 撹拌部品_No.9、SSA-G565 燃料タンク部品_No.16、SSA-Z600MAT 電装品・ワイヤハーネス部品_No.4、SSA-Z600T フロントアクスル部品_No.62、SSA-V1010 メータパネル部品_No.21、SSA-α522 ファンレバー,ファンミッション部品_No.6、SSA-α522 付属品,手散布ノズル部品_No.7、SSA-V1010 散布切替配管部品_No.11、SSA-G1010 連動コック右部品_No.14、SSA-Z600MAT 散布コック・調圧弁・連動コック部品_No.30、SSA-Z601MAT DPF、マフラ部品_No.31、SSA-Z600MAT-1 撹拌部品_No.17、SSA-Z600MA 操作パネル部品_No.3など
20・3ユニ SH LIVE(+)DPF 大阪魂20・3ユニ SH LIVE(+)DPF大阪魂
5,252税込5,777
1袋(250個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2番ねじピッチp(mm)1.41
CKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠 SMCCKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
タイプ(X2742A) ベースタイプ
保護キャップ フラットバー用 (10個入) 黒 岩田製作所保護キャップ フラットバー用 (10個入) 黒岩田製作所
849税込934
1袋(10個)
翌日出荷
フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
NCポインティングドリル ADPF30 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF30ATOM(サイトウ製作所)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
829税込912
1袋
翌々日出荷
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途フラットバー(平鋼)の端部の保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ビシャモン テーブルリフト 1TONフートシキ ビシャモンビシャモン テーブルリフト 1TONフートシキビシャモン
1,598,000税込1,757,800
1台
36日以内出荷から71日以内出荷
昇降方式油圧駆動式
NCポインティングドリル ADPF309 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF309ATOM(サイトウ製作所)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
材質超微粒子角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
GM-DP形 プレミアムギヤードモータ フランジ形 三相 平行軸 三菱電機GM-DP形 プレミアムギヤードモータ フランジ形 三相 平行軸三菱電機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 15 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET150 V 15 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピンonsemi
1,498税込1,648
1袋(10個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 15 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 22 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 10.36mm高さ = 16.07mmPowerTrenchR NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET200 V 39 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET200 V 39 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピンonsemi
2,198税込2,418
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:39 A幅(mm)4.9シリーズUniFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性UniFET(TM) NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET(TM) MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-II(TM) MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えるこパッケージTO-220F実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)37チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)200最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)66最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル
関連キーワード
dpf洗浄特集