カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
ブランド
- MOTUL
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ATOM(サイトウ製作所)(6)
- onsemi(4)
- 岩田製作所(3)
- 三菱電機(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 大阪魂(2)
- SMC(1)
- ビシャモン(1)
- ネグロス電工(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- SK11(1)
- しおかぜ技研(1)
- icotek(1)
- J&Aオイル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dpf3」の検索結果

8100 X-clean+ 5W30
MOTUL(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781箱(5L×4缶)欠品中DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、 欧州におけるディーゼルエンジン用オイルの規格であるACEA C3に適合。 VW504 00/507 00、MB229.51、BMW LL-04など欧州車メーカーの主だった承認を正式に取得。 承認毎にオイルを在庫する必要を低減。用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)SAE5W-30ベースオイル100%化学合成危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
300V LE MANS 10W60
MOTUL¥79,980税込¥87,9781缶(20L)翌々日出荷300V LE MANSは高い耐久性が要求されれるエンジンやドリフト車両、摩耗に対する高い保護と非常に安定した油圧を必要とするエンジンに特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。用途競技系SAE10W60ベースオイル100%化学合成(エステルコア)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
300V POWER 0W20
MOTUL¥7,998~税込¥8,798~1缶(2L)ほか欠品中300V POWER はスプリントレースや予選など、より高回転でパワーが必要な状況に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。用途競技系SAE0W20ベースオイル100%化学合成(エステルコア)容量(L)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性