カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • スイッチング電源(5)
  • 日用品(77)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(50)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 理美容(26)
  • 介護用品(20)
  • オフィス家具(16)
  • 手袋(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 医療(14)
  • 切削工具(14)
  • 電動工具(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 測定用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 安全保護具(8)
  • 農業機械(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 作業服(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpg」の検索結果

394件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 充電式スプリット草刈機  MUX60DPG2M マキタ

    部品 充電式スプリット草刈機 MUX60DPG2M

    マキタ
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • DPG500 シリーズ コーセル

    DPG500 シリーズ

    コーセル
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    8日以内出荷
    シリーズDPG入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ定格出力電力(W)ACIN 200V:500最大出力電力(W)300/500定格出力電圧(V)DC360
  • DC/DCコンバータ DPGシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ DPGシリーズ

    コーセル
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    8日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDPG入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ定格出力電圧(V)DC360
  • デジタルデプスゲージ DPGシリーズ 校正証明書付 アズワン

    デジタルデプスゲージ DPGシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    ¥21,900税込¥24,090
    1個
    14日以内出荷
    校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。任意の位置で0設定ができます。
    器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)100校正証明書一般校正
  • ドリル刃先ゲージ 一般校正付 DPGシリーズ SK(新潟精機)

    ドリル刃先ゲージ 一般校正付 DPGシリーズ

    SK(新潟精機)
    ¥6,500~税込¥7,150~
    1個
    21日以内出荷
    ボールチェーン付。研磨後のドリル刃先角度確認に最適です!
    校正証明書一般校正
  • グリス ディスクパッド用 モノタロウ

    グリス ディスクパッド用

    モノタロウ(221件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(100g)
    当日出荷
    過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
    成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)耐熱温度(℃)1100危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 【レンタル】アンカーテスター(校正書付) ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】アンカーテスター(校正書付)

    ヒルティ(HILTI)(3件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    手軽に引抜強度の確認試験ができます。 DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
    仕様【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24【傾斜補正範囲】2.5度セット内容本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース測定範囲0~100kN電源電圧9v 乾電池(006P)測定誤差±0.3kN (±30kgf)電池寿命実働 50時間ナット二面幅(mm)36使用温度(適正)-5℃~+60℃
  • ウエストポーチ(2ポケット) TRUSCO
    イエロー
    グリーン
    グレー
    シルバー
    ブラック
    ブルー
    ベージュ
    +1

    ウエストポーチ(2ポケット)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    前面2箇所に便利なポケット付いたウエストポーチです。
    材質ポリエステル形状ウエストポーチ幅(mm)250高さ(mm)135質量(g)193奥行(mm)70腰廻り(cm)90まで
  • USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー)
    ブラック
    ホワイト
    ゴールド
    ブルー
    レッド

    USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    当日出荷
    75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
    付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)端子形状Micro-B×1対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)準拠規格USBマスストレージクラスインターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0電源供給バスパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
  • デジタル差圧計 モノタロウ

    デジタル差圧計

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途差圧計測に。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.01hPa使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)測定範囲(hPa)0~100電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 350mm充電式チェンソー マキタ

    350mm充電式チェンソー

    マキタ(15件のレビュー)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
    長さ(mm)(ガイドバー)350質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8
  • 充電式高圧洗浄機 MHW080 マキタ

    充電式高圧洗浄機 MHW080

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    当日出荷
    AC100V機同様のパワー
    吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4吐出水量(L/min)常用標準:5.5、常用静音:4.0給水方式水道/自吸付属品トリガガン、高圧ホース5m、バリオスプレーノズル、エクステンション、洗浄ブラシ、サイクロンジェットノズル、泡ノズル、耐圧ホース3m(水道ホース)、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント(2個)、ホースクランプ、ノズル穴掃除ピン自吸ホースセット(ストレーナ・吸水フィルタ付)質量(kg)6.7※バッテリ含む、高圧ホース、トリガガン等除く。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438×218×269常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0機能ハイパワーブラシレスモータ:○、防じん・防水 :WG作業量(目安)(標準/静音)15分/34分※BL1860B×2本使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。最高許容圧力(MPa)8※本ポンプが作り出せる最大圧力。吸込全揚程(m)最高1水温(℃)40以下最大吐出水量(L/min)6.3
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
    切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6
  • 差圧計 ギガ・セレクション

    差圧計

    ギガ・セレクション
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
  • アルティメット差圧計 カスタム

    アルティメット差圧計

    カスタム
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途絶対圧計測に付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2137質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.01hPa使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)測定範囲(hPa)0~100電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工パワーギムネ JEFCOM(ジェフコム)

    電工パワーギムネ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    翌日出荷
    下爪採用のケガキ刃で隠れた釘等への対応が可能。刃先が丈夫!切削中釘にあたっても欠けない
    仕様個装梱包:樹脂ケース・シール、1個口
  • デジタルデプスゲージ アズワン

    デジタルデプスゲージ

    アズワン
    ¥11,880税込¥13,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    任意の位置で0設定ができます。
    電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)100
  • スカットディスク用 アダプター イチグチ

    スカットディスク用 アダプター

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スカットディスクシリーズを、ディスクグラインダーに取り付ける際にお使いください。
    種別スカット材質(アダプター)金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ワークグローブ DEWALT(デウォルト)

    ワークグローブ

    DEWALT(デウォルト)
    ¥1,298税込¥1,428
    1双
    翌日出荷
    フレキシブルデュラブルグリップワークグローブです。二重コーティングのグリップ部は、耐油性と耐水性があります。濡れた状態や油の多い環境でも優れたグリップ力を発揮します。13ゲージのナイロンシェルグローブで、柔軟性と通気性に優れています。シームレスニット構造で手にフィットします。
    サイズL
  • 大阪電機製 2Pプラグ 20A 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 2Pプラグ 20A 防水レセプタクル

    大阪電機工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1式
    欠品中
    防水タイプのプラグです
    型式防水レセプタクル 2Pプラグ定格容量(A)20まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
  • 保護メガネ DEWALT(デウォルト)

    保護メガネ

    DEWALT(デウォルト)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    翌日出荷
    10ベースカーブレンズの保護メガネです。テクスチャ加工されたゴム製ノーズパッドで装着感は快適です。テンプルはゴム付きで滑りにくくなっています。ポリカーボネートレンズで高耐久です。耐衝撃性の保護に関するANSI Z87.1規格適合です。99.9%のUVカット効果があります。
    サイズR(レギュラー)色(本体)ブラック
  • ハンドトラック用自在キャスター 上杉輸送機

    ハンドトラック用自在キャスター

    上杉輸送機
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    適合PB-S101C-P
  • ワークグローブ DEWALT(デウォルト)

    ワークグローブ

    DEWALT(デウォルト)
    ¥1,298税込¥1,428
    1双
    翌日出荷
    フレキシブルデュラブルグリップワークグローブです。二重コーティングのグリップ部は、耐油性と耐水性があります。濡れた状態や油の多い環境でも優れたグリップ力を発揮します。13ゲージのナイロンシェルグローブで、柔軟性と通気性に優れています。シームレスニット構造で手にフィットします。
  • 濃紺トランクス 股下30cm 1ケース 50枚×4箱入 メディテックジャパン

    濃紺トランクス 股下30cm 1ケース 50枚×4箱入

    メディテックジャパン
    ¥36,980税込¥40,678
    1ケース(4箱×50枚)
    6日以内出荷
    不織布素材のディスポ検査着です。パンツ型 股下30cm。
    材質PP(ポリプロピレン)色濃紺サイズフリーアズワン品番68-6572-29
  • 作業用グローブ DEWALT(デウォルト)

    作業用グローブ

    DEWALT(デウォルト)
    ¥3,598税込¥3,958
    1双
    翌日出荷
    ラピッドフィット スリップオングローブです。フィット感に優れ、着脱が容易な耐摩耗性グローブです。人差し指と親指を補強し、精密な作業が可能です。手の甲の関節部分にはフォームパッドが入っており偶発的な衝撃から守ります。軽量で通気性のある素材で快適です。
    用途工事の検査や軽作業に最適
  • 耐切創グローブ(タッチパネル対応) DEWALT(デウォルト)

    耐切創グローブ(タッチパネル対応)

    DEWALT(デウォルト)
    ¥2,398税込¥2,638
    1双
    翌日出荷
    HPPE耐切創&タッチスクリーン対応のグローブです。18ゲージのHPPEシェルで、A2レベルの耐切創性があります。快適性を追求したシームレスニットです。親指と人差し指の間を補強しています。手のひら部分はマイクロフォームニトリルで耐油性・耐水性があります。高視認性シェルにより、暗所でも視認性を向上します。
    用途建設、自動車、倉庫作業、汎用用途にサイズM耐切創性ANSI/ISEA 105:2016規格 カットA2、摩耗3、穿刺2、EN388:2016(4×41B)
  • 保護メガネ DEWALT(デウォルト)

    保護メガネ

    DEWALT(デウォルト)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    翌日出荷
    アイコニックなフルフレームデザインの保護メガネです。軽量なポリカーボネート製のフレームで快適です。光沢コーティング仕上げです。フレックステンプルと一体型ノーズピースで快適です。耐衝撃性の保護に関するANSI Z87.1規格適合です。99.9%のUVカット効果があります。
    サイズR(レギュラー)レンズ色クリア色(本体)ブラック
  • 作業用グローブ DEWALT(デウォルト)

    作業用グローブ

    DEWALT(デウォルト)
    ¥6,298税込¥6,928
    1双
    翌日出荷
    汎用性の高い、中~厚手のパフォーマンスグローブです。手のひら部は、耐水性と耐油性のある素材で補強し滑りにくくなっています。2本の縫い糸を平行に縫製するタフスレッドダブルステッチで耐久性と長寿命を実現しています。親指と人差し指の間と指先を補強しています。Ulnalock TPRの面ファスナーで留めることで、手首にしっかりとフィットします。洗濯が可能です。
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    低騒音&低振動、ハイパワー エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。 伸縮ノズル[3段階] 使用者の体格に合わせて調整可能。 ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階) トリガ変速スイッチ 高出力・高耐久。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。 ショルダーベルト取付可能。
    付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD種別バッテリ・充電器セット長さ(mm)830~930(ノズル無595)幅(mm)205質量(kg)4.1(バッテリ装着時)高さ(mm)295電源(V)直流36(18+18)風量(m3/min)13.4~6.9(ダイヤル6~1)風速(ノズル付)(m/s)54~27(ダイヤル6~1)バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55分(2本同時)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
  • USB 3.0 ミニ ドッキングステーション デュアルDisplayPortモニタ対応 4K/60Hz GbE StarTech.com

    USB 3.0 ミニ ドッキングステーション デュアルDisplayPortモニタ対応 4K/60Hz GbE

    StarTech.com
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    USB-Aデュアル4K/60Hzミニドック:2画面DisplayPort、ギガビットイーサネットポート、DisplayLink認証対応のUSB 3.0ミニドック。DL 6950チップセットにより4K/60HzのデュアルDPビデオ出力と幅広いディスプレイ互換性をサポート。簡単導入:リーチを長く取れる30cmの一体型ケーブルでUSB-A搭載Surface Proなどのポートにかかる負荷を軽減。設置場所に困らないUSB Type-Aポータブルドック。携帯性を考慮したデザイン:小規模オフィスや在宅勤務のワークスペースに最適なバスパワー&コンパクトUSB-Aミニドック。幅広いデバイス互換性:USB-A搭載ノートパソコンとの幅広い互換性を提供。ultrabook、 chromebook、Surface Proに最適なミニドック。簡単導入:Windows、Chrome OSを含む複数のOSプラットフォームに対応。ドライバの自動インストールで導入が簡単にできるUSB-A(USB 3.0/USB 3.1 Gen 1)マルチポートアダプタハブ
    用途外出時にノートパソコンと共にドッキングステーションを携帯。2台の4K/60Hzモニタでグラフィックデザインや動画編集など高解像度タスクを実行。ワイヤレスネットワークを避け、オフィスの有線ネットワークに接続仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】なし、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】あり、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり幅(mm)58質量(g)126対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 14.04/16.04/19.04、Linux Kernel 4.2以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS v55+、対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】デュアルディスプレイ(DisplayPort)では、4096×2160/60Hz/3840×2160/60Hz互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-6950USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
  • フィンガーレス グローブ DEWALT(デウォルト)

    フィンガーレス グローブ

    DEWALT(デウォルト)
    ¥6,398税込¥7,038
    1双
    翌日出荷
    テクニシャンフィンガーレスグローブです。指先が露出するフィンガーレスのデザインです。2本の縫い糸を平行に縫製するタフスレッドダブルステッチで耐久性と長寿命を実現しています。親指と人差し指の間と指先を補強しています。Ulnalock TPRの面ファスナーで留めることで、手首にしっかりとフィットします。テリークロス素材の親指部分で汗の拭き取りが可能です。手のひらは耐水・耐油仕様になっています。
    サイズM
  • 耐切創グローブ DEWALT(デウォルト)

    耐切創グローブ

    DEWALT(デウォルト)
    ¥2,598税込¥2,858
    1双
    翌日出荷
    HPPE耐切創でファイバーグラス配合のグローブです。13ゲージのHPPEシェルにファイバーグラスを配合し、A4レベルの耐切創性があります。快適性を追求したシームレスニットです。親指と人差し指の間を補強しています。手のひら部分はフォームニトリルで耐油性・耐水性があります。高視認性シェルにより、暗所でも視認性を向上します。
    用途建設、自動車、倉庫作業、資材運搬にサイズS耐切創性ANSI/ISEA 105:2016規格 カットA4、摩耗4、穿刺5、EN388:2016(4×42D)
  • 耐切創グローブ(タッチパネル対応) DEWALT(デウォルト)

    耐切創グローブ(タッチパネル対応)

    DEWALT(デウォルト)
    ¥2,398税込¥2,638
    1双
    翌日出荷
    HPPE耐切創&タッチスクリーン対応のグローブです。18ゲージのHPPEシェルで、A2レベルの耐切創性があります。快適性を追求したシームレスニットです。親指と人差し指の間を補強しています。手のひら部分はマイクロフォームニトリルで耐油性・耐水性があります。高視認性シェルにより、暗所でも視認性を向上します。
    用途建設、自動車、倉庫作業、汎用用途にサイズL耐切創性ANSI/ISEA 105:2016規格 カットA2、摩耗3、穿刺2、EN388:2016(4×41B)
  • フリースグローブ DEWALT(デウォルト)

    フリースグローブ

    DEWALT(デウォルト)
    ¥3,898税込¥4,288
    1双
    翌日出荷
    防寒・軽作業用のフリースワークグローブです。軽量で、防風・防水性に優れています。延長カフにより、手首周りの保護性能を向上します。手のひら部分と指先は合成皮革で補強し耐久性を高めています。親指と人差し指の間を補強しています。2本の縫い糸を平行に縫製するタフスレッドダブルステッチで耐久性と長寿命を実現しています。洗濯可能です。
    用途軽作業にサイズL
  • EDGEPEAK スリングパック MAX(マックス)[事務用品・工具]
    グレー
    ブラウン
    ブラック

    EDGEPEAK スリングパック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    スリングパックタイプです。メインコンパートメントにはタブレット端末が収納可能な大きいポケットが付いています。バックパック正面にポケットが2つついており、上は内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納できます。特許出願中のATLAS部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
    材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン幅(mm)279質量(kg)1.1高さ(mm)381奥行(mm)229ポケット数正面2個2018年トラスコ掲載ページ4 2225
  • フリースグローブ DEWALT(デウォルト)

    フリースグローブ

    DEWALT(デウォルト)
    ¥3,898税込¥4,288
    1双
    翌日出荷
    防寒・軽作業用のフリースワークグローブです。軽量で、防風・防水性に優れています。延長カフにより、手首周りの保護性能を向上します。手のひら部分と指先は合成皮革で補強し耐久性を高めています。親指と人差し指の間を補強しています。2本の縫い糸を平行に縫製するタフスレッドダブルステッチで耐久性と長寿命を実現しています。洗濯可能です。
    用途軽作業にサイズM
  • 二層構造 防寒グローブ DEWALT(デウォルト)

    二層構造 防寒グローブ

    DEWALT(デウォルト)
    ¥3,398税込¥3,738
    1双
    翌日出荷
    耐寒システムを採用したサーマルグリッパーグローブです。グローブ・イン・グローブテクノロジーにより、手を暖かく乾燥した状態に保ちます。7ゲージのライナーは起毛アクリルニット製で、暖気を効果的に閉じ込めます。外側の15ゲージのナイロンニットシェルは湿気を逃がします。手のひら部はラテックスで耐摩耗性とグリップ力があります。
    サイズM
  • 耐切創グローブ DEWALT(デウォルト)

    耐切創グローブ

    DEWALT(デウォルト)
    ¥2,598税込¥2,858
    1双
    翌日出荷
    HPPE耐切創でファイバーグラス配合のグローブです。13ゲージのHPPEシェルにファイバーグラスを配合し、A4レベルの耐切創性があります。快適性を追求したシームレスニットです。親指と人差し指の間を補強しています。手のひら部分はフォームニトリルで耐油性・耐水性があります。高視認性シェルにより、暗所でも視認性を向上します。
    用途建設、自動車、倉庫作業、資材運搬にサイズM耐切創性ANSI/ISEA 105:2016規格 カットA4、摩耗4、穿刺5、EN388:2016(4×42D)
  • 二層構造 防寒グローブ DEWALT(デウォルト)

    二層構造 防寒グローブ

    DEWALT(デウォルト)
    ¥3,398税込¥3,738
    1双
    翌日出荷
    耐寒システムを採用したサーマルグリッパーグローブです。グローブ・イン・グローブテクノロジーにより、手を暖かく乾燥した状態に保ちます。7ゲージのライナーは起毛アクリルニット製で、暖気を効果的に閉じ込めます。外側の15ゲージのナイロンニットシェルは湿気を逃がします。手のひら部はラテックスで耐摩耗性とグリップ力があります。
    サイズL
スイッチング電源カテゴリ
関連カテゴリ