カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 事務用品(1)

「dpk3800crc」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK3800CRC 4色カラー タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK3800CRC 4色カラー タイプ

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合F7547PR13、FC4030PR2/4030PR7/4030PR8、FIT3100/3200、FMPR-366(G)/373(A)、ZEBO 33061種別汎用4色カラー適合メーカー富士通
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK3800 ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK3800

    ノーブランド(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321種別ノーブランド適合メーカー富士通適合リボンDPK3800
  • 汎用インクリボン 黒赤 富士通 DPK3800 ノーブランド

    汎用インクリボン 黒赤 富士通 DPK3800

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合F7547PR13、FC4030PR2/4030PR7/4030PR8、FIT3100/3200、FMPR-366(G)/373(A)、ZEBO 33061主な適合純正品番-種別汎用黒赤適合メーカー富士通
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](70件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • 富士通純正 サブ DPK3800 黒(2) 0327620 富士通

    富士通純正 サブ DPK3800 黒(2) 0327620

    富士通
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    仕様ANKドラフト500万字種別純正品適合機種メーカー富士通対応機種FMPR-366/FMPR-366G/FMPR-373/FMPR-373A
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK3000 黒 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK3000 黒 タイプ

    ノーブランド
    4,898税込5,388
    1セット(6本)ほか
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合FMPR-354(G)/355(G)/362(G)/363/654/F362、F9681MH2(M2A/M2/L1/E2/E1/D1/NH2A/NH2/N2A/N2/MH2A)/F3747PR1(PR2)/F3912(PR1)/F3944M1/F6123GA1(GA2)/F6325(K21/K11)/F6335(A3/A2/A1)/F6911CSL(CST/NSX/CSX)/F6915B2/F6945B2/F7856A3/F7866A/F9454X1(S3)種別汎用適合メーカー富士通
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK3800 ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK3800

    ノーブランド
    6,998税込7,698
    1セット(12本)
    翌々日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBO SPM33011C/33031C、ZEBO SP33071(CM)/33081/33091/33321主な適合純正品番325220種別汎用適合メーカー富士通
  • 汎用インクリボン RICOH(JBAT) 5577-G02 ノーブランド

    汎用インクリボン RICOH(JBAT) 5577-G02

    ノーブランド(4件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合5557-G02(H02/GJ2/HJ2/HD2)種別ノーブランド適合メーカーRICOH(JBAT/旧IBM)
  • ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ

    ソケットレンチ セット 40PCS

    モノタロウ(82件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(40点組)
    当日出荷
    差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
    セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【ドライバーハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1セット商品数40ケース寸法(mm)247×126×39
  • チップ TPGB 京セラ

    チップ TPGB

    京セラ
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし
  • ソケットレンチ セット モノタロウ

    ソケットレンチ セット

    モノタロウ(63件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(13点組)
    当日出荷
    ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)12.7セット商品数13ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、17、19、22、24
  • 富士通純正 リボンカセット SDM-15 0327510 富士通

    富士通純正 リボンカセット SDM-15 0327510

    富士通
    22,980税込25,278
    1セット(6本)
    欠品中
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    主な適合純正品番327510適合機種FMPR5130種別純正適合メーカー富士通
  • 汎用インクリボン 富士通 SDM-15 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 SDM-15 タイプ

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    主な適合純正品番327510適合機種FMPR5130種別汎用適合メーカーFujitsu/富士通
  • 汎用インクリボン 富士通 リボンカセット DPK3800 黒(2)  タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 リボンカセット DPK3800 黒(2) タイプ

    ノーブランド
    8,198税込9,018
    1セット(6本)
    4日以内出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    主な適合純正品番327610適合機種F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321種別汎用品内容1セット(6本)適合メーカーFujitsu/富士通
  • 汎用インクリボン 富士通 SDM-9 ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 SDM-9

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合FIT7600(-QR)/7800(-QR)、FMPR5310E(EG)/5400/5410(G)/5600/5610(G)、VS-80S(T)、ZEBO SP33322/33323主な適合純正品番325480種別汎用適合メーカー富士通
  • 汎用インクリボン RICOH(JBAT) 5577-H02 ノーブランド

    汎用インクリボン RICOH(JBAT) 5577-H02

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合5577-H05(H05-W/D05/D02/W02/T02/K02/H02)種別ノーブランド適合メーカーRICOH(JBAT/旧IBM)
  • 富士通純正 リボンカセット SDM-9(2) 0325970 富士通

    富士通純正 リボンカセット SDM-9(2) 0325970

    富士通
    54,980税込60,478
    1セット(6本)
    5日以内出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合FIT7600(-QR)/7800(-QR)、FMPR5310E(EG)/5400/5410(G)/5600/5610(G)、VS-80S(T)、ZEBO SP33322/33323主な適合純正品番325970種別純正品適合メーカー富士通/Fujitsu
  • 純正インクリボン RICOH(JBAT) 5577-G/C/F/S/Vシリーズ用 RICOH(リコー)

    純正インクリボン RICOH(JBAT) 5577-G/C/F/S/Vシリーズ用

    RICOH(リコー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合4713-E01(E02)、4747、5317、5575-H02、5577-G05(G05-W/C05/C02/V02/S02/J02/G02)種別純正
  • チップ TPGB 京セラ

    チップ TPGB

    京セラ
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 純正インクリボン RICOH(JBAT) 5577-H/D/K/T/Wシリーズ用 RICOH(リコー)

    純正インクリボン RICOH(JBAT) 5577-H/D/K/T/Wシリーズ用

    RICOH(リコー)
    7,998税込8,798
    1セット(2本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合5577-H05(H05-W/D05/D02/W02/T02/K02/H02)種別純正適合メーカーRICOH(JBAT/旧IBM)