カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • 機構部品(5)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 縫製用品(1)

「dps-100」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DVD・CDペーパースリーブケース サンワサプライ

    DVD・CDペーパースリーブケース

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    659税込725
    1セット(100枚)
    当日出荷
    市販製品のドライバーCD、雑誌の付録などにも使用されている紙製のスリーブケースです。 余白部分、裏面等に手軽に書き込め検索や管理も容易です。 表面は透明フィルムが貼られており、メディアの内容確認、保護ができます。 メディアが飛び出さないよう折り返しのフタが付いています。 省スペースに大量収納が出来ます。
    収納数DVD・CD1枚材質紙、OPPフィルム質量(g)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×0.5×126
  • ポータブル電源 DPS1000 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源 DPS1000

    京セラインダストリアルツールズ
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用に付属品ACアダプター(ADA4840)、シガーソケット充電ケーブル、収納ボーチ寸法(mm)340×236×215H質量(kg)10.5出力ACアダプター 48V/4A/192W(×2) 最大384W、シガーソケット 12V 最大100W、,ソーラーパネル 18V-25V 最大20A定格出力(W)1000入力AC 単相・交流100V 50/60Hz(×2)、DC(USB typeA) 5V DC・2.1A (×2)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×2)、DC(USB typeC)5V/9V/12V/15V DC・3A 20V DC・3.25A (×2)、DC(シガーソケット)12V DC・8A、DC(DC5525)12V DC・5A(×2)、ワイヤレス充電 15Wバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.019充電時間(時間)ACアダプター:6、シガーソケット:11~12、ソーラーパネル:11~12バッテリー容量(Wh)1019
  • デジパレ(キャッチパレットスケール) をくだ屋技研

    デジパレ(キャッチパレットスケール)

    をくだ屋技研
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    翌々日出荷
    運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化に一役。表示部は数値が瞬時に読み取れる大型デジタル表示。省エネ志向のオートパワーオフ機能
    材質ステアリングホイール:ステレオ、ロードホイール:ウレタン全長(mm)1910全高(mm)1170ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×73フォーク長さ(mm)1350ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60フォーク外幅(mm)590フォーク内幅(mm)210
  • DVD・CDペーパースリーブケース サンワサプライ

    DVD・CDペーパースリーブケース

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    799税込879
    1セット(100枚)
    当日出荷
    市販製品のドライバCD、雑誌の付録などにも使用されている紙製のスリーブケースです。 ディスクが見えない窓なしタイプでディスクの受け渡しの際にプライバシーを守ります。 紙製なので表面、裏面などにペンで手軽に書き込め検索・管理に便利です。 ディスクが飛び出さないよう折り返し式のフタが付いています。省スペースに大量収納ができます。
    収納量DVD、CD×1枚材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×0.5×126
  • デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
    材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(スペーサ)ナイロン6(つや消し黒)色(本体)OR
  • 軽便パンチ エクセン

    軽便パンチ

    エクセン
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    出力(kW)0.28電流(A)5電圧(V)100
  • ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    測定流体空気、 非腐食性気体保護構造IP40(IEC)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ エフ・アール・シー

    NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ

    エフ・アール・シー(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
    用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • 内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)

    大喜多(4件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
    用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)

    大喜多(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。
    用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッケージ型電力トランスデューサ ユーアールディ

    パッケージ型電力トランスデューサ

    ユーアールディ
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電源直結型でPTが不要。 小型クランプ式交流電流センサを純正品として付属。 真の有効電力計測で0~5V出力(電源絶縁型)。 CT感度は表面DPS(ディップスイッチ)を合わせることで1~100Aの間1A刻みで設定できる。
    出力電圧0~5VDC/0~定格電力測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)付属品小型クランプ式交流電流センサ (CTT-16-CLS)応答性0→100%負荷時出力整定時間:0.5s以内リップル(mVp-p)100総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)補助電源±15V/±10% 許容電流50mA以下 (外部システム用として使用可)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子間)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 (電源端子一括-出力端子間)使用環境-20℃~+50℃、85%RH以下・結露のないことねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3周波数(Hz)50/60
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ FIRSTCOM

    特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ

    FIRSTCOM(1件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
  • 内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)

    大喜多
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)

    大喜多(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボビンケース(スペシャル) TOWA JAPAN

    ボビンケース(スペシャル)

    TOWA JAPAN(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • ソルティーステージ プロトタイプ シーバス AbuGarcia(アブガルシア)

    ソルティーステージ プロトタイプ シーバス

    AbuGarcia(アブガルシア)
    31,980税込35,178
    1本
    6日以内出荷
    XSBS-872L。湾奥や運河といったシチュエーションで活躍するライトアクション、8フィート7インチのショートレングスモデル。小型プラグから12g前後のミノーがベストマッチ。スレたわずかなアタリをも捉える高感度を実現し、その「コッ」「フッ」といったバイトをしっかりフッキングさせるソフトなティップを実現。魚影は濃いがスレたシーバスが多い湾奥において、いかに口を使わせ、数を伸ばすか。そのようなケースに、まさにこのモデル。アップロック式のグリップを採用し、操作性を向上。ライトアクションながら80cmオーバーのシーバスにも余裕の対応が出来るのもTAF製法ブランクスならでは。細いPEラインとの相性抜群。XSBS-882ML。干潟や河口域でのウェーディングゲームに、また湾岸や河川のショアゲームにも最適なレングス設定のミディアムライトアクション。ミノー、バイブレーション、スピンテールジグなどあらゆるルアーに適合したオールマイティーロッド。モンスタークラスのシーバスにも屈しない、トルクフルなバットパワーが魅力!アベレージサイズが大きく、ライトより少しパワーが欲しいアングラーにオススメモデル。グリップはアップロック式を採用。魚のバイトを捉える高感度なブランクスはもちろん、潮流の変化、ルアーの動きが変化する僅かな感触をも確実に捉える!。XSBS-942MMH。あのもはや伝説のハイエンドシーバスロッド「ゼノモーフ・ビッグチャップ」で培った、オオニベやアカメと互角に戦える高性能な遺伝子を組み込んだシーバスモデル。9フィート4インチの操作性重視、ミディアムアクション以上、ミディアムヘビー未満の次世代スタンダードモデル。長さ120mm、140mm、ウエイト30~40gといった通常よりボリュームのあるファット系ミノー、ファット系シンペンなど、モンスターを狙うのに欠かせないルアーを無理なくキャストが可能。かと言って12gの軽量ミノーも扱える不思議さが、TAF製法ならではの魅力!元ガイドは#30のKWガイドのダブルフット、ダブルラッピングで強化。XSBS-972ML。河川、サーフといった広大なエリアにおいても、繊細に操り、仕掛けていく操作重視モデル。TAF製法によって生まれ変わった超軽量ブランクスの効果により、とても9フィートを感じさせない快適な操作性を実現。繊細な操作を長時間維持することが出来るロッドバランス。ファーストからレギュラーテーパーに可変する特徴あるテーパーが、軽量なシンキングペンシルから14cm前後のロングミノー等も使用可能。汎用性の高さは抜群で、テクニカルな港湾部からウェーディングによる干潟・河川まで高次元で対応する。XSBS-982M。デイゲームや沖堤防のシチュエーションにおける1oz前後のスピンテールジグやメタルバイブレーションにベストマッチングしたモデル。これらのルアーをしっかりブランクスに乗せてストレスなくフルキャストが可能。ルアーから発信する振動を明確に手元に伝え、シーバスがしっかりルアーを吸い込める適度な柔らかさのティップを兼ね備える。ベリーからバット部は強力なパワーを持ちながら、魚がバレにくい適度に曲がる柔軟さも両立。沖堤防や大河川、サーフといった遠投が必要なシチュエーションに最適。巧みな操作性能とトルクを兼ね備えた高強度TAFブランクは、主導権を渡したくないパワーゲーム、激流の中においても真価を発揮してくれる。XSBS-1002MMH。あのもはや伝説のハイエンドシーバスロッド「ゼノモーフ・ビッグチャップ」で培った、オオニベやアカメと互角に戦える高性能な遺伝子を組み込んだシーバスモデル。10フィートジャスト、ミディアムアクション以上、ミディアムヘビー未満の次世代スタンダードモデル。長さ120mm、140mm、ウエイト30~40gといった通常よりボリュームのあるファット系ミノー、ファット系シンペンなど、モンスターを狙うのに欠かせないルアーを無理なくキャストが可能。かと言って12gの軽量ミノーも扱える不思議さが、TAF製法ならではの魅力!元ガイドは#30のKWガイドのダブルフット、ダブルラッピングで強化。XSBS-1062M。モンスターに主導権を与えない、抜群のリフティングパワーと遠投性能が魅力。30gを超えるヘビーなスピンテールジグや鉄板バイブレーション、ジグまでもストレスなく遠投。サーフキャスティング、磯マル、磯のヒラスズキゲームや小型青物の回遊魚にも対応。ヘビールアーだけでなく、10cm前後のミノーイングも可能な汎用性の高さも魅力。リールシートはDPSを採用し、大型番手のリールにもマッチ。含有率100%カーボンブランクスで、持った感じシャキッとしているのに、鞭のようにしなる最高のブランクス性能を味わえる。XSBS-1102MH-Hira。磯に立ち狙い通りの着水点にルアーを一発で入れ、磯の王者ヒラスズキを仕留める、全て安全に確実に獲るための研ぎ澄まされた仕様。TAF製法だからこそ可能とした高次元バランス。強風下でも狙い通りにキャスト可能なブレないブランクス設計と、大型のヒラを抜き上げるバットパワー。シーバスがプラグを弾かない繊細なティップかつフックをしっかり貫通させるベリー部。全てのバランスが整ったスペシャルモデル。11フィートのロングレングスを感じさせないロッドバランスと一日中振り切れるシャープさが魅力。4000番の大型スピニングリールにも対応可能なFuji DPS#18。元ガイドは#30のKWガイドのダブルフット、ダブルラッピングで強化。MAXPE2.5号といった太いライン対応。XSBC-722M-GJ。7フィート2インチ、ショートレングス、GJ(岸壁ジギング)専用シーバスモデル。日中シェードとなる岸壁際に着くシーバスを狙うため、多用する30g前後のジグにマッチさせた専用設計。メタルジグのイレギュラーアクションもつけ易く、かつアタリも弾きにくい繊細なティップデザイン。フォール中の僅かなアタリも取れる超高感度仕様。フォール中のアタリを取るための直接ブランクタッチ可能な極限まで肉抜きされたABUオリジナルリールシート採用。ダイレクトかつスピーディーに攻めるためのショートグリップデザイン。TAF採用で魚を掛けてからはブランクス全体で魚の引きを吸収し、さらにバラシにくい柔軟なブランクスを手に入れた。ベイトモデルならではの、キャストアキュラシー、巻き上げトルク、手返しの速さなどのアドバンテージが魅力。スーパーファイヤーラインとの相性も抜群。XSBC-742X-BB。7フィート4インチのテクニカルビッグベイトルアー専用スペシャルモデル。LKWガイドのオールダブルフットガイド、オールダブルラッピング仕様で、軽量と強度の両立化に成功。ビッグベイト用ながら一日中快適にキャストし続けられる軽量バランスを実現。滑り止めの熱収縮ラバー素材を採用したセンターグリップが、重量級ルアーも力をしっかり入れてキャスト可能とした。また棒のように硬過ぎず、トルクフルで曲げて獲る、バレにくいブランクスを採用。またティップは適度に入りやすく、ショートバイトも逃がさない丁度良い硬さセッティング。ジャイアントペンシルベイトのドッグウォークも思いのままに演出出来る。軽いルアーからMax140gのスーパーヘビーウエイトまで扱える汎用性が魅力。対モンスター用にも最適なパワフルベイトキャスティングモデル!。XSBC-842M。「ベイトタックルで最高のシーバスゲームを!」この想いから数年、完全に定着した元祖系ベイトシーバスモデルがさらなる進化を果たす。使用頻度が一番高い12g前後のルアーを想定した8フィート4インチ、ミディアムアクション、スーパーバーサタイルのベイトキャスティングモデル!河川など速い流れの中、ランカーシーバスの強烈な引きをしなやかなティップ~ベリー部でいなしつつ、強力なバットパワーでしっかり寄せる、ベイトタックルながらパワーだけに頼らない曲げて捕るコンセプトをハイエンドシリーズのエラディケーターから継承。最新技術のTAF製法とナノカーボンにより飛距離、柔軟さ、強さなど、ランカーシーバスゲームにおいて全ての要素が詰まった唯一無二の究極モデル。驚くほどの汎用性の高さ、ベイトモデルならではの、キャストアキュラシー、巻き上げトルク、手返しの速さなどのアドバンテージを味わえる次世代スタンダードベイトモデル。XSBC-922MMH。9フィート2インチのロングアドバンテージ・ミディアムアクション以上、ミディアムヘビー未満の次世代ベイトモデル。使用頻度が一番高い12g前後のルアーをベースとしながら30g以上のバイブレーション、ボリュームのあるファット系ミノー、ファット系シンペンなどもキャスト可能。橋脚周りやシェード狙いなどの小場所のピンスポット狙いから、干潟のウェーディングや河口、沖堤防などの大場所、磯場まで視野に入れたオールラウンドモデル。感度重視の極限まで肉抜きされたABU独自リールシートとTAF製法ブランクスで、潮流の変化、ベイトの存在、シーバスの気配さえ伝えてくれる高感度を実現。ショートバイトが多発するタフコンディションや弱い吸い込みバイトにも対応する繊細なティップセクション。掛けた後バラシ低減を目的としたブランクス全体がほどよくしなるTAF設計。ベイトモデルならではの、キャストアキュラシー、巻き上げトルク、手返しの速さなどのアドバンテージが魅力。XSBC-972ML。遠投可能な9フィート7インチ、ミディアムライトアクションのベイトシーバスモデル。ベイト独自のキャスティングフォームでルアーを投げやすくした専用のしなるレギュラーファーストテーパー設計。干潟や河口部のウエーディングにおいても、キャスティングを持続・集中できる軽さとバランスに、潮流変化をも感知できるスペシャル設計。ミディアムライトアクションながら80を超える大型ランカーにも主導権を渡さないバットパワー。TAF製法採用ブランクスで5gから35gまで、さらに幅広いルアーを扱えるスーパーバーサタイル感がパワーアップ。特にスタンダードな12cm前後のミノーと相性抜群!
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
  • トランシーバー専用イヤホンマイク(防水ねじ込み式プラグ) ANDO

    トランシーバー専用イヤホンマイク(防水ねじ込み式プラグ)

    ANDO
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    倉庫作業や店舗接客などビジネスユースに最適なトランシーバー専用イヤホンマイク。騒がしいところでも受信音が聞き取りやすく、静かな場所・受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用できます。耳から外れにくいイヤーフック付き。
    仕様3.5mm4極プラグ材質ABS質量(g)31対応機種【ALINCO製】DJ-P221LA/LK、DJ-P221MA/MK、DJ-P22、DJ-DPS70KA/KB、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPS70KA/KB 【STANDARD(YAESU)】FTH-214、FTH314/L、FTH307、FTH308、VXD1、VXD1S、CL40、CL70、SR40、SR45、SR70A/70、SR100A/100、SR235、SRS210A/220A 【ICOM】IC-4400/L、IC-4310/L、IC-4300Lコード長さ(cm)【プラグ~マイク】92.5【イヤホン~マイク】33.5
  • Deployable Particulate Sampler System(DPS)PM10 SKC(環境測定)

    Deployable Particulate Sampler System(DPS)PM10

    SKC(環境測定)
    959,800税込1,055,780
    1セット
    47日以内出荷
    PM10キット―DPSシステムは、バッテリー接続ケース付きサンプルポンプ、充電器(100-240 V)、アダプター付き外部バッテリーアセンブリ2台(別梱包)、IMPACTサンプリングヘッド、フィルターカセット2個、校正アダプター、サンプリングヘッド用レインカバー、使い捨てインパクションディスク25枚、フィルターカセットオープナー、クイックコネクトフィッティング付きチューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。
    用途Deployable Particulate Sampler Systemは、1つのコンパクトで携帯可能なキャリーケースに収納でき、PM10またはPM2.5の屋外環境および屋内空気サンプリングに適しています。本システムは、24時間サンプリングに対応したLi-Ion電源の完全プログラム可能なサンプルポンプ、専用設計のサンプリングヘッド、ならびに迅速な設置と効果的なサンプリングを可能にする各種アクセサリーで構成されています。仕様●衝撃基板:37 mm オイル塗布多孔質プラスチックディスク●捕集フィルター:47 mm クォーツまたはPTFE●粒子捕集粒径:PM10またはPM2.5(機種により異なる)質量(kg)5.9電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V、12 Ah、88.8 Wh)外形寸法(cm)約47×36×18 (幅×奥行×高さ)連続運転時間(h)24以上(1回充電)流量(L/min)10
  • Deployable Particulate Sampler System(DPS)PM2.5 SKC(環境測定)

    Deployable Particulate Sampler System(DPS)PM2.5

    SKC(環境測定)
    959,800税込1,055,780
    1セット
    47日以内出荷
    PM2.5キット―DPSシステムは、バッテリー接続ケース付きサンプルポンプ、充電器(100-240 V)、アダプター付き外部バッテリーアセンブリ2台(別梱包)、IMPACTサンプリングヘッド、フィルターカセット2個、校正アダプター、サンプリングヘッド用レインカバー、使い捨てインパクションディスク25枚、フィルターカセットオープナー、クイックコネクトフィッティング付きチューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。
    用途Deployable Particulate Sampler Systemは、1つのコンパクトで携帯可能なキャリーケースに収納でき、PM10またはPM2.5の屋外環境および屋内空気サンプリングに適しています。本システムは、24時間サンプリングに対応したLi-Ion電源の完全プログラム可能なサンプルポンプ、専用設計のサンプリングヘッド、ならびに迅速な設置と効果的なサンプリングを可能にする各種アクセサリーで構成されています。仕様●捕集フィルター:47 mm クォーツまたはPTFE●粒子捕集粒径:PM10またはPM2.5(機種により異なる)質量(kg)5.9電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V、12 Ah、88.8 Wh)外形寸法(cm)約47×36×18 (幅×奥行×高さ)連続運転時間(h)24以上(1回充電)流量(L/min)10基板寸法(mm)衝撃:37 オイル塗布多孔質プラスチックディスク
  • Deployable Particulate Sampler System(DPS)流量計付き・PM2.5 SKC(環境測定)

    Deployable Particulate Sampler System(DPS)流量計付き・PM2.5

    SKC(環境測定)
    1,388,000税込1,526,800
    1セット
    47日以内出荷
    DPSシステムは、ポータブル10 L/min環境PM2.5サンプリング用(米国陸軍仕様)で、接続ケース付きのLeland Legacy(R)プログラム可能サンプルポンプ、アダプター付き外部Li-Ionバッテリーアセンブリ2台(別梱包)、100-240 V対応シングルステーション充電器、IMPACTサンプリングヘッド、フィルターカセット2個、校正アダプター、レインキャップ、使い捨てインパクション基材25枚、フィルターカセットオープナー、クイックコネクト付きチューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。
    用途Deployable Particulate Sampler Systemは、1つのコンパクトで携帯可能なキャリーケースに収納でき、PM10またはPM2.5の屋外環境および屋内空気サンプリングに適しています。本システムは、24時間サンプリングに対応したLi-Ion電源の完全プログラム可能なサンプルポンプ、専用設計のサンプリングヘッド、ならびに迅速な設置と効果的なサンプリングを可能にする各種アクセサリーで構成されています。仕様●捕集フィルター:47 mm クォーツまたはPTFE●粒子捕集粒径:PM10またはPM2.5(機種により異なる)質量(kg)5.9電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V、12 Ah、88.8 Wh)外形寸法(cm)約47×36×18 (幅×奥行×高さ)連続運転時間(h)24以上(1回充電)流量(L/min)10基板寸法(mm)衝撃:37 オイル塗布多孔質プラスチックディスク
  • Deployable Particulate Sampler System(DPS)流量計付き・PM10 SKC(環境測定)

    Deployable Particulate Sampler System(DPS)流量計付き・PM10

    SKC(環境測定)
    1,388,000税込1,526,800
    1セット
    47日以内出荷
    DPSシステムは、ポータブル10 L/min環境PM10サンプリング用(米国陸軍仕様)で、接続ケース付きのLeland Legacy(R)プログラム可能サンプルポンプ、アダプター付き外部Li-Ionバッテリーアセンブリ2台(別梱包)、100-240 V対応シングルステーション充電器、IMPACTサンプリングヘッド、フィルターカセット2個、校正アダプター、レインキャップ、使い捨てインパクション基材25枚、フィルターカセットオープナー、クイックコネクト付きチューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。
    用途Deployable Particulate Sampler Systemは、1つのコンパクトで携帯可能なキャリーケースに収納でき、PM10またはPM2.5の屋外環境および屋内空気サンプリングに適しています。本システムは、24時間サンプリングに対応したLi-Ion電源の完全プログラム可能なサンプルポンプ、専用設計のサンプリングヘッド、ならびに迅速な設置と効果的なサンプリングを可能にする各種アクセサリーで構成されています。仕様●捕集フィルター:47 mm クォーツまたはPTFE●粒子捕集粒径:PM10またはPM2.5(機種により異なる)質量(kg)5.9電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V、12 Ah、88.8 Wh)外形寸法(cm)約47×36×18 (幅×奥行×高さ)連続運転時間(h)24以上(1回充電)流量(L/min)10基板寸法(mm)衝撃:37 オイル塗布多孔質プラスチックディスク