トランシーバー専用イヤホンマイク(防水ねじ込み式プラグ)
倉庫作業や店舗接客などビジネスユースに最適なトランシーバー専用イヤホンマイク。騒がしいところでも受信音が聞き取りやすく、静かな場所・受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用できます。耳から外れにくいイヤーフック付き。
- 仕様
- 3.5mm4極プラグ
- 材質
- ABS
- 質量(g)
- 31
- 対応機種
- 【ALINCO製】DJ-P221LA/LK、DJ-P221MA/MK、DJ-P22、DJ-DPS70KA/KB、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPS70KA/KB 【STANDARD(YAESU)】FTH-214、FTH314/L、FTH307、FTH308、VXD1、VXD1S、CL40、CL70、SR40、SR45、SR70A/70、SR100A/100、SR235、SRS210A/220A 【ICOM】IC-4400/L、IC-4310/L、IC-4300L
- コード長さ(cm)
- 【プラグ~マイク】92.5【イヤホン~マイク】33.5
- 内容量
- 1本
イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー の新着商品
カテゴリ































