カテゴリ
- 店舗什器・備品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 測定用品(3)
- 梱包用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「dpu-s445」の検索結果

モバイルプリンター DPU-S445 本体 DPU-S445シリーズ
セイコーインスツル¥63,980~税込¥70,378~1台翌々日出荷から7日以内出荷高速印字(90mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベル、単票紙に対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
サーマルプリンター DPU-S445
Eppendorf(エッペンドルフ)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷高速印刷が可能です。USB メモリを使用するかわりに、自動印刷機能を使用して結果をすばやく得られます。バイオフォトメーター D30 およびバイオスペクトロメーターシリーズに互換性があり、スキャンデータも印刷できます。▼結果を自動印刷▼USB ポートを介した容易な直接接続▼コンパクトで軽量(約0.5 kg)▼簡単な用紙操作▼最高印刷速度:90 mm/秒▼ライン当たりのドット数:832▼解像度(1mmあたりのドット数):8アズワン品番63-8459-45
モバイルプリンター
セイコーインスツル¥77,980税込¥85,7781台当日出荷から4日以内出荷小型・軽量の実現で、軽快なフットワークをサポート。充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供。使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現。あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン規格FCC、 CE、 VCCI電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池方式感熱ラインドット方式
モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品
セイコーインスツル¥7,398税込¥8,1381個当日出荷DPU-Sシリーズ用ACアダプタです。仕様低負荷(10%)時の効率:0.78303適合機種DPU-S245、DPU-S445質量(g)約318外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×53×37(ケーブル部を除く)定格出力DC9.0 V、4.0 A、36.0 W動作温度0~ 40℃効率平均有効:0.88303アズワン品番67-9284-07入力電圧AC100~240 V、50/60 Hz
超小型モバイルプリンタMP-B20(USB/Bluetooth)
セイコー(SEIKO)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電仕様切断方式:ティアバーセット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙色ブラック質量(g)180文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字規格FCC、CE、VCCI方式感熱ラインドット方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く)インターフェースUSB/BluetoothバッテリーLi-ion充電池バッファメモリ4KB文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0印字速度80mm/secバーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 DatabarコマンドESC/POS準拠使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40アズワン品番64-8872-86耐摩耗性50km色数1動作温度範囲(℃)-10~50商品タイププリンター落下耐久(m)1.5対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK印字幅(mm)48文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度8ドット構成384
タフ&スタイリッシュ 4インチモバイルプリンタ MP-A40シリーズ
セイコーインスツル¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷屋外使用では不可欠な耐衝撃性と防塵・防滴性能を備え、屋外の現場や工場といった過酷な環境でも安心してご使用いただけます。商品タイププリンター方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)80/100/105/112印字幅(mm)104最大速度(mm/sec)105外径(Φmm)最大58(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0用紙サーマルロール紙、サーマルラベルロール紙文字種別コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128、PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar電源専用ACアダプタ、Li-lon充電池バッファメモリ4KB(入力)コマンドESC/POSTM準拠、CPCL準拠、マークアップ言語切断方法ティアバー動作温度範囲(℃)-20~50耐用寿命耐摩耗性(km):50※3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×152×71質量(g)約760※5規格FCC、CE、VCCIセット内容ベルトクリップ、パーテーションプレート ドライバ落下耐久(m)2.0(複数回落下)防塵・防滴IP54※2ドット構成832(dots/line)
プリンタ用紙(10本/箱:VZ-300/330/380用)
ケツト科学研究所¥6,898税込¥7,5881個当日出荷適合本体VZ-300/330/380用ロール長さ(m)28ロール直径(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)112
感熱ロールペーパーハンディターミナル用
コクヨ(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(5巻)当日出荷鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。仕様芯なし穴径(Φmm)8紙厚(g/m2)58・0.06mm素材感熱紙
モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品
セイコーインスツル¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷DPU-Sシリーズ用USBケーブルです。仕様●適応機種:DPU-S245、DPU-S445アズワン品番67-9284-09
モバイルプリンター DPU-S245 本体 DPU-S245シリーズ
セイコーインスツル¥38,980税込¥42,8781台7日以内出荷高速印字(100mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベルに対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
ローコストサーマルレシートプリンター
エフケイシステム¥37,980税込¥41,7781個当日出荷58mmロール紙に対応(センター寄せ) もちろん80mm幅ロール紙にも対応 最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現 オートカッター機能搭載(パーシャルカット) USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー付属品USBプリンターケーブル、ACアダプター色ホワイト&ブラック質量(g)1400(ケーブル除く)規格FCC / CE / WEEE外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド最大印字幅(mm)72解像度576dots/line または 512dots/line印刷速度200mm/sec紙厚(mm)0.06~0.08保存温度範囲(℃)-10~60フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots入力電源24VDC/2.0A電源供給ACアダプター動作湿度(%)10~80(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)印刷方式サーマルラインロール直径(mm)83デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10動作温度範囲(℃)0~45用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー セイコーインスツル BP-L0720-A1-E ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷セイコーインスツル/SII BP-L0720-A1-E バッテリーのリフレッシュサービスです。適合DPU-S445、DPU-S245 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)2000サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー セイコーインスツル BP-L0725-A1 ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷セイコーインスツル/SII BP-L0725-A1 バッテリーのリフレッシュサービスです。適合DPU-S445 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2500サービス分類リサイクル・リビルト