カテゴリ
- 制御機器(7)
- オフィス家具(4)
- 自動車補修部品(3)
- 厨房用品(2)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「dpw01」の検索結果

Φ22 TWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から31日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
外国車用オイルパンドレンパッキンセット
SUN(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷セット内容DPW01:N013-849-02×5個DPT01:007-603-012-110×5個DPT02:007-603-014-106×5個DPO01:2091-046×5個DPO02:0652-477×5個DPR01:AED-172×3個DPB01:0711-9963-418×5個DPB02:0711-9963-151×5個DPS01:9132937×3個DPV01:18818×3個DPV02:11998×3個DPV03:97551×3個
ドリップポット・ウッドネック
HARIO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から4日以内出荷耐熱ガラス製。キメの細かなネルを通してゆっくり濾過されたコーヒーは、 豆本来の持つ酸味、渋味、苦味、コクが失われません。珈琲粉は中挽きをご使用ください。ろか布はご使用後よく水洗いし、清水を入れた容器にひた して冷蔵庫で保管してください。材質本体/耐熱ガラス グリップ・紐留め・ハンドル/天然木 紐/革製 ネル部/綿 ネルフレーム/ステンレス スプーン/ポリプロピレン
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,198税込¥3,5181個(1kg)5日以内出荷ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パノラ 6人用テーブル H720 2トーンカラー<配送時組立サービス付>
イトーキ¥489,800税込¥538,7801台25日以内出荷仕様配線キャップ3カ所幅(mm)2700材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●本体・脚:スチール塗装質量(kg)104.2高さ(mm)720奥行(mm)1450材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
パノラ 6人用テーブル H1000 2トーンカラー<配送時組立サービス付>
イトーキ¥499,800税込¥549,7801台25日以内出荷仕様配線キャップ3カ所幅(mm)2700材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●本体・脚:スチール塗装質量(kg)116高さ(mm)1000奥行(mm)1450材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
パノラ 4人用テーブル H720 2トーンカラー<配送時組立サービス付>
イトーキ¥299,800税込¥329,7801台25日以内出荷仕様配線キャップ2カ所幅(mm)1800材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●本体・脚:スチール塗装質量(kg)59.1高さ(mm)720奥行(mm)1000材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
パノラ 4人用テーブル H1000 2トーンカラー<配送時組立サービス付>
イトーキ¥339,800税込¥373,7801台25日以内出荷仕様配線キャップ2カ所幅(mm)1800材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●本体・脚:スチール塗装質量(kg)66.6高さ(mm)1000奥行(mm)1000材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
Φ22 TWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個31日以内出荷照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。仕様記名式保護構造IP40端子形状ねじ端子(SS端子)口金BA9S/13耐電圧充電部と非充電部間 AC2500V・1分間使用温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)定格使用電圧AC200/220V保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)LEDLSRD-M2定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)使用電圧範囲【LED】AC200/220V±10%操作部形状角平形(記名式)LED寿命(時間)約50,000消費電流【LED】(AC)2mA推奨締付トルク(N・m)2カテゴリー【過電圧カテゴリ】II使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000