カテゴリ
- 農業機械(1,492)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(264)
- メカニカル部品(120)
- 作業工具(101)
- 制御機器(44)
- バイク部品(30)
- バイク純正部品(25)
- オフィス家具(23)
- 切削工具(23)
- 自動車補修部品(17)
- 家電(15)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 自動車純正部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建築金物(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 空圧工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1,487)
- BOURNS(11)
- Canon(14)
- NB(日本ベアリング)(63)
- OSG(オーエスジー)(5)
- Pro-Auto(23)
- RS PRO(11)
- SATA(9)
- Sensata / Crydom(7)
- SIGNET(シグネット)(21)
- SMC(268)
- THK(35)
- イスカル(6)
- エスコ(33)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- トックベアリング(TOK)(8)
- ノーブランド(5)
- ホンダ(23)
- 富士電機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dr-06」の検索結果

3/8"DR/6mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス全長(mm)28対辺(mm)6外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"![1/4"DR/6mm [INHEX]ロングビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64754787-210510-02.jpg)
1/4"DR/6mm [INHEX]ロングビットソケット
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷全長(mm)50質量(g)17対辺(mm)6軸長(mm)34差込角(inch)1/4"(6.35mm)
3/8"DR/6個組 クロウフットレンチセット(ロング)
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷材質ニッケルクロムメッキ寸法(mm)10、12、13、14、17、19質量(g)424差込角(inch)9.5(3/8")![3/8"DR/6x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747769-210510-02.jpg)
3/8"DR/6x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷全長(mm)(L)62対辺(mm)6外径(Φmm)(D)18差込角(inch)3/8"
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:6 A DIN Rail, DR06D06
Sensata / Crydom¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 6 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ奥行き = 11mm漏れ電流 = 0.1 mA℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:12 A DIN Rail, DR06D12
Sensata / Crydom¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ高さ = 90.3mm漏れ電流 = 0.1 mA℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:3 A DIN Rail, DR06D03
Sensata / Crydom¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ最小負荷電流 = 2.5 mA漏れ電流 = 0.1 mARoHS指令(10物質対応)対応
肥家効蔵 DR06GLユニット
サンホープ¥269,800税込¥296,7801セット6日以内出荷大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR6GLバージョン。架台別売り。仕様(注入量)0.02~60L/時セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個質量(kg)2口径(Φmm)20接続口径(inch)3/4オスねじ流量(L/min)0.16~50作動圧力範囲(MPa)0.03~0.6圧力損失(MPa)0.13希釈率(%)0.2~2
オフセットラチェットセット
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷オフセットラチェットに使用頻度の高い+/-および六角ビットをセットしています。早回し機構付です。先端着磁。用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番368-7481セット内容替ビット/(+)#00、#1、#2、(-)4、5、6、(6角)1.5、2、2.5、3、4取付高(mm)40種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
電子トータルカウンタ
ライン精機¥59,980税込¥65,9781個当日出荷ゼロサプレス式の大型表示 センサ用電源内蔵 有接点入力・無接点入力両用 全機種メモリ付耐電圧AC1500V(1分間)表示赤色LED、10.16×5.54mm ゼロサプレス接続方式M3ネジ端子センサ用電源DC12V 50mA電源電圧(V)AC100/110・200/220切替式表示桁数6消費電力(VA)3.5入力インピーダンス5kΩ計数入力有接点入力:リレー、マイクロスイッチ無接点入力:L/0~1V、H/+4.5~27V計数方式90°位相差入力・加算減算入力パルス幅有接点入力:25ms(メーク比1:1)、無接点入力:100μs絶縁抵抗200MΩ以上(DC500Vメガー)RoHS指令(10物質対応)対応計数速度有接点入力:20Hz(MAX)、無接点入力:5000Hz(MAX)
立て型マフラー用テールパイプ 90度(ステンレス製、45度カット)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1本3日以内出荷排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。 90度曲げで45度カットです。材質ステンレス製(SUS304 #400)寸法L1(mm)300寸法L2(mm)250肉厚t(mm)1.5パイプ形状立て型マフラー用
アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
デザイン用彩色筆
あかしや¥449税込¥4941本翌々日出荷から6日以内出荷ポスター制作や、水彩画・日本画・絵手紙などの色づけに適します。良質の羊毛と馬毛をふんだんに使用しており、水含みと絵の具の伸びが良く、穂先のまとまりに優れています。また、コシが強く弾力性を工夫しており、細い線から太い線まで自在に描けます用途学童用画筆、塗装用筆種別彩色筆毛材羊毛/馬毛
...






![1/4"DR/6mm [INHEX]ロングビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64754787-210510-02.jpg)



![1/2"DR/6x60mm[HEX]ビットソケット(マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64699198-210510-02.jpg)
![1/2"DR/6x60mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573374-210430-02.jpg)

![3/8"DR/6x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747769-210510-02.jpg)




![1/2"DR/6x150mm[HEX]ロングビットソケット(マグネット付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64699225-210510-02.jpg)