カテゴリ

  • 農業機械(1,489)
  • メカニカル部品(106)
  • 作業工具(57)
  • バイク部品(33)
  • 切削工具(22)
  • 制御機器(20)
  • 自動車補修部品(17)
  • 家電(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-06」の検索結果

1,808件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8DR 6PCS ヘックスビットソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR 6PCS ヘックスビットソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    ヘックスビットソケット6PCセット。
    セット内容4・5・6・7・8・10mm
  • 3/8DR.6PC.ヘックスビットソケットハンガーセット Pro-Auto

    3/8DR.6PC.ヘックスビットソケットハンガーセット

    Pro-Auto
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    差込角(inch)3/8トラスコ品番853-1569先端形状ヘキサゴン
  • オフセットラチェットセット ENGINEER(エンジニア)

    オフセットラチェットセット

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    オフセットラチェットに使用頻度の高い+/-および六角ビットをセットしています。早回し機構付です。先端着磁。
    用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番368-7481セット内容替ビット/(+)#00、#1、#2、(-)4、5、6、(6角)1.5、2、2.5、3、4取付高(mm)40種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肥家効蔵 DR06GLユニット サンホープ

    肥家効蔵 DR06GLユニット

    サンホープ
    269,800税込296,780
    1セット
    6日以内出荷
    大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR6GLバージョン。架台別売り。
    仕様(注入量)0.02~60L/時セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個質量(kg)2口径(Φmm)20接続口径(inch)3/4オスねじ流量(L/min)0.16~50作動圧力範囲(MPa)0.03~0.6圧力損失(MPa)0.13希釈率(%)0.2~2
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • ドサトロン (肥料混入器) サンホープ

    ドサトロン (肥料混入器)

    サンホープ(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    比例式液肥混入器。分解組み立てが容易でメンテナンスもしやすい。
  • 立て型マフラー用テールパイプ 90度(ステンレス製、45度カット) YSK(山脇産業)

    立て型マフラー用テールパイプ 90度(ステンレス製、45度カット)

    YSK(山脇産業)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。 90度曲げで45度カットです。
    パイプ形状立て型マフラー用材質ステンレス製(SUS304 #400)寸法L1(mm)300寸法L2(mm)250肉厚t(mm)1.5
  • T型ドラムビスドライバー KOTO

    T型ドラムビスドライバー

    KOTO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    軽自動車のブレーキドラムを取り外します。
    寸法L(mm)100寸法B(mm)140寸法M(mm)M6P1適合軽自動車
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • 電子トータルカウンタ ライン精機

    電子トータルカウンタ

    ライン精機
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    ゼロサプレス式の大型表示 センサ用電源内蔵 有接点入力・無接点入力両用 全機種メモリ付
    電源電圧(V)AC100/110・200/220切替式表示桁数6耐電圧AC1500V(1分間)表示赤色LED、10.16×5.54mm ゼロサプレス接続方式M3ネジ端子センサ用電源DC12V 50mA消費電力(VA)3.5入力インピーダンス5kΩ計数入力有接点入力:リレー、マイクロスイッチ無接点入力:L/0~1V、H/+4.5~27V計数方式90°位相差入力・加算減算入力パルス幅有接点入力:25ms(メーク比1:1)、無接点入力:100μs絶縁抵抗200MΩ以上(DC500Vメガー)RoHS指令(10物質対応)対応計数速度有接点入力:20Hz(MAX)、無接点入力:5000Hz(MAX)
  • デザイン用彩色筆 あかしや

    デザイン用彩色筆

    あかしや
    449税込494
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ポスター制作や、水彩画・日本画・絵手紙などの色づけに適します。良質の羊毛と馬毛をふんだんに使用しており、水含みと絵の具の伸びが良く、穂先のまとまりに優れています。また、コシが強く弾力性を工夫しており、細い線から太い線まで自在に描けます
    用途学童用画筆、塗装用筆種別彩色筆毛材羊毛/馬毛
  • 超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコート
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ 神王工業

    エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ

    神王工業
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】。衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。素材の強度低下を防ぐ転造仕様。特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。
    用途軽量ハンマードリル用シャンク形状SDSプラス被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材など
  • 超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD

    OSG(オーエスジー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 3/8DR ソケット(6角) SIGNET(シグネット)

    3/8DR ソケット(6角)

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
    差込角(inch)3/8タイプ6角
  • キャスター 東野精機

    キャスター

    東野精機
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ 神王工業

    コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ

    神王工業
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。
    用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ有効長(mm)100
  • GPドリル レギュラー10D ALTコーティング イワタツール

    GPドリル レギュラー10D ALTコーティング

    イワタツール
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    材質超硬表面処理ALTコーティング
  • C-6DR フリーベアコーポレーション

    C-6DR

    フリーベアコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)50自重(g)143
  • 超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD

    OSG(オーエスジー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • レンチ 住友電工ハードメタル

    レンチ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    トルクレンチです。
    適合カッターWEX1000E/EL型・WEX1000F型推奨締付トルク(N・m)0.5
  • 60VDC/3A 4-32VDC in 11mm DR SSR Sensata / Crydom

    60VDC/3A 4-32VDC in 11mm DR SSR

    Sensata / Crydom
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小負荷電流:2.5 mA●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●最大ターンオン時間:600 μs寸法(mm)87.6 x 11 x 83.7取付方式DIN Rail奥行(mm)11最大負荷電流(A)3スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ
  • 3/8DR.ウォーブルロックエクステンションバー6本組セット Pro-Auto

    3/8DR.ウォーブルロックエクステンションバー6本組セット

    Pro-Auto
    8,298税込9,128
    1丁
    4日以内出荷
    差込角(inch)3/8トラスコ品番853-1767
  • トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツール

    トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング

    イワタツール
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5.8 Dia.×4.8mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5.8 Dia.×4.8mm

    BOURNS
    4,198税込4,618
    1リール(100個)ほか
    7日以内出荷
    パッケージSMD高さ(mm)4.8直径(Φmm)5.8シリーズSDR0604材質(コア)フェライトDR
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5.8 (Dia.)×4.8mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5.8 (Dia.)×4.8mm

    BOURNS
    419税込461
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 1.2 μH最大直流電流 = 7.3Aパッケージ/ケース = 0604高さ = 4.8mm直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 (Dia.) x 4.8mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 20mΩシリーズ = SDR0604コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 155MHz最大動作温度 = +125℃直径(Φmm)5.8高さ(mm)4.8シリーズSDR0604最大電流(A)7.3直流抵抗(max)20mΩ許容差±20%インダクタンス(H)1.2 μ動作温度(℃)最大+125RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ0604最大自己共振周波数155MHz
  • 1/4DR.ツールパック6PC. Pro-Auto

    1/4DR.ツールパック6PC.

    Pro-Auto
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    入組点数6トラスコ品番852-1501質量(g)130差込角(inch)1/4
  • 1/2DR ソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    1/2DR ソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)
    819税込901
    1個
    翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    差込角(sq.)1/2全長(mm)43タイプ六角
  • モジュラーリーマー インサート RIQ-EDR ケナメタル

    モジュラーリーマー インサート RIQ-EDR

    ケナメタル
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    RIQリーマー用インサート。RIQ-EDR。リーマーインサート
  • 1/2DR 絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)

    1/2DR 絶縁ソケット 6角

    SIGNET(シグネット)
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    差込角(sq.)1/2材質クロームバナジウム鋼タイプ六角
  • DRソケットレンチセット(6角タイプ) SATA

    DRソケットレンチセット(6角タイプ)

    SATA
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    汎用性の高いソケットレンチセットです。
  • DRツイスト シャンク DR-CA イスカル

    DRツイスト シャンク DR-CA

    イスカル
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    クーラント穴付き回り止めフラット部付きシャンクです。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Solid State Relay Sensata / Crydom

    Solid State Relay

    Sensata / Crydom
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 1/2DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    1/2DR ショートソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか28mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    差込角(DR)1/2材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)28
  • シール形ディップスイッチ(ピアノタイプ) A6DR Aratas(旧:omron)

    シール形ディップスイッチ(ピアノタイプ) A6DR

    Aratas(旧:omron)
    309税込340
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチ。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • 3/8DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    3/8DR ショートソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    差込角(DR)3/8材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)22
  • 1/4DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    1/4DR ショートソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか16mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    差込角(DR)1/4材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)16
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6

    トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
...