カテゴリ
- 農業機械(9)
- メカニカル部品(5)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dr-19-b」の検索結果

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7
トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6
トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
プラスチックベアリング
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ)
トックベアリング(TOK)¥109~税込¥120~1個翌々日出荷から4日以内出荷ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
プラスチックベアリング ネジ軸タイプ PH001
ACE(エース)¥259税込¥2851個3日以内出荷耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れています(DR-19-B0.5)材質外輪:ポリアセタール樹脂、内輪:鋼、ボール:鋼球・潤滑油軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1寸法H(mm)6耐荷重(kg)5/300回転外径(Φmm)19質量(g/個)5.8
リニアブッシュ ストレート形
SBC(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から8日以内出荷形状ストレート種別ストレート形材質シール:NBR、ボール:SUJ2、外筒:SUJ2、保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
DR.MED 男性用胸部サポーター
DR.MED¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷から12日以内出荷通気性、吸汗性に優れたメッシュ素材で、長時間着用してもムレにくいです。マジックテープが幅広く胸部で固定力を調整可能。包帯種類その他材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロンベルト幅(mm)210幅(cm)210
ヒツパリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格2.6-62L図解NoMSL330-M-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.46、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.20、MSA413R2TS-K-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.22、MSA753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.21、MSV413R2-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.44、MSV415SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、MSV415R2S(10) オクリダシソウチ部品_No.19、MS653DR4T2-K ホースオクリダシソウチ部品_No.23、MSV313B-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、MS615DR4CSL-Y(10) オクリダシソウチ部品_No.19、MSA413-K ホース送り出し装置部品_No.21、MS613DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.6、MS415R4CF-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.21、MSA415R4C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.21など
6カクボルトW
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格M8X40(M)図解NoMRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.53、MS413MC-A-50HZ フレーム部品_No.11、MSV613R2-K-A(13X130M) カバー部品_No.17、MS753DR4T2-Y カバークミタテ部品_No.16、MS513EA-M フレーム部品_No.19、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.41、MS653DR6T2-Y フレーム部品_No.23、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.37、MS551DR6T-K エンジン部品_No.3、MSA413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.3、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.11、MSA413R3-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.31、MS653DFR-Y スライダクミタテ部品_No.24、MRS30-130 トランスミッション部品_No.53、MS653DFR-Y ドラム組立部品_No.19、BSA-650-1 -2シリーズ 撹拌組立、座席部品_No.38、MS450DR6T-Y エンジン部品_No.3など
6カクアナツキトメネジ
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格M8X30クボミサキ図解NoMSA513R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.19、MSA513-M ドラム組立部品_No.23、MSV313B-K ドラムクミタテ部品_No.14、MSA613R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.19、GSL205-H ドラムクミタテ部品 6カクアナツキトメネジ_No.14、MS753DR6S-K -A ドラムクミタテ部品_No.19、MSV313B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.14、MS413DNR-Y ドラム組立部品_No.18、MSV413B-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.14、MSV313-K ドラムクミタテ部品_No.14、MS410ENA-3K ホースリール部品_No.21、MSA613R2T-M ドラムクミタテ部品_No.19、MSA413R3-2M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.19、MS653DNR-Y ドラム組立部品_No.18、MS613DFR-Y ドラムクミタテ部品_No.23、MSA410R2T-M ドラム組立部品_No.24、MSV413R2-M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.15など
キヤスタ(ロツクプレートミゾツキ)
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷備考8インチ2.50-4-4PR規格8インチ2.50-44PR部品名称キヤスタ(ロツクプレートミゾツキ)図解NoMSV415L(10) フレーム部品_No.6、MSV615R2L(11.5) フレーム部品_No.10、MSV613L(13) フレーム部品_No.10、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.6、MSV415SL(8.5) フレーム部品_No.5、MSV613R2-M-A カバー部品_No.5、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.6、MSV413R2L(10) フレーム部品_No.6、MSV413L(10) フレーム部品_No.6、MSA753DR6S-3Y フレーム部品_No.5、MSV613L(11.5) フレーム部品_No.10、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.6、MSV613-K-A カバー部品_No.5、MSV615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.19、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.6、MSV415L(8.5) フレーム部品_No.6、MSV415R2SL(8.5) フレーム部品_No.5、MSA655DR4S-K(11.5) フレーム部品_No.5など
ジクウケAマトメ
BIGM(丸山製作所)¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷図解NoMS415R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.10、MS653DNR-Y ドラム組立部品_No.6、MS653DR6T-Y ドラム組立部品_No.12、MSV313B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.6、MSA753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.19、MS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.9、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.6、MS410ENA-3K ホースリール部品_No.8、MSC5-100Uクミタテ 巻取機部品 ジクウケAマトメ_No.10、MSA513R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.8、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.10、MSA415R4C-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.10、MS410RC-2K ホース巻取機部品_No.9、MSA413R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.8、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.8、GS28MX ドウムクミタテ部品 ジクウケAマトメ_No.6、MSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.6など
(駆動伝達部)部品 6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M8X20(SM)図解NoSSA-F505 バッフルプレート・カバー部品_No.19、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.37、MS753DR6S-Y カバークミタテ部品_No.12、BSA-420JES ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.6、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.35、SSA-V1000C 油圧配管(2)部品_No.26、SSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.43、G-4S チェーンケース部品 6カクボルトWSW_No.39、SSA-N550 ラジエータ部品_No.27、MP2530E-M 本体,付属品部品 6カクボルトWSW_No.28、BSA-536シリーズ -A アクセルペダル部品_No.2、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.41、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.91、SSA-F611 ボンネット部品_No.41、BSA-420JESG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.6、SSA-F615DX ストレーナボックス部品_No.18など
Cガタトメワ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格ジクヨウ16図解NoSSA-S551 主変速レバー部品_No.21、SSA-Z500-1 HST部品_No.27、BSA-420JDSG G-4S トランスミッション4部品_No.34、MSA413R3-M ポンプダイクミタテ部品_No.56、BSA-420JES テンション部品_No.12、MSV413R1T-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.8、GKSL3302R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、SSA-α604 主変速レバー部品_No.19、SSA-α603 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.39、MSA413R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.17、SSA-V1000C 撹拌テンション部品_No.10、MS653DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.41、BSA-420JDESG G-3 変速レバー 主変速部品_No.19、MSV413B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.37など
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格TC10207グリスイリ図解NoDB230 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、BC20L エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 オイルシール_No.24、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、MB200-1U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、DB21D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、SD057E エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、JHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.18、DB21D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、DB21D-1C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MB200G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MB2300U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19など
スプロケツト
BIGM(丸山製作所)¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷規格RS35-9TB図解NoMSA410ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.71、GKSL3302R1 ドラムクミタテ部品_No.15、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.60、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.16、MSV615DR4CSL-Y(10) ドラムクミタテ部品_No.19、MSV413R1TB-K-1 ドラムクミタテ部品_No.17、SSA-E500DX オプション(5)(電動ホース巻取機)部品_No.24、MSA413-K ドラム組立部品_No.31、MSA513R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.27、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.16、MS413EFR-K ドラム組立部品_No.31、MSV413B-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.29、GSL205-H ドラムクミタテ部品 スプロケツト_No.16、MS450DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.35、MS410DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.35、MSV515R2SL(10) ドラムクミタテ部品_No.13など
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980~税込¥54,978~1式93日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。