カテゴリ

  • 農業機械(147)
  • 作業工具(36)
  • メカニカル部品(18)
  • 切削工具(14)
  • 防犯用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 家電(4)
  • 制御機器(3)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-19」の検索結果

249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4DR.19PCソケットレンチセット S.E.K.(スエカゲツール)

    1/4DR.19PCソケットレンチセット

    S.E.K.(スエカゲツール)
    5,998税込6,598
    1セット
    翌々日出荷
    洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。 整理保管や持ち運びにも便利です。 差込角6.35ミリのソケットレンチセットです。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にトラスコ品番774-7900セット内容ソケット(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12、ラチェットハンドル(mm):125、スピンナーハンドル内容(mm):150、フレックスハンドル内容(mm):150、スライディングTハンドル内容(mm):115、エクステンションバー(mm):50・150、スピンディスク(mm):6.35、クロスバー、ツールボックス材質本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム質量(kg)1.3差込角(mm)6.35セット商品数19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×140×53
  • 3/8DR 19PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    3/8DR 19PC ショートソケットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット19PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 ソケットのみ単品提供可能です。
    セット内容ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(75mm・150mm)、ユニバーサルジョイント(50mm×先端部外径19mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)材質クロムバナジウム鋼質量(g)1680ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)22差込角(DR)3/8
  • 1/2DR.19PCソケットレンチセット S.E.K.(スエカゲツール)

    1/2DR.19PCソケットレンチセット

    S.E.K.(スエカゲツール)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。 整理保管や持ち運びにも便利です。 差込角12.7ミリのソケットレンチセットです。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にトラスコ品番853-0771セット内容ソケット(mm):8・10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・23・24・26、ラチェットハンドル(mm):250、フレックスハンドル(mm):300、エクステンションバー(mm):125、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):12.7、ツールボックス材質本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム質量(kg)3.4差込角(mm)12.7セット商品数19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)382×175×53
  • ネジキャッチ ENGINEER(エンジニア)

    ネジキャッチ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    ドライバーの軸に取り付けるだけで先端を着磁することが出来ます。また、サイズや形状が異なるビットにも取り付ける事が可能。可動式だからΦ4~6.35軸に対応!
    用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。材質ABS幅(mm)13全長(mm)24高さ(mm)14.2適合軸(mm)4~6.35質量(g/個)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2

    トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7

    トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6

    トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • ドアプレート つくし工房

    ドアプレート

    つくし工房(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アクリルグレーパール、両面テープ付(裏面)厚さ(mm)2取付方式両面テープ
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックベアリング

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4

    トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • ネジキャッチ ENGINEER(エンジニア)

    ネジキャッチ

    ENGINEER(エンジニア)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できるネジキャッチ。段付ビットやトーションビットにも使える可動式。先端のくぼみにより、ネジを確実に保持します。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。磁化したドライバーの脱磁もできます。
    用途電動ドライバーでの作業やOA機器のメンテナンスに。トラスコ品番697-5212材質本体:PC幅(mm)13厚さ(mm)14.2全長(mm)24適合サイズ(mm)4~6.35
  • 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • DDR Series 開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR Series 開放ラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • ドアプレート つくし工房

    ドアプレート

    つくし工房
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高級感のあるパール色のドアプレートです。
    材質アクリル
  • KEMET トロイダルコア KEMET

    KEMET トロイダルコア

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)19寸法D(mm)19(-0.1~0)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)寸法W(mm)6(-0.2~0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

    NMB(ミネベア)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR

    OSG(オーエスジー)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
  • DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • GPドリル レギュラー10D ALTコーティング イワタツール

    GPドリル レギュラー10D ALTコーティング

    イワタツール
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理ALTコーティング
  • トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング

    イワタツール
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数3先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
  • Ferrite EMI Core 19x9-11mm KEMET

    Ferrite EMI Core 19x9-11mm

    KEMET
    53,980税込59,378
    1箱(480個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = フェライトコアアプリケーション = 家庭用電化製品材料 = フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アートランバー ダボ穴加工 南海プライウッド

    アートランバー ダボ穴加工

    南海プライウッド
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    セット内容棚板×1枚材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙長さ(mm)2674厚さ(mm)27
  • ホルダ 多機能用 京セラ

    ホルダ 多機能用

    京セラ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    旋盤、多軸専用機などに適します
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 1/2DR.ウェーブソケット19mm 6PT Pro-Auto

    1/2DR.ウェーブソケット19mm 6PT

    Pro-Auto
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番773-9788全長(mm)38質量(g)70穴角6角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)19
  • ホルダ DR イスカル

    ホルダ DR

    イスカル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツール

    トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング

    イワタツール
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
  • ドリル イスカル

    ドリル

    イスカル
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    多機能工具 1本のホルダーで、穴明け、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能 経済的
  • カットグリップ ホルダー GHDR/L-JHP イスカル

    カットグリップ ホルダー GHDR/L-JHP

    イスカル
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    高圧クーラント対応です。
    用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DRドリル イスカル

    DRドリル

    イスカル
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
  • 19mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.19L FACOM

    19mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.19L

    FACOM
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ホイールとナットのクリアランスが狭いホイールナット専用のソケットセットで、樹脂のプロテクターがホイールへのダメージを軽減させます。 ソケットは薄口ですが、先端のアルミリングにより強度を確保しています。 ※クリアランスが狭いホイール用のソケットです。 クリアランスに問題がないホイールには、通常のインパクト用ソケットをご使用ください。
    用途インパクトソケット寸法(mm)19質量(g)210
  • プラスチックベアリング ネジ軸タイプ PH001 ACE(エース)

    プラスチックベアリング ネジ軸タイプ PH001

    ACE(エース)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れています(DR-19-B0.5)
    材質外輪:ポリアセタール樹脂、内輪:鋼、ボール:鋼球・潤滑油軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1寸法H(mm)6耐荷重(kg)5/300回転外径(Φmm)19質量(g/個)5.8