カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(1)

「dr-22-b3」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7

    トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6

    トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックベアリング

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • 樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ) トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ)

    トックベアリング(TOK)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
    用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED) IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)30
  • ツメ BIGM(丸山製作所)

    ツメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格ジーク図解NoMSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.37、MSA513R3-K-A スライダクミタテ部品_No.19、GKSL3301-K スライダクミタテ部品_No.8、MSA413R3-2M-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.22、MSA615R4C-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.37、MSA753DR6S-3K セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSV413B-M-1(8.5X130) フゾクヒン、オプション部品_No.13、MSA415R4C-120(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.29、MSV313B-M スライダクミタテ部品_No.8、MS613DR4T2-Y スライダクミタテ部品_No.11、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.9、MSA415R4C(10) セイレツマキクミタテ部品_No.29、MS410R2-M 自動整列巻取装置部品_No.6、MSA615R4C(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.26、MS753DR4T-K 整列巻組立部品_No.13など
  • ビニールホース BIGM(丸山製作所)

    ビニールホース

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    規格21X24X250L(ホゴ)部品名称ビニールホース図解NoMS753DR6S-Y ドラムクミタテ部品_No.39、MSV413R1TB-K-1 ドラムクミタテ部品_No.29、MS753DR6T2-Y ドラムクミタテ部品_No.38、MS753DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.38、MS653DR6T2-K ドラムクミタテ部品_No.38、MSA655DR4S-K(11.5) ドラムクミタテ部品_No.46、MSA753DR6S-3K ドラムクミタテ部品_No.43、MSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.22、MS613DFR-Y ドラムクミタテ部品_No.34、MS513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.45、MSA613R2T-2K ドラムクミタテ部品_No.38、MSA613R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.45、MSV413B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.22、MS653DR6S-Y ドラムクミタテ部品_No.39、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.39、MSA513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.45など
  • セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)

    セレイトツキフランジナット

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10トクシユ図解NoBSA-950シリーズ センタブーム部品_No.66、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.61、SSA-アルフア1005MAT DPF部品_No.18、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-2(MS1000F)部品_No.45、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.58、MS615MC-60HZ フレーム部品_No.22、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-1部品_No.45、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.59、MSA753DR6S-3K フレーム部品_No.9、MSA753DR6S-3Y フレーム部品_No.9、MS415MC-1(60HZ) フレーム部品_No.14、BSM-1270SLT 付属品部品_No.54、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.21、MSA415R4C-120(10) ソウコウブクミタテ部品_No.61、MSA615R4C-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS655MC-50HZ フレーム部品_No.14など
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    949税込1,044
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    949税込1,044
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    999税込1,099
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています