カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dr-22-bh2-11」の検索結果

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8
トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法W(mm)7(0~-0.2)許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ)
トックベアリング(TOK)¥149税込¥1641個翌々日出荷から9日以内出荷ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。