カテゴリ

  • 農業機械(164)
  • メカニカル部品(146)
  • 作業工具(56)
  • 切削工具(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 制御機器(30)
  • バイク純正部品(26)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • バイク部品(15)
  • 電気材料(10)
  • 機構部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • カー用品(6)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-25」の検索結果

658件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯富士電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5
ドライブレコーダー専用スタンド Beat-Sonicドライブレコーダー専用スタンドBeat-Sonic(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
専用のドライブレコーダースタンドです。
Sunon 軸流ファン SUNONSunon 軸流ファンSUNON
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラチェットツールセット BIGMAN(ビッグマン)ラチェットツールセットBIGMAN(ビッグマン)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
四角形に折り畳まれたケースを広げると機能的に配置されたツールパレットになります。 収納時は、コンパクトに折り畳むことができ、工具箱のような形状になります。 ケースにフックが付いているので様々な物に引っ掛ける事ができます。
用途ボルト、ナット、ヘックスねじ、トルクスねじ、プラスねじ、マイナスねじの緩め、締め付けにセット内容1/4dr.72ギア ミニラチェットレンチ 12角ソケット / 6mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm トルクスビット / T10、T15、T20、T25、T30 ヘックスビット / H2、H2.5、H3、H4、H5 プラスビット / +1、+2、+3 マイナスビット / -3、-6質量(g)326寸法(縦×横×奥行)(mm)250×147×37
マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型) エンジニアマスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型)エンジニア(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。
用途12サイズのヘックスローブネジに対応。トラスコ品番368-7546セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
RCK形メガネヘッド KANON(中村製作所)RCK形メガネヘッドKANON(中村製作所)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット Pro-Auto3/8"DR.TSビットソケットハンガーセットPro-Auto(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(9個組)
当日出荷
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
スライドブッシュ トリプル・二面取りフランジ形 TRT TRT25GUU NB(日本ベアリング)スライドブッシュ トリプル・二面取りフランジ形 TRT TRT25GUUNB(日本ベアリング)
8,161税込8,977
1個
当日出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)25サイズ25材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:165シリーズTRT寸法A(mm)主要:49寸法t(mm)主要:10寸法F(mm)主要:35寸法X(mm)主要:6.6寸法W(mm)主要:51寸法Y(mm)主要:11主要寸法D(mm)・45・Df:74ボール条列6材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:25
CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイトサンドビック
35,980税込39,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)ソケット&ビットセット (ロールケース付き)SIGNET(シグネット)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45
Uシリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア タフレックUシリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリアタフレック
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア U+シリーズです。機能性と耐食性を極め、コストパフォーマンスもさらに向上。使い込むほどに使いやすさを実感できる、オーソドックスなデザインです。【耐久性】新たに「高耐食性メッキ処理剛管」を採用。剛鉄本来の強度に加え、長期間にわたり高い耐食性を保持します。【安全】長年実績のある信頼のブラケットにより雨どいにしっかり固定。大切な荷物を安心・安全に運びます。【コスト】必要最小限のスペックでありながら十分な機能を搭載。価格を抑えたお求めやすい商品です。
全高(mm)357許容積載荷重(kg)50長さ外寸(mm)1885幅外寸(mm)965適合車種【ハイゼットカーゴ】年式:H16/12~R3/12 型式:S321V S331V タイプ:ハイルーフ【ピクシスバン】年式:H23/12~R3/12 型式:S321M S331M タイプ:ハイルーフ【サンバーバン】年式:H24/3~R3/12 型式:S321B S331B タイプ:全車【ディアスワゴン】年式:H21/9~R2/4 型式:S321N S331N タイプ:ハイルーフ【エブリイ】年式:H17/8~H27/2 型式:DA64V DA64W タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパー】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64V タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパーリオ】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64W タイプ:ハイルーフ取付幅(mm)脚:1135~1305
1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角) SIGNET(シグネット)1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角)SIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット31PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 スピンナーハンドルに差込部あり、エクステンションバーとして使用可能。
差込角(inch)1/4セット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(100mm)、スピンナーハンドル(120mm)、ビットアダプター(1/4DR×1/4HEX)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4・6.5)、PZポジ形ビット(1・2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)材質クロムバナジウム鋼質量(g)707ケース寸法(mm)W187×D113×H42アズワン品番65-2491-57ソケット長さ(mm)16
サイドベース 日本アンテナサイドベース日本アンテナ(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
低圧遮断器NV32-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV32-CVF仕様三菱電機
8,698税込9,568
1台
8日以内出荷から50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バイク用シールチェーン プロトバイク用シールチェーンプロト(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
NEW絆 泥除け 雅NEW絆 泥除け
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
1つ1つ丁寧にキルティングし、熟練の職人が縫い上げた、雅製泥除け"絆"です。 素材から最終製品加工まで、国内で行った純国産品です。 素材は、最高の強度を誇るPVCターポリン(テント地)を使用。 豊富なサイズラインナップ。
材質PVCターポリン(テント地)厚さ(mm)7枚数1枚寸法(cm)5(縁幅)色(本体)レッド色(縁)ホワイト
ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル三木プーリ
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
B-Mビットセット SK11B-MビットセットSK11
2,698税込2,968
1セット
翌々日出荷
内容が充実したビットセットです。
用途ネジ締め作業。
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
25PCSミニラチェット&ビットセット Autobahn25PCSミニラチェット&ビットセットAutobahn
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
25PCS.1/4"DRビット&ショートソケットセット。『MR-225B』は全長16mmのショートビットのため、狭い場所でも使い勝手に優れた25pcs.ミニラチェットセットです。
用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所でも使い勝手に優れる全長16mmのショートビット質量(g)270内容●1/4SQミニラチェット ●1/4SQドライバービット(全長16mm):+No.1・2・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTH10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30ケース寸法(mm)78×132×40
25170-25 オゾン試薬MR 25本入 東亜DKK25170-25 オゾン試薬MR 25本入東亜DKK
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-0.75測定項目オゾン試薬オゾン試薬(AV) MR測定方法インジゴ法名称オゾン試薬MR形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
297税込327
1個
7日以内出荷
規格G040-005000部品名称スクリユ関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB)図解NoBHT751S 本体部品_No.8、JHT601S 本体部品_No.8、MHT235DSV-60R 本体部品 スクリユ_No.24、MHT238S-75 本体部品 スクリユ_No.25、JHT600DR 本体部品_No.18、MHT235DS-60R 本体部品 スクリユ_No.24、BHT600DR 本体部品_No.18、JHT751S 本体部品_No.8、BHT601S 本体部品_No.8、BHT600DSR 本体部品_No.18
2518025 オゾン試薬 HR AV 25回分 東亜DKK2518025 オゾン試薬 HR AV 25回分東亜DKK
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-1.50測定項目オゾン試薬オゾン試薬(AV) HR測定方法インディゴカルミン法名称オゾン試薬形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
シンコウカクフンコウパッキン H-704 BIGM(丸山製作所)シンコウカクフンコウパッキン H-704BIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.76MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.85MB)図解NoMSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.24、アルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.17、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.17、MK058T-25 希望付属品部品_No.41、BSA-650シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.14、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.17、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 シンコウカクフンコウパッキン H-704_No.48、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.17、MRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.13、MRS75-501 アスパラノズル部品_No.11、VSM110-15 ノズル部品_No.88、BSA-420JSG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.13、MSV613-K-A A専用部品(ノズル)部品_No.24、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.17など
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
7,990税込8,789
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
ドラム缶運搬車TDR-2用250mm空気入りタイヤ TRUSCOドラム缶運搬車TDR-2用250mm空気入りタイヤTRUSCO
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
ドラム缶運搬車TDR-2用取替250mm車輪
用途交換用部品仕様250mm×90巾ゴムトラスコ品番855-5488適合機種TDR-2品名250mm空気入りタイヤ(前輪用)アズワン品番64-8717-862018年トラスコ掲載ページ8 1131
LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマLED投光器 交換電球 【20000時間】アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
2,988税込3,287
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
イージーアップテント オプション品DX25/DXA25/DR37-17用横幕(エコノミー) イージーアップイージーアップテント オプション品DX25/DXA25/DR37-17用横幕(エコノミー)イージーアップ
6,498税込7,148
1枚
翌々日出荷
イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 低価格を実現した経済的な横幕です。横幕 エコノミー DX25/DXA25/DR37-17短辺用、お求めやすい横幕です。連結ファスナーなし。フレーム取付:紐。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。
材質ポリエチレンタイプ防水性取付方式フレーム:紐幅(m)2.5生地厚み:#3000高さ(m)1.96
【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-25J/DR-20J(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-25J/DR-20J(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーBrother/ブラザー種別クイック式適合MFC-7420/MFC-7820N/HL-2040/DCP-7010/FAX-2810/FAX-2810Nサービス分類リサイクル・リビルト
HAPPY 電子ファイル マイゾックスHAPPY 電子ファイルマイゾックス(2件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から3日以内出荷
DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。 FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm~8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。 CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。 CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。 環境にやさしい特許取得商品。 古紙配合率71%。
用途電子納品の管理
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形種別外筒両端シール形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
6,698税込7,368
1個(500g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ディスクロータ(ニッサン) 昭和自動車ディスクロータ(ニッサン)昭和自動車(15件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(8件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から翌日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形種別標準形最高使用温度(℃)80
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
...