ドライブレコーダーZDR-250D
駐車監視機能:(オプション:駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要)
駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画
役立つ便利機能や特長:プッシュレバースイッチで簡単操作、通常録画もタイムラプス録画、通電から約2秒で高速起動
運転支援機能:後続車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能
記録映像の保護機能:バックアップ機能、SDカードチェック機能(撮り逃し防止)、緊急録画停止機能
あおり運転対策に プッシュレバースイッチで簡単操作 64GB microSDカード付属
- 付属品
- 直接配線コード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、エレクトロタップ、取扱説明書(保証書付き)、microSDカード(64GB/Class10)
※あらかじめ本体に装着済み
- 質量(g)
- フロントカメラ:108.9 リアカメラ:28.8
- 電圧(V)
- 電源:DC12
- 有効画素数
- 最大200万画素
- 消費電流(mA)
- 通常時:(最大)350mA以下/スーパーキャパシタ充電時:580mA以下
- 液晶サイズ
- 2.0インチフルカラーTFT液晶
- 本体サイズ(mm)
- F:67(W)×49.3(H)×30.9(D) R:39(W)×29(H)×28.2(D) (突起部除く)
- 保証期間
- 3
- 記録時間
- 目安:約270分~約425分 ※初期設定:約270分(付属:64GBの場合)
- フレームレート
- 27.5/17.5(fps)
- 画角
- (レンズ)F:水平114°垂直59°(対角139°) R:水平114°垂直59°(対角139°)
- 録画方式
- FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ











![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)
![死角モニターにもなる業務用6カメラドライブレコーダー サンコー[日用品] 死角モニターにもなる業務用6カメラドライブレコーダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)



