カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み

クロスバー
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用 DR-450N専用ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用 束巻の内径に応じて2段階調節可能なスタッド4本付(着脱自在)
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :30~140 1目盛:1 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :36.0 T4MN140シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥37,980~税込¥41,778~1式93日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら