カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 縫製用品(1)

「tkw-10」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、蒸気ハンドル形状蝶形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボア
  • 吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)

    吊り金車

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
    用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
  • 木工高速切断ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    木工高速切断ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    ¥299税込¥329
    1パック(2本)
    翌日出荷
    研磨刃付+アサリ加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様90mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
  • 【レジンクラブ】鶴亀と和柄 イングカワモト

    【レジンクラブ】鶴亀と和柄

    イングカワモト
    ¥829税込¥912
    1枚
    4日以内出荷
    長寿と繁栄のシンボルでもある鶴と亀に、伝統的な和柄である市松模様、矢絣、麻の葉文様などを組み合わせました。和風アクセサリーや小物作りにぴったりです。◆ シールの特徴 ◆・レジンの中に入れたり、外側にはったりすることが出来ます。外側にはる場合はコーティングをしてください。・レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。・国産品・このシールは極薄の素材を使用しています。・粘着力が強いためシールがはがれにくい素材になっています。ピンセットをご使用ください。
    寸法(mm)88×110入数(枚)1素材PE
  • チップ GMM 京セラ

    チップ GMM

    京セラ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ GMM 京セラ

    チップ GMM

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ビニマス 起点2本トラップ(MX-UTKW) 前澤化成工業

    ビニマス 起点2本トラップ(MX-UTKW)

    前澤化成工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
    径(mm)150、管路:100
  • ビニマス 起点2本トラップ(MX-UTKW) 前澤化成工業

    ビニマス 起点2本トラップ(MX-UTKW)

    前澤化成工業
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    4日以内出荷
    材質PVC、(Oリング)合成ゴム管径(Φmm)100使用流体排水
  • Tボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    Tボール弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3604BD:1/8B最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)C3604BD:1/8B材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボア
  • トラキラワイヤ(レフロープ) AIOULE(ふじわら)

    トラキラワイヤ(レフロープ)

    AIOULE(ふじわら)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    4日以内出荷
    光るロープ・反射ロープとも呼ばれ、表面に微細なガラスビーズを精密コーティングし夜間の視認性を大きく向上させるためにつくられた「安全商品」です。射の原理:ライトの光を反射して明るく光ります。反射性能:夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバー・ホワイトに見えます。また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。
    色黄