カテゴリ

  • 農業機械(47)
  • 厨房用品(13)
  • 制御機器(12)
  • 切削工具(10)
  • 自動車純正部品(7)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-54」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • プチラチェ ENGINEER(エンジニア)

    プチラチェ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    超ミニサイズのラチェットドライバーです。スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。ビットが落ちない強力マグネット内蔵です。
    トラスコ品番368-7571種類ラチェットドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)

    汎用ストレートドリル V-SDR

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • NCD タワシラック(ミニ) 貝印

    NCD タワシラック(ミニ)

    貝印
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    スポンジやたわしをしっかりホールドするタワシラックです。
    用途手に優しい先丸加工を施しています。材質本体:18-8ステンレススチール、吸盤:塩化ビニル樹脂寸法(mm)82×120×81
  • NCD コンパクトラック(スタンドタイプ 貝印

    NCD コンパクトラック(スタンドタイプ

    貝印
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    間仕切り枠がスライドします。ゴム足付で安定。シンクをキズつけません。
    材質刃体/ステンレス刃物鋼、柄/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)寸法(mm)93×182×82
  • リーマ HS S柄 DR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 DR

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
  • CD/DVDクリーナー サンワサプライ

    CD/DVDクリーナー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    使いやすいパッドタイプでCD・DVDを優しくクリーニングします。付属のトレイでさらに簡単にクリーニングできます。洗って繰り返し使用できます。
    仕様■セット内容:クリーニングパッド/W60×D10×H100mm、クリーナー液/45ml、クリーニングトレイ
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • アデリア・レトロ Newキャニスター タマハシ

    アデリア・レトロ Newキャニスター

    タマハシ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    お菓子やお砂糖、コーヒー豆などのストックに。木蓋の木目は自然が生み出した風合いをお楽しみいただけます。鉄にガラス質の膜を高温で焼きつけたホーローは、耐酸性・保温性・耐熱性に優れています。表面がガラス質なので酸や塩分に強く、色移りもなく衛生的です。
    材質ほうろう用鋼板・天然木寸法(mm)約10.8×10.8×11.13容量(mL)約750質量(g)約326
  • NCD スポンジラック(M) 貝印

    NCD スポンジラック(M)

    貝印
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    吸盤が下方に取り付けられるので、水がかかりにくくシンクが広く使える。
    材質金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン(耐熱温度110度)寸法(mm)95×200×110
  • 【リビルト】 エアードライヤ(ヒノ) ノーブランド

    【リビルト】 エアードライヤ(ヒノ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーヒノ
  • 【リビルト】 エアードライヤ(UDトラックス) ノーブランド

    【リビルト】 エアードライヤ(UDトラックス)

    ノーブランド
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーUDトラックスサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】 エアードライヤ(いすゞ) ノーブランド

    【リビルト】 エアードライヤ(いすゞ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーいすゞ
  • NCD ダブルスライドシンクバスケットD 貝印

    NCD ダブルスライドシンクバスケットD

    貝印
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    コップやお椀も転がらずに立てられるM字型スタンド。食器を移動しやすい斜めカット。
    材質刃体/ハガネ複合材(刃材/炭素鋼、合わせ材/軟鉄)、口金/水牛、柄/天然木寸法(mm)210×410×115
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
    用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
  • NCD スポンジラック(ミニ) 貝印

    NCD スポンジラック(ミニ)

    貝印
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    下方に吸盤が取り付けられるので、水がかかりにくく、シンクが広く使える。
    材質ポリプロピレン、PET寸法(mm)130×100×110
  • NCD 吸盤2個セット(大) 貝印

    NCD 吸盤2個セット(大)

    貝印
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    強力な大型吸盤。取り替えに便利な吸盤2個セット。
    材質ポリエチレン(耐熱温度80℃)寸法(mm)55×55×18
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
    用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(11件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
    用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
  • NCD コンパクトラック(シンクインタイ 貝印

    NCD コンパクトラック(シンクインタイ

    貝印
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    ボトル形状を選ばないスライド式。
    材質金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン(耐熱温度110度)寸法(mm)75×180×100
  • 鉄下地 デッキ専用ビス 若井産業

    鉄下地 デッキ専用ビス

    若井産業
    1,598税込1,758
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    フレキ員採用。硬質表層材にしっかり入り込みます。 2枚の羽根で板浮き防止。 ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します。
    呼び径(mm)5頭径(mm)9.8
  • NCD 水切りバスケット(スリム) 貝印

    NCD 水切りバスケット(スリム)

    貝印
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    コップやお椀も転がらずに立てられるM字型スタンド、水切りがラクなスライドトレイを採用。
    用途足高で太くて丈夫な構造で、お皿が7枚立てられる水切りラックです。外寸(mm)上部:約425×222、下部:約380×170、トレー:約380×180
  • NCD ボトル&スポンジラック 貝印

    NCD ボトル&スポンジラック

    貝印
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    洗剤ボトル、スポンジ、たわしを一緒に収納できるラックです。スポンジを立てて収納できる仕切付きです。
    材質18-8ステンレススチール・塩化ビニル樹脂サイズ(mm)80X160X85
  • NCD Wまな板スタンド(壁面タイプ) 貝印

    NCD Wまな板スタンド(壁面タイプ)

    貝印
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    まな板、シートまな板が同時に収納できるスタンドです。吸盤で壁面にも固定して使用できます。
    材質18-8ステンレススチール、塩化ビニル樹脂寸法(mm)100×110×63
  • トグロン ハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツール

    トグロン ハードドリル レギュラー ALTコーティング

    イワタツール
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • NCD ダブルスライドシンクバスケット 貝印

    NCD ダブルスライドシンクバスケット

    貝印
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    すべり止めが付いて安定。
    材質本体/18-8ステンレススチール、すべり止め/シリコーンゴム(耐熱温度200度)高さ(mm)113質量(g)495縦(mm)197横(mm)357
  • NCD ワイヤーホルダー 貝印

    NCD ワイヤーホルダー

    貝印
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    シンク内で小物入れとして。
    材質本体/18-8ステンレススチール、吸盤/塩化ビニル樹脂(耐熱温度70度)高さ(mm)115質量(g)155縦(mm)70横(mm)100
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    用途荷物の固縛
  • ラッシングベルト デルタリング オーエッチ工業

    ラッシングベルト デルタリング

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
    最大使用荷重(t)0.2
  • (MB54)ACTUATOR,DR ミツビシ

    (MB54)ACTUATOR,DR

    ミツビシ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • LEDダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    78,980税込86,878
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。
    用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
  • (MB54)HANDLE,DR,R ミツビシ

    (MB54)HANDLE,DR,R

    ミツビシ
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
  • (MB54)HANDLE,DR,L ミツビシ

    (MB54)HANDLE,DR,L

    ミツビシ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
  • LEDダイレクトリング照明(UVタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクトリング照明(UVタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    149,800税込164,780
    1個
    13日以内出荷
    LEDを傾けて傘状のように高密度で配置しており高い照度を得ることができるLED照明です。UV光を広視野で均一に照射します。
    用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。高さ(mm)20定格電圧(V)24発光色紫外光源紫外線照光形状リング形最大使用条件60
  • (MB54)HINGE,F/DR ミツビシ

    (MB54)HINGE,F/DR

    ミツビシ
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • (MB54)SCREW,F/DR ミツビシ

    (MB54)SCREW,F/DR

    ミツビシ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
  • (MB54)HNG,R/DR,RH ミツビシ

    (MB54)HNG,R/DR,RH

    ミツビシ
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷