カテゴリ
- 農業機械(47)
- 厨房用品(13)
- 制御機器(11)
- 切削工具(9)
- トラック輸送・安全用品(6)
- バイク部品(4)
- 物流用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(47)
- 貝印(12)
- 富士電機(11)
- オーエッチ工業(7)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ノーブランド(3)
- イスカル(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
- イワタツール(1)
- サンワサプライ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 若井産業(1)
- 大阪コネクター製造(1)
- FILTEC(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- タマハシ(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dr-54」の検索結果

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
汎用ストレートドリル V-SDR
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から9日以内出荷低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
NCD タワシラック(ミニ)
貝印¥929税込¥1,0221個当日出荷スポンジやたわしをしっかりホールドするタワシラックです。用途手に優しい先丸加工を施しています。材質本体:18-8ステンレススチール、吸盤:塩化ビニル樹脂寸法(mm)82×120×81
NCD コンパクトラック(スタンドタイプ
貝印¥1,898税込¥2,0881個欠品中間仕切り枠がスライドします。ゴム足付で安定。シンクをキズつけません。材質刃体/ステンレス刃物鋼、柄/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)寸法(mm)93×182×82
CD/DVDクリーナー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷使いやすいパッドタイプでCD・DVDを優しくクリーニングします。付属のトレイでさらに簡単にクリーニングできます。洗って繰り返し使用できます。仕様■セット内容:クリーニングパッド/W60×D10×H100mm、クリーナー液/45ml、クリーニングトレイ
DLC ドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
アデリア・レトロ Newキャニスター
タマハシ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷お菓子やお砂糖、コーヒー豆などのストックに。木蓋の木目は自然が生み出した風合いをお楽しみいただけます。鉄にガラス質の膜を高温で焼きつけたホーローは、耐酸性・保温性・耐熱性に優れています。表面がガラス質なので酸や塩分に強く、色移りもなく衛生的です。材質ほうろう用鋼板・天然木寸法(mm)約10.8×10.8×11.13容量(mL)約750質量(g)約326
NCD スポンジラック(M)
貝印¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷吸盤が下方に取り付けられるので、水がかかりにくくシンクが広く使える。材質金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン(耐熱温度110度)寸法(mm)95×200×110
【リビルト】 エアードライヤ(ヒノ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーヒノ
【リビルト】 エアードライヤ(UDトラックス)
ノーブランド¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーUDトラックスサービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】 エアードライヤ(いすゞ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーいすゞ
NCD ダブルスライドシンクバスケットD
貝印¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷コップやお椀も転がらずに立てられるM字型スタンド。食器を移動しやすい斜めカット。材質刃体/ハガネ複合材(刃材/炭素鋼、合わせ材/軟鉄)、口金/水牛、柄/天然木寸法(mm)210×410×115
NCD スポンジラック(ミニ)
貝印¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷下方に吸盤が取り付けられるので、水がかかりにくく、シンクが広く使える。材質ポリプロピレン、PET寸法(mm)130×100×110
ラッシングベルト
オーエッチ工業(11件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から5日以内出荷ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
NCD コンパクトラック(シンクインタイ
貝印¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ボトル形状を選ばないスライド式。材質金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン(耐熱温度110度)寸法(mm)75×180×100
鉄下地 デッキ専用ビス
若井産業¥1,598~税込¥1,758~1箱(100本)4日以内出荷フレキ員採用。硬質表層材にしっかり入り込みます。 2枚の羽根で板浮き防止。 ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します。呼び径(mm)5頭径(mm)9.8
NCD 水切りバスケット(スリム)
貝印¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷コップやお椀も転がらずに立てられるM字型スタンド、水切りがラクなスライドトレイを採用。用途足高で太くて丈夫な構造で、お皿が7枚立てられる水切りラックです。外寸(mm)上部:約425×222、下部:約380×170、トレー:約380×180
NCD ボトル&スポンジラック
貝印¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷洗剤ボトル、スポンジ、たわしを一緒に収納できるラックです。スポンジを立てて収納できる仕切付きです。材質18-8ステンレススチール・塩化ビニル樹脂サイズ(mm)80X160X85
NCD Wまな板スタンド(壁面タイプ)
貝印¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷まな板、シートまな板が同時に収納できるスタンドです。吸盤で壁面にも固定して使用できます。材質18-8ステンレススチール、塩化ビニル樹脂寸法(mm)100×110×63
トグロン ハードドリル レギュラー ALTコーティング
イワタツール¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
NCD ダブルスライドシンクバスケット
貝印¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷すべり止めが付いて安定。材質本体/18-8ステンレススチール、すべり止め/シリコーンゴム(耐熱温度200度)高さ(mm)113質量(g)495縦(mm)197横(mm)357
NCD ワイヤーホルダー
貝印¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷シンク内で小物入れとして。材質本体/18-8ステンレススチール、吸盤/塩化ビニル樹脂(耐熱温度70度)高さ(mm)115質量(g)155縦(mm)70横(mm)100
LEDダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥78,980税込¥86,8781個13日以内出荷から31日以内出荷LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
打撃メガネスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681丁当日出荷から3日以内出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24)
富士電機(5件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から23日以内出荷ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています形状丸保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
バズーカモグラセット
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。付属品No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケースセット内容DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B材質グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー軸長(mm)ビット:共通60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32セット商品数11点ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×63ビット全長(mm)共通105