カテゴリ

  • 農業機械(260)
  • メカニカル部品(44)
  • 作業工具(40)
  • 制御機器(31)
  • 機構部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 切削工具(9)
  • バイク部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 安全用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 家電(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 研磨材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-60」の検索結果

関連キーワード
516件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正ドラムカートリッジ brother DR-60J brother(ブラザー)純正ドラムカートリッジ brother DR-60Jbrother(ブラザー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーbrotherモノクロドラム種別純正適合HL-L6400DW/L5200DW/L5100DN、MFC-L6900DW/L5755DW
ドラム DR-60J【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]ドラム DR-60J【クイック式リサイクルトナー】ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
6,998税込7,698
1個(1個)
3日以内出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番DR-60J種別クイック式ブラックRoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーbrother/ブラザー
【リサイクル】リサイクルドラムユニット brother DR-60J タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルドラムユニット brother DR-60J タイプ(クイック式)ノーブランド
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルドラムは、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品と遜色はありません。
適合メーカーbrotherモノクロドラム適合HL-L6400DW/L5200DW/L5100DN、MFC-L6900DW/L5755DW適合純正型番DR-60Jサービス分類リサイクル・リビルト
SPROCKET,DR.60T   41201355700 ホンダSPROCKET,DR.60T 41201355700ホンダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
1"DR/60mm ディープインパクトソケット エスコ1"DR/60mm ディープインパクトソケットエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:55、L1:43全長(mm)135対辺(mm)60外径(Φmm)86差込角(inch)1アズワン品番64-7831-44
リサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-60J エコリカリサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-60Jエコリカ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
エコリカブランドのリサイクルドラムカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6400DW/MFC-L5755DW/MFC-L6900DW種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.95、本体:0.66適合機種メーカーbrother(ブラザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数30000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番DR-60J入数(本)1
リサイクルドラム ブラザー対応 DR-60J エネックスリサイクルドラム ブラザー対応 DR-60Jエネックス(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-61J/TN-62J/DR-60J(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-61J/TN-62J/DR-60J(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
防止コンセントプラグ(ライティングレール用) 東芝ライテック防止コンセントプラグ(ライティングレール用)東芝ライテック(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)15
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から39日以内出荷
長さ(m)3
配線カバー TRUSCO配線カバーTRUSCO(6件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1材質塩化ビニール(PVC)
GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ GIKEN(川口技研)GIKEN レバー・握り玉共用ラッチGIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途握り玉・レバー兼用材質(本体)プレス対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズバックセット60mm取付穴ピッチ(mm)42
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
接地極付抜止コンセントプラグ(接地極付ライティングレール用) 東芝ライテック接地極付抜止コンセントプラグ(接地極付ライティングレール用)東芝ライテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
質量(g)43.5定格電圧(V)125定格電流(A)15
電着ダイヤラッパ SK(新潟精機)電着ダイヤラッパSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。適合材焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック厚さ(mm)12全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16ダイヤ寸法(mm)44×12
クサビ式足場用足場板 光洋機械産業クサビ式足場用足場板光洋機械産業
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)40
丸形端子(Dタイプ) 日立オートパーツ&サービス丸形端子(Dタイプ)日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
6,098税込6,708
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様JIS規格品材質無酸素銅
モールダクト付属品 連結ソケット 未来工業モールダクト付属品 連結ソケット未来工業(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
形状連結ソケット
金物用ビス カナイ金物用ビスカナイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50本)
当日出荷から5日以内出荷
SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所SDRバイトンスクレーパ阪上製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF 905RoHS指令(10物質対応)対応
スティキット ゴールドディスクロール 3M(スリーエム)スティキット ゴールドディスクロール3M(スリーエム)(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(125枚)
当日出荷から34日以内出荷
耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。
ダンボールロック 5個 ベロスダンボールロック 5個ベロス(3件のレビュー)
429税込472
1パック(5個)
当日出荷
形状その他
電源アダプター 6V 0.5A AudioComm  AV-DR6005N オーム電機電源アダプター 6V 0.5A AudioComm AV-DR6005Nオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm出力DC6V 500mAコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
打撃メガネレンチ HAMACO(浜田工業)打撃メガネレンチHAMACO(浜田工業)
63,980税込70,378
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
シリコートワイパーラバー #171 PIAAシリコートワイパーラバー #171PIAA
999税込1,099
1個
当日出荷
商品タイプ撥水
DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラNACHI(不二越)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
配線カバー TRUSCO配線カバーTRUSCO
879税込967
1本
当日出荷から翌日出荷
材質塩化ビニール(PVC)
新標準ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)新標準ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
保護構造IP67
ディスクロータ(スバル) 昭和自動車ディスクロータ(スバル)昭和自動車(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
連結ソケット(ミラダクト付属品) 未来工業連結ソケット(ミラダクト付属品)未来工業
269税込296
1個
当日出荷
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
設置場所屋内外
スクレーパ 大阪魂スクレーパ大阪魂
17,605税込19,366
1袋(10個)
3日以内出荷
1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット エスコ1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケットエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:22、A:39全長(mm)74サイズT60質量(g)240差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7896-27
アイドラーリング IDR MIYOSHI(小西製作所)アイドラーリング IDRMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
699税込769
1個
3日以内出荷
材質鋼材SUM22寸法D(Φmm)30表面処理クロムメッキ寸法d(Φmm)20
エクセルコートカエゴム #171 PIAAエクセルコートカエゴム #171PIAA(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
商品タイプスタンダード
ワイパーラバー #171 PIAAワイパーラバー #171PIAA
969税込1,066
1個
3日以内出荷
商品タイプスタンダード
エアーミニドリル(6mm能力) 空研エアーミニドリル(6mm能力)空研
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型・軽量で使い勝手良く、Φ6mmまでの穴あけ作業にご使用頂けます。
用途主に住宅関係のアルミサッシ、トラックの架装、自動車鈑金、弱電機作業等、あらゆる穴あけ作業に幅広くご使用頂けます。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800全長(mm)133(チャック付)質量(kg)0.63(リードホース付)全高(mm)125(チャック付)穴あけ能力(mm)6使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.44騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.2
関連キーワード
...