カテゴリ
- 切削工具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dr-c240」の検索結果

ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C340
Canon¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷簡単操作とコンパクト設計を両立し様々な環境で使いやすいデスクサイドモデル。【設置しやすいコンパクト設計】。旧製品DR-C240/DR-C230と比べて本体体積を30%以上小型化し、机の上や窓口で使いやすいサイズです。【わかりやすく使いやすい、アイコン表示&操作ボタン】。ジョブが最大19件まで選択可能に。これにより業務ごとにジョブを設定することで決まった設定を簡単に繰り返し実行できます。エラー状況やジョブをわかりやすく表示する液晶パネルとシンプルな操作ボタンにより使いやすさを高め、エラー内容も一目で確認しやすく、ユーザー自身によるリカバリーも行いやすくなっています。【大量スキャンも効率よく行える】。カラー・白黒/グレースケールともに片面40枚/分(DR-C340)の高速スキャンが可能。積載枚数も最大100枚まで可能で用紙搬送性能も強化しました。また、用紙搬送力を強化しキャリアシートなしのパスポートスキャン(※300dpiまで、紙厚4mm以下)にも対応します。【後続システムで使いやすい画像処理機能を搭載】。後続システムで利用しやすいデータを生成するために、アクティブスレッショルド、写真入り文書モード、表裏結合機能、背景塗りつぶし機能などのOCR精度や文字の可読性を高める画像処理機能を搭載しました。ワークフロー全体の効率化に寄与します。付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル、セットアップガイド質量(kg)3.2(ACアダプター除く)センサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー全閉時:283×218×223、トレー全開時:283×366×551インターフェースUSB 3.2、USB3.1、USB3.0、USB2.0(コネクタータイプ:Type-C)読取片面/両面原稿サイズ幅:50~216mm、長さ:54~356mm(長尺モード時、最大6096mmまで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時)解像度光学:600dpi使用時寸法(mm)[カード]幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)[パスポート]88×125(ISO規格準拠)、厚さ:4以下(キャリアシートなし)/6以下(キャリアシート込み)給紙方法標準、パネル、自動、非分離使用可能材質NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C350
Canon¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷簡単操作とコンパクト設計を両立し様々な環境で使いやすいデスクサイドモデル。【設置しやすいコンパクト設計】。旧製品DR-C240/DR-C230と比べて本体体積を30%以上小型化し、机の上や窓口で使いやすいサイズです。【わかりやすく使いやすい、アイコン表示&操作ボタン】。ジョブが最大19件まで選択可能に。これにより業務ごとにジョブを設定することで決まった設定を簡単に繰り返し実行できます。エラー状況やジョブをわかりやすく表示する液晶パネルとシンプルな操作ボタンにより使いやすさを高め、エラー内容も一目で確認しやすく、ユーザー自身によるリカバリーも行いやすくなっています。【大量スキャンも効率よく行える】。カラー・白黒/グレースケールともに片面50枚/分(DR-C350)の高速スキャンが可能。積載枚数も最大100枚まで可能で用紙搬送性能も強化しました。また、用紙搬送力を強化しキャリアシートなしのパスポートスキャン(※300dpiまで、紙厚4mm以下)にも対応します。【後続システムで使いやすい画像処理機能を搭載】。後続システムで利用しやすいデータを生成するために、アクティブスレッショルド、写真入り文書モード、表裏結合機能、背景塗りつぶし機能などのOCR精度や文字の可読性を高める画像処理機能を搭載しました。ワークフロー全体の効率化に寄与します。付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル、セットアップガイド質量(kg)3.2(ACアダプター除く)センサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー全閉時:283×218×223、トレー全開時:283×366×551インターフェースUSB 3.2、USB3.1、USB3.0、USB2.0(コネクタータイプ:Type-C)読取片面/両面原稿サイズ幅:50~216mm、長さ:54~356mm(長尺モード時、最大6096mmまで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時)解像度光学:600dpi使用時寸法(mm)[カード]幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)[パスポート]88×125(ISO規格準拠)、厚さ:4以下(キャリアシートなし)/6以下(キャリアシート込み)給紙方法標準、パネル、自動、非分離使用可能材質NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
エレキベース
Photogenic¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷・スリムで抱えやすい JB スタイルボディ(カラー:DR=ダークレッド)。・2シングルコイルPU(JBレイアウト)による、太さと抜けを両立した幅広いトーン。・コントロールは 2ボリューム+1トーン のシンプル構成。・ロングスケール(864mm)で標準的なテンション感。・初心者でも扱いやすい細めのネック形状。・(S.C)=ソフトケース付属モデル。・品名:JB-240/DR(S.C)。・ブランド:Photogenic。・カテゴリ:エレキベース(JBタイプ)。・カラー:DR(ダークレッド)。・ボディ:バスウッド。・ネック:メイプル。・指板:ローズウッドまたは同等材。・ピックアップ:JBタイプ ×2。・コントロール:2ボリューム、1トーン。・スケール:864mm(ロングスケール)。・付属品:ソフトケース。・JANコード:4534853051538