カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(17)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dr.leak」の検索結果

Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤
TRACERLINE(67件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。用途134aガス、PAGオイル専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用
(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL危険物の性状非水溶性
Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 ミニキット2
TRACERLINE¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.5mm以下のガス漏れはほとんど止まります。自動車エアコンの漏れ止め剤セットです。用途134aガス、PAGオイル専用セット内容Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤×3、Dr.Leak用注入ホースセット×1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性
Dr.Leak POE蛍光剤潤滑入り漏れ止め剤
TRACERLINE¥4,998税込¥5,4981本(50mL)当日出荷カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。電動式コンプレッサー車の多くに採用されているPOEオイル車用です。1年に1回ご使用下さい。用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。種類POEオイル使用工具POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P)安全性カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない使用量ガス量600g/1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性効果A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
エアコンストップリーク剤
TRACERLINE(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本(15mL)当日出荷適合エアコンリークソリューションキット(TP-1331/J)の補給部品です。危険物の類別非危険物
エアコンプロテクター
FALCON(261件のレビュー)¥619税込¥6811缶(30mL)当日出荷強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。用途エアコンオイル漏れ予防剤容量(mL)30(ガス20+オイル10)危険等級Ⅲねじの呼びM14×1.25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用
(79件のレビュー)¥599~税込¥659~1缶(200g)ほか当日出荷自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入
デンゲン(83件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181缶当日出荷ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
Dr.Leak POE蛍光剤潤滑油入り漏れ止め剤ミニキット
TRACERLINE¥27,980税込¥30,7781セット(50mL×3本)当日出荷LL-DR1/PドクターリークPOEx3本、LL-300-A02/Pエアゾール缶専用注入ホースセット1本のセットです。カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。セット内容ドクターリーク(LL-DR1/P)×3本、R134a、POEエアゾール缶専用注入ホースセット(LL-300A02/P)×1式種類POEオイル使用工具POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P)安全性カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない使用量ガス量600g/1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.022L危険物の性状非水溶性効果A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
ナイログ
アサダ(68件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。容量(mL)30対応冷媒種別HFC系冷媒用
カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。多くのメーカーがガス漏れ探知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
R134a POEエアゾール缶専用注入ホースセット
TRACERLINE(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷LL-DR1/PドクターリークPOE専用の注入ホースセット。POEオイル採用の電動コンプレッサーのみに使用することで、他種類のオイル混入のリスクをなくします。スマートバルブ式カプラは、バルブと低圧ポートの固定を自動的にロックし、高い圧力にも耐えうる革新的な減圧機能を搭載しています。耐圧性、耐熱性のある短いホースは、漏れ止め剤のホース残留を最小限に留め、確実な注入を実現しました。エアパージバルブは、ホース内の空気がエアコンに侵入するのを防ぎます。用途LL-DR100/Pの注入全長(cm)45ホース長さ(cm)30危険物の類別非危険物
A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用
昭和自動車(26件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本(200mL)当日出荷低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
平型スポンジパッド 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用
(12件のレビュー)¥559税込¥6151枚当日出荷電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様
デンゲン(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381缶(250mL)当日出荷用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル適合ガスHFC-134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
NC200エアコン潤滑剤
PITWORK(日産)(19件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(50cc)当日出荷エアコン冷媒用の添加剤。 冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。 専用ホースで注入してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 10g
リークラボ・ジャパン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 コンプリートキット(10g + 専用UVランプ)
リークラボ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781本当日出荷UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 180g
リークラボ・ジャパン¥65,980税込¥72,5781本4日以内出荷UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物