カテゴリ

  • 農業機械(99)
  • 作業工具(16)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr0036」の検索結果

156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃メガネスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から9日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
ルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル ADRATOM(サイトウ製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
3/4"DR/36mm ソケット エスコ3/4"DR/36mm ソケットエスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
全長(mm)59質量(g)438対辺(mm)36外径(Φmm)49.5差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7893-60
1/2"DR/36mm ソケット エスコ1/2"DR/36mm ソケットエスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
全長(mm)47対辺(mm)36外径(Φmm)47.2差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-23
1/2"DR/36mm ディープインパクトソケット エスコ1/2"DR/36mm ディープインパクトソケットエスコ
4,610税込5,071
1個
翌日出荷
全長(mm)100対辺(mm)36外径(Φmm)50差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7829-26
1/2"DR/36mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ1/2"DR/36mm ディープインパクトソケット(十二角)エスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
全長(mm)85質量(g)635対辺(mm)36外径(Φmm)49.5差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-16
1"DR/36mm ディープインパクトソケット エスコ1"DR/36mm ディープインパクトソケットエスコ
5,070税込5,577
1個
8日以内出荷
寸法(mm)D2:54、L1:28全長(mm)100対辺(mm)36外径(Φmm)54差込角(inch)1アズワン品番64-7831-38
(MR36)MOULDING,DR ミツビシ(MR36)MOULDING,DRミツビシ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
(MR36)MIRROR,DR,L ミツビシ(MR36)MIRROR,DR,Lミツビシ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
(MR36)MIRROR,DR,R ミツビシ(MR36)MIRROR,DR,Rミツビシ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
(MB36)HANDLE,F/DR ミツビシ(MB36)HANDLE,F/DRミツビシ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
(MR36)MLDG,F/DR W ミツビシ(MR36)MLDG,F/DR Wミツビシ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :20~100 1目盛:1 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :36.0 TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :20~100 1目盛:1 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :36.0TONE(トネ/旧:前田金属工業)
31,980税込35,178
1式
3日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2412DR-E TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2412DR-ETDKラムダ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 6W入力電圧公称 24 dc出力電流 250mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 2出力電圧調整範囲 ±11.4 ±15Vパッケージ DIP絶縁電圧 500V ac奥行き 8.8mmシリーズ CC-Eロードレギュレーション 600mV代表規格 CE, cULus, EN 60950-1, NEMKO, UL/CSA 60950-1℃CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :10~50 1目盛:0.5 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :36.0 TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :10~50 1目盛:0.5 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :36.0TONE(トネ/旧:前田金属工業)
30,980税込34,078
1式
3日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
コマンドスイッチ トランスユニット 富士電機コマンドスイッチ トランスユニット富士電機(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から41日以内出荷
仕様充電部保護カバー付
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :30~140 1目盛:1 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :36.0 T4MN140シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :30~140 1目盛:1 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :36.0 T4MN140シリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
37,980税込41,778
1式
3日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
OMI強靱鋼用ドリル(レギュラー)5D 大見工業OMI強靱鋼用ドリル(レギュラー)5D大見工業
9,498税込10,448
1本
59日以内出荷
薬品保管庫 アズワン薬品保管庫アズワン
144,000税込158,400
1台
当日出荷
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。 付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。 別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)材質スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)40
ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36 オムロンヘルスケアロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36オムロンヘルスケア
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
Omron CP2E-S60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、8 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます
仕様●併用可能製品:CP2E●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●プログラミングインターフェイス:RS232Cアズワン品番65-7276-70
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
ネジレスQセット 5点セット エンジニアネジレスQセット 5点セットエンジニア
10,900税込11,990
1セット
当日出荷
なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DH-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット。DBZ-403/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。トラスコ品番697-5203セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-402/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ材質ケース:ナイロン全長(mm)117差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)対辺2.5、3、4、5の六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40点数5点
ネジレスQセット 7点セット エンジニアネジレスQセット 7点セットエンジニア
11,900税込13,090
1セット
当日出荷
なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DH-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット。DBZ-403/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。トラスコ品番697-5210セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DH-403/ヘックスミドルセット、DBZ-403/ネジモグラ ミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ材質ケース:ナイロン全長(mm)117差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)対辺2.5、3、4、5の六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40点数7点
TE Connectivity 熱収縮チューブ, エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, エラストマーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,798税込9,678
1セット(10m)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイキット19点セット エンジニアマイキット19点セットエンジニア
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキットです。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DS-401、DH-401/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックスビットの7本セットです。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36/ツールポーチトラスコ品番704-5010セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-401/プラマイミドルセット、DH-401/ヘックスミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
ホルダ DR イスカルホルダ DRイスカル
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から23日以内出荷
マイキットPINK&BLACK19点セット エンジニアマイキットPINK&BLACK19点セットエンジニア
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキットです。DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DS-401P、DH-401P/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックスビットの7本セットです。DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97P/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36P/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36P/ツールポーチトラスコ品番704-5012セット内容DZ-80P/MINIドライヴ、DS-401P/プラマイミドルセット、DH-401P/ヘックスミドルセット、DR-25P/ユニバーサルジョイント、DR-29P/Miniネジキャッチ、SL-97P/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
ネジレスQセット13点セット エンジニアネジレスQセット13点セットエンジニア
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-402/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セットです。DBZ-402/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セットです。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36/ツールポーチトラスコ品番704-5008セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DH-402/ヘックスミドルセット、DBZ-402/ネジモグラ ミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容13点適合サイズ対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
ネジレスQセット19点セット エンジニアネジレスQセット19点セットエンジニア
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-401/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの7本セットです。DBZ-401/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セットです。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36/ツールポーチトラスコ品番704-5009セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DH-401/ヘックスミドルセット、DBZ-401/ネジモグラ ミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
ネジレスQセット13点セット PINK&BLACK エンジニアネジレスQセット13点セット PINK&BLACKエンジニア
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-403P/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セットです。DBZ-403P/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セットです。DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97P/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36P/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36P/ツールポーチトラスコ品番704-5011セット内容DZ-80P/MINIドライヴ、DH-403P/ヘックスミドルセット、DBZ-403P/ネジモグラ ミドルセット、DR-25P/ユニバーサルジョイント、DR-29P/Miniネジキャッチ、SL-97P/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容13点適合サイズ対辺2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
ネジレスQセットPINK&BLACK13点セット エンジニアネジレスQセットPINK&BLACK13点セットエンジニア
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-402P/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セットです。DBZ-402P/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セットです。DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97P/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36P/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36P/ツールポーチトラスコ品番704-5003セット内容DZ-80P/MINIドライヴ、DH-402P/ヘックスミドルセット、DBZ-402P/ネジモグラ ミドルセット、DR-25P/ユニバーサルジョイント、DR-29P/Miniネジキャッチ、SL-97P/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズ対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
ネジレスQセット PINK&BLACK19点セット エンジニアネジレスQセット PINK&BLACK19点セットエンジニア
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-401P/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの7本セットです。DBZ-401P/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セットです。DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97P/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36P/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36P/ツールポーチトラスコ品番704-5007セット内容DZ-80P/MINIドライヴ、DH-401P/ヘックスミドルセット、DBZ-401P/ネジモグラ ミドルセット、DR-25P/ユニバーサルジョイント、DR-29P/Miniネジキャッチ、SL-97P/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
取付金具 DIN48×48mm用 65×130×75mm エスコ取付金具 DIN48×48mm用 65×130×75mmエスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
48角のDIN規格機器取付にご利用ください。
材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)65×130×75アズワン品番65-2254-48ねじ径(Φmm)5.5
ドリル イスカルドリルイスカル
40,980税込45,078
1本
当日出荷から30日以内出荷
多機能工具 1本のホルダーで、穴明け、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能 経済的
違径ニップル 大阪コネクター製造違径ニップル大阪コネクター製造
8,798税込9,678
1箱(20個)
翌日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付機械類には捻じ込にて取付
マイキット エンジニアマイキットエンジニア
8,290税込9,119
1セット
翌々日出荷
実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DS-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。トラスコ品番697-5211セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-403/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ材質ケース:ナイロン全長(mm)117差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
Durakool リレー プラグイン DURAKOOLDurakool リレー プラグインDURAKOOL
589税込648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 50m エラストマー, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 50m エラストマー, 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
37,980税込41,778
1リール(50m)
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 50m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 50m エラストマー, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 50m エラストマー, 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
38,980税込42,878
1リール(50m)
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 50m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル イスカルドリルイスカル
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から30日以内出荷