カテゴリ
- 農業機械(91)
- 自動車補修部品(11)
- トラック用品・パーツ(9)
- カー用品(8)
- 切削工具(6)
- 作業工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(91)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- 京セラ(4)
- SATA(4)
- ROCKY(3)
- Azur(3)
- HAKKO(白光)(2)
- ボンフォーム(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- アイシン精機(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- SEIWA(セイワ)(1)
- SUN(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- 和研工業(1)
- 撥水道場(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dr16t」の検索結果

ウォーターストップ 軽トラック用
ボンフォーム(40件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷ズレに強い防水タイプの簡単シートカバー ウエットスーツ素材で水・汚れをガード ! ほとんどの軽トラに取付けOK !仕様取付簡単、防水素材、ノンスリップ加工材質(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>タイプフロント適合車種【スズキ】キャリイ(DA16T) (DB52T / DA52T / 62T / 63T / 65T)【マツダ】スクラムトラック(DG16T) (DG52 / 62 / 63T)【三菱】ミニキャブトラック(DS16T) (U61 / 62 / 61T / 62T)【日産】クリッパー(DR16T) (U71T / 72T)【ダイハツ】ハイゼットトラック(S200P / 201P / 211P)【スバル】サンバートラック(S211系) (TT1 / TT2)グランドキャビンは除く【トヨタ】ピクシストラック(S201 / S211系)【ホンダ】アクティトラック(HA8 / 9) (HA6 / 7)ジャンボは除く
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ クリア
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥2,900税込¥3,1901個当日出荷車種専用設計なので交換簡単でドレスアップ効果抜群。高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らします。用途外装ドレスアップ適合スズキ キャリー(DA63T / DA16T)三菱 ミニキャブ(DS16T) マツダ スクラム(DG63T/DG16T)日産 NT100クリッパー(DR16T)レンズ色クリア
車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア
ROCKY¥19,980税込¥21,9781セット(2本)当日出荷から翌々日出荷この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。用途長尺物・回転灯用色黒タイプ専用タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60高さ調節3段階(5cm)![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07762171-241121-02.jpg)
ブロアモーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
自動車用特殊小ねじ・タッピングセット
Modes¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷セット内容4×12(ナベWHAクロ)50本、4×12(ナベWHB1クロ)50本、4×16(ナベWHAクロ)50本、5×16(ナベWHAクロ)50本、5.5×15(トラスWHAクロ)30本6×20(P-1 6角ATクロ)20本、6×20(P-1 6角AT 三価CM)20本、10×30(P-3 DR B/TCM)10本6×16(P-1 6角ATクロ)30本、6×15(P3 DR W大 三価CM)20本、8×20(P-3 DR B/T CM)15本6×18(P-3 DR CM)30本、6×18(P-3 DR クロ)30本、6×20(P-3 DR W大 CM)20本
T39シリーズ用ノズル組品G ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-B05 / 0.5B型、T39-D08 / 0.8D型、T39-D12 / 1.2D型、T39-D16 / 1.6D型、T39-DR12 / 1.2D型 V溝付き、T39-DR16 / 1.6D型 V溝付き
スズキ・キャリイ専用アームレスト
SEIWA(セイワ)¥9,998税込¥10,9981個欠品中適合車種キャリイ/スーパーキャリイ(DA16T)、クリッパートラック(DR16T)、ミニキャブトラック(DS16T)、スクラムトラック(DG16T)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)265×385×115
アームレスト
Azur¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷から6日以内出荷ドライバーに運転の快適さを提供するアームレストです。コンソールBOX付きで収納にも便利です。装着は上からはめ込む仕様で簡単に装着できます。固定はしっかり、でも取り外しは簡単。色ブラック
ルーフキャリア ZMシリーズ
ROCKY(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。 切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。 めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。 ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。 時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。 パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。 STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上! フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。 積載物を固定するためのロープフック機能付き! キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能! 脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。用途一般物用最大積載量(kg)60長さ外寸(mm)540
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
工具セット(差込角12.7mm)
SATA¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる104点セットです。ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3504セット内容72ギアラチェットハンドル :差込角12.7mm差込角6.35mm 、1/4” Dr. ピットアダプター 、1/4” Dr. エクステンションバー 2”、 4” 、1/2” Dr. エクステンションバー 5”、 10” 、1/4” Dr. Flex エクステンション 150 、1/4”、 1/2” Dr. ユニバーサルジョイント 、1/4”、 1/2” Dr. スライド式Tハンドル、1/4” Dr. スピナーハンドル 、1/2” Dr. スパークプラグソケット 16、 21 、1/4” Dr.6角ソケット3.5、 4、 4.5、 5、 6、 7、 8、 9、10、 11、 12、 13、 14mm 、1/4” Dr.6角ディープ4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、11、 12mm 、1/2” Dr. 6角ソケット10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 27、 30、 32 mm、1/2” Dr. 6角ディープソケット 13、 14、 17、 19mm 、9 Pc. キーレンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10mm 、コンビネーションレンチ 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、15、 16、 17、 18、 19mm 、 1/4”ピット: [+ ]#1、 #2;[六角レンチ ] 3、 4、 5、 6、 8mm ; トルクス T10、 T15、 T20、 T25、 T30、 T40; [- ] 3、 4 mm、ラジオペンチ6” 、ニッパー6” 、ペンチ 7” 、ウォーターポンププライヤー 10”材質クロムバナジウム鋼内容104点ケース色緑ケース寸法(mm)390×570×103
スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ スモーク
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥2,900税込¥3,1901個4日以内出荷車種専用設計なので交換簡単でドレスアップ効果抜群。高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らします。用途外装ドレスアップ適合スズキ キャリー(DA63T / DA16T)三菱 ミニキャブ(DS16T) マツダ スクラム(DG63T/DG16T)日産 NT100クリッパー(DR16T)レンズ色スモーク
車種別専用シートカバー ダイヤキルト キャリイ/スクラム/NT100クリッパー/ミニキャブ用
ボンフォーム¥7,598税込¥8,3581枚4日以内出荷優雅なキルティングデザインで車内をゴージャスにドレスアップ 車種専用設計なのでピッタリフィット色ブラック材質(本体)(表地)合成皮革サイズ車種別適合質量(g)1250適合車種キャリイ(2013年8月~型式:DA16T)、スクラム(2013年9月~型式:DG16T)、NT100クリッパー(2013年12月~型式:DR16T)、ミニキャブ(2014年2月~型式:DS16T)メーカースズキ・日産・三菱・マツダ
スズキ キャリー DA63T DA16T メッキ バックランプ テールランプ ガーニッシュ 2点セット
MAD MAX(マッドマックス)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷スズキ キャリー DA63T DA16T バックランプ テールランプ ガーニッシュ メッキ 2点セット。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。ABS樹脂メッキ仕上げでリア回りのドレスアップ効果抜群!両面テープの粘着が弱くなる為、取り付けを行う際は必ず脱脂作業を行って下さい。洗剤もしくはパーツクリーナー等で綺麗に清掃して十分に乾かして取り付けを行って下さい。用途トラックパーツ適合車種スズキ:キャリー 型式:DA63T / DA16T 三菱:ミニキャブ 型式:DS16T マツダ:スクラム 型式:DG63T / DG16T 日産:NT100クリッパー 型式:DR16T
メッキ テールランプ ガーニッシュ
MAD MAX(マッドマックス)¥3,498税込¥3,8481セット4日以内出荷両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。リア回りのドレスアップ効果抜群用途外装ドレスアップ材質ABS樹脂
スズキ キャリー DA16T用 メッキ サイドミラー根元カバー 左右セット
MAD MAX(マッドマックス)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷純正ミラー根元に被せるだけ!誰でもカンタン取付!ABS樹脂メッキ仕上げの商品です。用途カー用適合車種SUZUKI キャリートラック:平成25年9月~令和6年3月型式:DA16TSUZUKI スーパーキャリィ:平成30年5月~令和6年3月型式:DA16TMAZDA スクラムトラック:型式:DG16T三菱 ミニキャブトラック型式:DS16T日産 NT100クリッパートラック 型式:DR16T※電動格納式リモコンドアミラーの場合は取付できません。
スズキ キャリー DA16T用 メッキ コーナーパネル 左右セット
MAD MAX(マッドマックス)¥6,798税込¥7,4781セット4日以内出荷純正コーナーパネルに両面テープで貼り付けてご使用下さい。ABS樹脂メッキ仕上げの商品です。用途カー用適合車種SUZUKI キャリートラック:平成25年8月~型式:DA16TSUZUKI スーパーキャリィ:平成30年5月~型式:DA16TMAZDA スクラムトラック:平成25年9月~型式:DG16T三菱 ミニキャブトラック:平成26年2月~型式:DS16T日産 NT100クリッパートラック 平成25年12月~型式:DR16T
スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュ セット
MAD MAX(マッドマックス)¥4,498税込¥4,9481セット4日以内出荷スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセット。車種専用設計なので簡単に交換、取付が可能で、リア回りのドレスアップ効果抜群。バックランプは、高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らし、ガーニッシュでリアビューをスタイリッシュに演出してくれます。防水仕様ではありますが、完全防水ではございません。必要に応じてコーキング処理等を行って下さい。ガーニッシュは両面テープのみの被せとなりますので、事前に綺麗に拭き取り後、被せて下さい。用途トラックパーツ適合車種スズキ:キャリー 型式:DA63T / DA16T 三菱:ミニキャブ 型式:DS16T マツダ:スクラム 型式:DG63T / DG16T 日産:NT100クリッパー 型式:DR16T
スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュ セット
MAD MAX(マッドマックス)¥4,498税込¥4,9481セット4日以内出荷スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセット。車種専用設計なので簡単に交換、取付が可能で、リア回りのドレスアップ効果抜群。バックランプは、高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らし、ガーニッシュでリアビューをスタイリッシュに演出してくれます。防水仕様ではありますが、完全防水ではございません。必要に応じてコーキング処理等を行って下さい。ガーニッシュは両面テープのみの被せとなりますので、事前に綺麗に拭き取り後、被せて下さい。用途トラックパーツ適合車種スズキ:キャリー 型式:DA63T / DA16T 三菱:ミニキャブ 型式:DS16T マツダ:スクラム 型式:DG63T / DG16T 日産:NT100クリッパー 型式:DR16T
シートカバー 日産
Azur¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカー日産適合車種NT100クリッパー:DR16T年式H27/9-(2015/09-)適合シート形状分割型適合グレードSD / DX / DX農繁仕様 / GX
スズキ キャリー DA63T/DA65T/DA16T用 メッキ ドアカバー ドアグリップカバー 左右セット
MAD MAX(マッドマックス)¥8,798税込¥9,6781セット4日以内出荷スズキ キャリー DA63T/DA65T/DA16T用 メッキ ドアカバー ドアグリップカバー 左右セット。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!ABS樹脂メッキ仕上げで耐久性に優れておりドレスアップ効果も抜群です。両面テープの粘着が弱くなる為、取り付けを行う際は必ず脱脂作業を行って下さい。洗剤もしくはパーツクリーナー等で綺麗に清掃して十分に乾かして取り付けを行って下さい。用途トラックパーツ適合車種SUZUKI キャリートラック:平成14年5月~型式:DA63T/DA65T/DA16TSUZUKI スーパーキャリィ:平成30年5月~型式:DA16TMAZDA スクラムトラック型式:DG63T/DG65T/DG16T三菱 ミニキャブトラック:平成26年2月~型式:DS16T日産 NT100クリッパートラック 平成25年12月~型式:DR16T
ロッキープラス 荷台積載増量キャリア
ROCKY¥40,980税込¥45,0781個6日以内出荷・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。・ロープフックでロープの取付可能となります。※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。※後方ゲートを開けての使用走行はできません。長さ(mm)(RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239適合車種ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12~ (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2~ (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12~ (車両形式)DS16T
1/4&3/8&1/2DR.ソケットセット【150点】
SATA¥56,980税込¥62,6781セット(150点組)6日以内出荷セット商品数150セット内容【1/4DR.】6角ソケット:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm、6角ソケット(インチ):5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、6角ディープソケット:4, 5, 6, 7, 8, 9mm、【3/8DR.】6角ソケット:9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm、6角ソケット(インチ):3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8、6角ディープソケット:10, 11, 12, 13, 14, 15mm、スパークプラグソケット:16,21mm、ビットソケット:マイナス 4,5.5,6.5mm/プラス #1,#2,#3/ポジドライブ #1,#2,#3/トルクス T20,T30,T40/タンパープルーフ T45,T50,T55,T60/ヘックス 3,4,5,6,8,10mm、6角E-トルクスソケット:E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20、【1/2DR.】インパクトソケット:17, 19, 21, 23mm、12角ソケット:20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm、12角ソケット(インチ):15/16, 1, 1-1/16, 1-1/4、6角ディープソケット:10,12,13,14,17,19mm、【1/2DR.】ラチェットハンドル:1/4・3/8・1/2DR.(ギヤ数60)、ビットカプラー:1/4.DR、1/4軸トルクスビット(タンパープルーフ):T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、6角レンチ:10本、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ラチェットメガネレンチ:8×10・12×13・17×19mm、スピンナーハンドル:1/4DR.、1/4DR. 首振りエクステンションバー:4、3/8DR. ロッキングエクステンションバー:3、6、1/2DR. 首振りエクステンションバー:5、1/2DR. ロッキングエクステンションバー:10、ユニバーサルジョイント:1/4、3/8、1/2
DRツイスト 旋盤用チップ交換式ドリルホルダ DR-4D-T
イスカル¥94,980~税込¥104,478~1本6日以内出荷から29日以内出荷独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1/2”DR.ソケットセット【58点】
SATA¥23,980税込¥26,3781セット(58点組)6日以内出荷セット商品数58差込角(inch)1/2セット内容6角ソケット:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm)・6角ディープソケット:10,11,12,13,14,15,17,19mm・スパークプラグソケット:16,21mm・5/16軸30Lビット:マイナス 8,10,12mm/プラス #1,#2,#3,#4/トルクス T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55/ヘックス 4,5,6,8,10,12,14mm・アクセサリー:ラチェットハンドル(ギヤ数60)/5/16軸×1/2DR.ビットカプラ/首振りエクステンションバー 5,10/ユニバーサルジョイント/3/8F X 1/2M3ウェイアダプター
120pcsソケットレンチセット
SATA¥38,980税込¥42,8781セット(120点組)6日以内出荷セット商品数120セット内容10pcs1/4(6.35角)Dr. 六角ミリサイズソケット 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm・10pcs 1/4(6.35角)Dr. 六角インチサイズソケット 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2・4 pcs1/4(6.35角)Dr.六角ミリサイズディープソケット 8, 9, 10, 12mm・7pcs 1/4 軸 25L いじり止めトルクスビット T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40・11pcs 3/8(9.5角)Dr. 六角ミリサイズソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm・9pcs 3/8(9.5角)Dr. 六角インチサイズソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8・17pcs 3/8Dr. ビットソケット マイナス:5.5, 6.5mm プラス:#1, #2 ポジドライブ:#1, #2 トルクス: T20, T30, T40 いじり止めトルクスT45, T50, T55, T60 Hex 3, 4, 5, 6mm・8pcs 3/8Dr. E-トルクスソケット E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20・7pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角ミリサイズソケット 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm・4pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角インチサイズソケット 5/16, 1, 1-1/16, 1-1/4・4pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角インチサイズインパクトソケット 17, 19, 21, 23mm・1/4, 3/8, 1/2Dr. クリックリリースラチェットハンドル・1/4Dr. スピンナーハンドル・1/4Dr. 首振りエクステンションバー 2・3/8Dr. 首振りエクステンションバー 3, 6・1/2Dr. 首振りエクステンションバー 5, 10・1/4, 3/8, 1/2Dr.ユニバーサルジョイント・1/4 軸 x 1/4Dr. ビットカプラー・コンビネーションレンチ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19mm












![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07762171-241121-02.jpg)