カテゴリ

  • 農業機械(177)
  • メカニカル部品(149)
  • 制御機器(84)
  • 作業工具(73)
  • 切削工具(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • バイク純正部品(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 自動車純正部品(15)
  • バイク部品(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • カー用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 照明(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 家電(5)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr20」の検索結果

関連キーワード
799件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドウブカナグ/DR20S1 日東工器ドウブカナグ/DR20S1日東工器
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
チヨウブカナグ/DR20S1 日東工器チヨウブカナグ/DR20S1日東工器
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
純正ドラムユニット Brother DR-20J brother(ブラザー)純正ドラムユニット Brother DR-20Jbrother(ブラザー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
種別純正品適合HL-2040、DCP-7010、FAX-2810/2810N、MFC-7420/7820NブラックタイプドラムユニットDR-20J適合機種メーカーBrother印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12000
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から39日以内出荷
長さ(m)3
PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)PHDRシリーズJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質ナイロン6ナチュラル(白)規格UL94V-0ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
ドライブレコーダー HDR204G コムテックドライブレコーダー HDR204Gコムテック
19,980税込21,978
1台
欠品中
Full HD高画質&超広角168°レンズ採用! 大容量32GB microSDカード付属で長時間の記録が可能。また最大128GBのSDカードにも対応しています。 microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。 ※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。 HDR/WDRで夜間も綺麗に記録。 オプションを使用することで、駐車中の当て逃げなども記録可能。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)付属品シガープラグコード(4m)、取付ステー固定用両面テープ、コードクランプ、脱脂クリーナー、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)通常時:300以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下動作温度範囲(℃)-10~60記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)フレームレート27.5fps記録時間【付属SD】約285分~約670分 ※初期設定:約285分記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])撮像素子1/2.7型CMOSセンサー画角水平136° 垂直70°(対角168°)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.4×50×26.5、取付ステー装着時:82.4×82.1×26.5質量(g)113(取付ステー含む)取付ルームミラー裏、ダッシュボード画素数総画素数:200万画素有効画素数:最大200万画素機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示 /OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)音声録音○(ON/OFF可)記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264)再生形式専用ビューワソフト ※Windows7/8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶適合車種12V/24V車保証期間3年(消耗品は除く)F値F2.0レンズ材ガラス画質高画質/低画質の2種類から選択可能解像度320×240取付方式一体型
LEDランプ20W 投光器用 モノタロウLEDランプ20W 投光器用モノタロウ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)0.5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)20口金E26保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)2200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)演色指数(Ra)83電球の種類LED
【リサイクル】リサイクル ドラムユニット Brother DR-20J(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル ドラムユニット Brother DR-20J(クイック式)ノーブランド
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
予め使用済みを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合機種メーカーBrother適合HL-2040、DCP-7010、FAX-2810/2810N、MFC-7420/7820Nブラック種別クイック式その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちらタイプドラムユニットDR-20J印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12000サービス分類リサイクル・リビルト
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
ドアプレート つくし工房ドアプレートつくし工房(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式両面テープ材質アクリルグレーパール、両面テープ付(裏面)厚さ(mm)2
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
デジタルテスター オーム電機デジタルテスターオーム電機(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から14日以内出荷
ディスクロータ(ニッサン) 昭和自動車ディスクロータ(ニッサン)昭和自動車(15件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所SDRバイトンスクレーパ阪上製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF 905RoHS指令(10物質対応)対応
ドサトロン (肥料混入器) サンホープドサトロン (肥料混入器)サンホープ(2件のレビュー)
499,800税込549,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
比例式液肥混入器。分解組み立てが容易でメンテナンスもしやすい。
ドラム缶ロート KOTOドラム缶ロートKOTO(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
トレーの上にエレメント等を乗せるだけでオイル切りが出来き、更に抜き取ったオイルも直接入れられます。 ドラム缶に直接廃油が入るので毎回受け皿に移す手間がなくなります。
適合200Lドラム缶寸法(mm)560容量(L)最大15危険物の類別非危険物
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン(1件のレビュー)
26,700税込29,370
1個
当日出荷から翌々日出荷
除湿方式真空
文字案内標識ステッカー つくし工房文字案内標識ステッカーつくし工房(1件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式ステッカー材質再剥離ステッカー寸法(mm)100×300
1/2"DR/20mm ソケット エスコ1/2"DR/20mm ソケットエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
全長(mm)38対辺(mm)20外径(Φmm)27.8差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-07
合体式2WAYラチェットドライバー HANDIWORK合体式2WAYラチェットドライバーHANDIWORK(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。 ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。 スタビーラチェット単品では狭い所に。アダプターを合体させれば深い所・奥行きのある所に使用可能。2WAYで使用することが出来ます。
用途狭い所、深い所・奥行のある所のネジの締め・ゆるめ作業に2通りの形状で使えます。種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー付属ビット-5.5×#2(長さ30mm)、#2×#2(長さ110mm)
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
27,980税込30,778特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40関連資料技術情報はこちら(75MB)
DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラNACHI(不二越)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-25J/DR-20J(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-25J/DR-20J(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーBrother/ブラザー種別クイック式適合MFC-7420/MFC-7820N/HL-2040/DCP-7010/FAX-2810/FAX-2810Nサービス分類リサイクル・リビルト
プレートナット・パッキンセット TERZOプレートナット・パッキンセットTERZO
3,698税込4,068
1セット
3日以内出荷から31日以内出荷
異形ジョイント 因幡電工異形ジョイント因幡電工
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類継手
1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)エスコ
200税込220
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBDOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1/2"DR/20mm ユニバーサルソケット エスコ1/2"DR/20mm ユニバーサルソケットエスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
全長(mm)71質量(g)173対辺(mm)20外径(Φmm)27.8差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-61
1/2"DR/20mm ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DR/20mm ソケット(ステンレス製)エスコ
5,280税込5,808
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)42対辺(mm)20外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-33
Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 ミニキット2 TRACERLINEDr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 ミニキット2TRACERLINE
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.5mm以下のガス漏れはほとんど止まります。自動車エアコンの漏れ止め剤セットです。
用途134aガス、PAGオイル専用セット内容Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤×3、Dr.Leak用注入ホースセット×1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性
20W LED電球 ビームランプ型 ハタヤリミテッド20W LED電球 ビームランプ型ハタヤリミテッド
12,980税込14,278
1個
当日出荷
口金E26電球の種類LED電球形状ビームランプ型定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC90~220昼白色質量(kg)0.315平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)1650ビーム角度(°)60
ドライブレコーダー FC-DR205Sシリーズ FIRSTCOMドライブレコーダー FC-DR205SシリーズFIRSTCOM
12,980税込14,278
1個
当日出荷
日本製・3年保証 200万画素 高機能ドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時)付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、 シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約86.5センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約290(DC12V時)/約165(DC24V時)解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子200万画素CMOS・STARVIS搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.66MB)フレームレート27.5fps画像補正HDR画角【レンズ】 水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×約5×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
スパナ 住友電工ハードメタルスパナ住友電工ハードメタル
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニシリンダー・MCDR アインツミニシリンダー・MCDRアインツ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
幅(mm)48高さ(mm)28取付穴4×5出力(N)押し:98、引き:19
関連キーワード
...